カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- 大塚刷毛製造(123)
- ヨトリヤマ(世取山)(78)
- エスコ(76)
- 好川産業(63)
- インダストリーコーワ(56)
- ハンディ・クラウン(28)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(28)
- アサヒペン(26)
- TRUSCO(18)
- ヤヨイ化学(14)
- サンコー(三甲)(13)
- ステップ(13)
- ROLLINGDOG(13)
- 井上工具(9)
- TSオリジナル(高翔産業)(9)
- DICプラスチック(9)
- リス興業(7)
- 尾崎亀商店(6)
- BeHAUS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 容器・ひしゃく

頑丈なソフトバケツ
SUN UP¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷破損に強く頑丈なソフトバケツ。タフな使い方もOK!。長く使える鉄製のつるを採用。用途様々な用途に使用可能なソフトバケツ!!(希釈や調合作業、また工事現場や左官作業時のバード使用にも便利です)。材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(取手)鉄耐寒温度(℃)-20![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86523985-260824-02.jpg)
ぺール缶ノズル5個
REX(レックス)[自動車用品]¥2,398税込¥2,6381セット(5個)3日以内出荷ペール缶の口に差し込むだけでとっても便利。ペール缶スタンドと一緒に使えば作業が楽々。用途一般的な一斗缶全長(mm)120質量(kg)15入数5個![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959190-260824-02.jpg)
一斗缶カッター
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷力を入れず楽々カット。ゴムハンドルで軍手作業も安全。折りたたみ簡単。用途一斗缶の開缶に!質量(kg)約1.4サイズ(mm)高さ:360、幅:320
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様
ミヤサカ工業¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM幅(mm)131パッキンEPDM
ノ-トパソコンスタンド3
キングジム¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷タブレットやスマートフォンを置ける回転式のスタンドです。360°回転する台座により、受付・飲食店のレジなどでタッチパネル操作を快適に行うことができます。角度調整も無段階で調整可能なため、好みの高さ・角度で使用できます。さらにコンパクトに折りたたむこともできるため、持ち運びにも適しています。トラスコ品番679-8718寸法(mm)スタンド部:約115(W)×108(D)外形寸法(mm)約145(W)×155(D)×45~202(H)
サンバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷低密度ポリエチレンを採用し柔軟性に優れ、工事現場などハードな使用にも耐えられる強度をもったバケツです。容量(L)13高さH×直径(mm×Φmm)252×320
ラウンドペールナチュラル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷フタ付きでしっかり密閉ができるバケツです。少量の糊、パテなどの運搬に便利です。容量(L)4.3高さH×直径(mm×Φmm)215×190
トタンバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を用いたバケツです。耳は内側から副板を使用した”二重耳”で曲がったり、折れたりしにくい頑丈な作りです。熱に強い金属製のため各種温水ヒーター使用時のバケツに適しています。材質亜鉛鉄板質量(g)950容量(L)18高さH×直径(mm×Φmm)295×315
広口タンク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷口部内径が96mmで内容物の注入がしやすい広口タンクです。スリムタワー型で密封できますので糊や水の運搬、車載に便利です。容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×350×435
ゴムバケツ楽置専用フタ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ゴムバケツ楽置用の蓋です。埃などの侵入を軽減したい場合にお使いください。(密封はできません。)質量(kg)0.2高さH×直径(mm×Φmm)32×342
ローラーバケット内容器SX(ポケット付)
インダストリーコーワ¥239税込¥2631個5日以内出荷刷毛などが置けるポケット付きの内容器になります。質量(g)101奥行(mm)178規格7インチ縦(mm)189横(mm)235
ペイントポット5L 28枚(箱入り) 【105B】
ヨトリヤマ(世取山)¥29,980税込¥32,9781箱(4パック×28枚)翌々日出荷消耗品の容器のみのセットです。用途塗料の調色に。トラスコ品番580-3813材質ポリエチレン(PE)色透明高さ(mm)240容量(L)5RoHS指令(10物質対応)対応外径(上部/下部)(Φmm)215×160
モロッサス(TM) ペイントバケットライナー (5枚セット)
ROLLINGDOG¥2,098税込¥2,3081パック10日以内出荷18インチジャンボペイントバケツ用内容器。ゴムバンド付き・♯20101と併用可能
ペール缶 (バンドタイプ)
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
DSPシリ-ズFタイプ本体
DICプラスチック¥429税込¥4721個翌日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
Pポットスタンド
ハンディ・クラウン¥189税込¥2081個3日以内出荷塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器ホルダーです。別売りの「Pポット内容器1L」をセットしてご使用ください。用途塗料容器ホルダー高さ(mm)約155材質(本体)PP容量(L)1下径(Φmm)約120上径(Φmm)約152RoHS指令(10物質対応)対応
チンチングポット
ハンディ・クラウン¥309税込¥3401個3日以内出荷塗料の調色、小分けに便利なポットです。50cc毎の目盛付き。用途塗料の小分け用幅(mm)(容器)約64容量(mL)500材質(本体)PP高さH(mm)約23RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントプラスチッククリップ
ROLLINGDOG¥819税込¥9011個当日出荷・プロフェッショナル仕様: 塗装作業をスムーズに進めるための設計で、細部までこだわった仕上げが施されています。・専用缶クランプ: 塗料缶をしっかり固定できるため、作業中の安定性が向上します。・マグネット式ブラシホルダー: 塗装ブラシを簡単に保持できるため、作業の効率がアップ。・金属製缶切り: 塗料缶の開封をスムーズに行うための便利な機能。・ブラシ&ローラークリーナー: 使用後のメンテナンスを簡単にするためのクリーニング機能。
ザモロッサス 18インチジャンボペイントバケツ
ROLLINGDOG¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷*耐久性のあるプラスチックトレイには、角度のついたローディンググリッドと深い塗料タンクが備わっています。*波型ラインがローラーの塗料浸透を助けます。*#20082 ペイントトレイと併用できます。`THE MOLOSSUS (TM) 18-inchi janbopeintobaketsu' * taiky?-
ベネチアン・トロウェル
ROLLINGDOG¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷*刃渡り200mm x 刃渡り75mm。*鏡面研磨仕上げの420ステンレス鋼。*滑らかな面取りエッジ。*傷がつきにくい丸みを帯びた角。*耐久性の高いコーティングアルミフレーム。*人間工学に基づいたレーザー刻印入りのブナ材ハンドル。*装飾石膏の仕上げと研磨用に設計されています。
DSPシリ-ズFタイプ本体
DICプラスチック¥429税込¥4721個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか10日以内出荷nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm
坂爪製作所(sakazume)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。トラスコ品番659-7229材質アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)長さ(mm)【コテ】165幅(mm)115 / 【コテ】165全長(mm)450
b2c チークスパイスポット S
cotta¥2,998税込¥3,2981個(1個)3日以内出荷ひまわり油で仕上げた、華奢で上品なチーク製スパイスポットです。 ポット内に収納可能な匙付き。 七味やスパイス入れとしてご利用いただけます。材質ABS樹脂、シリコン寸法(mm)口径45×底径56×H61色チャコルグレー
無地ギフト缶-2/グレー
HEADS(ヘッズ)¥3,198税込¥3,5181パック(10個)6日以内出荷材質ブリキ厚さ(mm)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×91×62内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×83×55
ブラックストレージカップ
FINIXA¥10,980~税込¥12,078~1箱(50個)ほか5日以内出荷紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ。密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能。水性塗料を1ヶ月以上保管可能。UV対応容器
タッチアップボトル
FINIXA¥33,980税込¥37,3781箱(100個)5日以内出荷筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。溶剤塗料、水性塗料の両方に対応。透明ボトル内容量(mL)20
タッチアップボトル
FINIXA¥16,980税込¥18,6781箱(60個)5日以内出荷筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。溶剤塗料、水性塗料の両方に対応。半透明ボトル。押しながら回して開けるチャイルドロック式キャップ採用内容量(mL)50
塗装容器 保存ができる ペイントバケット COROCORO(コロコロ) 1.5L
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。用途塗装用バケット。トラスコ品番690-1582色グレータイプ(回)1容量(L)1.5
メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷サンペールK#50専用のフタです。トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
ペインターポケット
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷ローラー作業と刷毛作業を同時にできる。色も増やして作業ができる。内容器の交換で本体は繰り返し使える。一斗缶やバケットに簡単に取り付けられる。材質ポリプロピレン容量(mL)900質量(g)130サイズ(mm)90×125×185
耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ
エスコ¥1,840税込¥2,0241本翌日出荷耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7





![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959190-260824-02.jpg)
































![小型じょうご[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72713684-260624-02.jpg)
















![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)