絞り込み
横(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 193(1)
- 200(4)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
縦(mm)
- 300
- 320(160)
- 325(68)
- 340(145)
- 350(83)
- 500(41)
- 600(97)
- 700(121)
- 800(152)
- 900(195)
- 1000(234)
- 1100(268)
- 1200(292)
- 1300(297)
- 1400(281)
- 1500(227)
- 1600(224)
- 1700(167)
- 1800(122)
- 1900(59)
- 2000(30)
- 縦(mm)をもっと見る
深さ(mm)
- 66(1)
- 80(2)
- 110(1)
- 120(4)
- 140(2)
- 160(1)
色
- クリーム(6)
- ベージュ(4)
- ホワイト(2)
ブランド
- 日東工業(5)
- 河村電器産業(5)
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
商品豆知識

スペースボックス SH
河村電器産業¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷樹脂製スペースボックス深さ(mm)66色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)スチロール樹脂基板寸法(mm)220×90使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
三相コンセント盤 PEKC・PNKC
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個41日以内出荷縦(mm)300横(mm)200質量(kg)10色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用場所屋内用、露出形
増設用分電盤
河村電器産業¥12,980税込¥14,2781個41日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤使用場所屋内用、露出形
非常コンセント盤 EC
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷消防法に基づいて製作(埋込型)質量(kg)9種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBXU使用場所屋内用、埋込形
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から5日以内出荷縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)