絞り込み
横(mm)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 310(2)
縦(mm)
  • 310
  • 320(160)
  • 325(68)
  • 340(145)
  • 350(83)
  • 500(42)
  • 600(99)
  • 700(123)
  • 800(154)
  • 900(196)
  • 1000(235)
  • 1100(268)
  • 1200(292)
  • 1300(297)
  • 1400(282)
  • 1500(227)
  • 1600(225)
  • 1700(167)
  • 1800(123)
  • 1900(59)
  • 2000(31)
深さ(mm)
  • 66(2)
  • 74(1)
  • 76(1)
色
  • クリーム(3)
  • ホワイト(4)
ブランド
  • 日東工業(1)
  • 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • 増設用分電盤 河村電器産業

    増設用分電盤

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    42日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤使用場所屋内用、露出形
  • スペースボックス SH 河村電器産業

    スペースボックス SH

    河村電器産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製スペースボックス
    色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)66基板寸法(mm)220×90使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スペースボックス AS 河村電器産業

    スペースボックス AS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製スペースボックス
    仕様額縁構造質量(kg)0.55色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)76縦(mm)310横(mm)170基板寸法(mm)180×90使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤