絞り込み
横(mm)
  • 449
  • 400(96)
  • 450(120)
  • 470(50)
  • 483(58)
  • 500(175)
  • 510(96)
  • 517(73)
  • 518(49)
  • 544(59)
  • 550(55)
  • 551(74)
  • 552(49)
  • 578(66)
  • 600(92)
  • 612(71)
  • 619(54)
  • 646(77)
  • 680(54)
  • 687(58)
縦(mm)
  • 320(54)
深さ(mm)
  • 98(23)
  • 116(2)
  • 118(29)
ブランド
  • テンパール工業(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)

    テンパール工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

    テンパール工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)

    テンパール工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)

    テンパール工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機器取付ボックス テンパール工業

    機器取付ボックス

    テンパール工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1)

    テンパール工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)

    テンパール工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3)

    テンパール工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG) テンパール工業

    スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG)

    テンパール工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード、安全ブレーカ分岐縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM)

    テンパール工業
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1面
    12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電子式積算電力量計付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)

    テンパール工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)

    テンパール工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)

    テンパール工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4)

    テンパール工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-N1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-N1)

    テンパール工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-F1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-F1)

    テンパール工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-LA1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-LA1)

    テンパール工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4)

    テンパール工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-F1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-F1)

    テンパール工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1)

    テンパール工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)

    テンパール工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1)

    テンパール工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1)

    テンパール工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4)

    テンパール工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)

    テンパール工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1面
    6日以内出荷
    種類ホーム分電盤縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4)

    テンパール工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)

    テンパール工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3)

    テンパール工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC3)

    テンパール工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2)

    テンパール工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB2)

    テンパール工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能エコキュート用ブレーカ20Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2)

    テンパール工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4)

    テンパール工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4)

    テンパール工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤