絞り込み
横(mm)
- 160(1)
- 313(8)
- 347(8)
- 381(12)
- 415(12)
縦(mm)
- 320(14)
深さ(mm)
- 83
- 16(5)
- 65(8)
- 75(14)
- 80(4)
- 90(12)
- 98(31)
- 100(94)
- 103(28)
- 110(61)
- 111(52)
- 118(63)
- 120(253)
- 124(161)
- 140(20)
- 160(325)
- 200(127)
- 250(19)
- 300(3)
- 350(4)
- 深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- テンパール工業(21)
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
商品豆知識

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
テンパール工業(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4)
テンパール工業¥52,980~税込¥58,278~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-N1)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-F1)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-LA1)
テンパール工業¥41,980~税込¥46,178~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)
テンパール工業¥47,980~税込¥52,778~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷種類ホーム分電盤縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC3)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2)
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
テンパール工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A











![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)