絞り込み
分岐回路数
- 6(68)
- 8(109)
- 10(118)
- 12(119)
- 14(94)
- 16(141)
- 18(96)
- 20(128)
- 22(109)
- 24(109)
- 26(91)
- 28(134)
- 30(78)
- 32(97)
- 34(92)
- 36(94)
- 38(71)
- 40(111)
- 46(63)
- 50(65)
- 分岐回路数をもっと見る
横(mm)
- 250(6)
- 300(8)
- 330(20)
- 350(12)
- 370(31)
- 400(72)
- 430(46)
- 450(41)
- 470(50)
- 500(130)
- 510(33)
- 550(9)
- 590(28)
- 600(44)
- 670(6)
- 700(16)
- 800(6)
- 900(9)
- 1000(10)
- 1200(5)
- 横(mm)をもっと見る
縦(mm)
- 320(60)
- 500(12)
- 600(35)
- 700(47)
- 715(14)
- 800(67)
- 815(11)
- 900(76)
- 1000(94)
- 1100(110)
- 1200(128)
- 1215(12)
- 1300(122)
- 1400(120)
- 1500(110)
- 1600(109)
- 1700(82)
- 1800(73)
- 1900(58)
- 2000(27)
- 縦(mm)をもっと見る
深さ(mm)
- 16(5)
- 16.5(1)
- 66(2)
- 68(1)
- 75.9(1)
- 76(1)
- 78(1)
- 90(12)
- 100(1)
- 110(61)
- 120(95)
- 140(12)
- 160(124)
- 200(43)
- 250(15)
- 300(2)
- 350(2)
色
- その他(1)
- クリーム(170)
- ベージュ(172)
- ホワイト(83)
ブランド
- 河村電器産業
- Panasonic(パナソニック)(514)
- テンパール工業(169)
- 日東工業(31)
- カメダデンキ(8)
- Abaniact(アバニアクト)(7)
- 内外電機(4)
- 未来工業(4)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動電工(1)
- システック(1)

Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
フタ付スペースボックス HXF-FL
河村電器産業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)プラスチック深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
接地端子盤 TR
河村電器産業¥9,698~税込¥10,668~1個41日以内出荷屋外鉄板製タンクローリー用取付方式その他定格電圧(V)AC・DC600接続可能電線(mm2)100結線方式ネジ使用場所屋外用 露出形
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
スペースボックス SFL
河村電器産業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂製スペースボックス仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
スペースボックス EZ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷樹脂製スペースボックス仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
ユニット型分電盤(19インチラックマウント)
河村電器産業¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から31日以内出荷ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能種類ホーム分電盤深さ(mm)300縦(mm)482分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯分電盤 EQS
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
太陽光発電住宅用接続箱 PVL
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300深さ(mm)100保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
二次送りセット T2B
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
動力分電盤 CML
河村電器産業¥88,980~税込¥97,878~1個41日以内出荷幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 CMN
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個41日以内出荷幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列タイプ) ELE
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1














































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)