絞り込み
ブランド
  • 錦之堂
  • モノタロウ(1,180)
  • MAZDA(マツダ)(302,765)
  • ニッサン(182,090)
  • トヨタ(162,231)
  • ミツビシ(160,409)
  • ホンダ(69,204)
  • スバル(46,640)
  • 三菱ふそう(43,658)
  • スズキ(43,266)
  • ダイハツ(19,860)
  • NAKANO(11,204)
  • JTC(2,430)
  • メディアカバーマーケット(1,688)
  • カーメイト(1,686)
  • エスコ(1,616)
  • RG(レーシングギア)(1,440)
  • ボンフォーム(1,395)
  • SEIWA(セイワ)(1,132)
  • 槌屋ヤック(1,041)
  • PROST's(994)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
自動車部品検索
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 元祖スーパー レインエックス オリジナル 錦之堂

    元祖スーパー レインエックス オリジナル

    錦之堂(42件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(70mL)
    当日出荷
    一度塗りで強力な撥水被膜 長期間の耐久力を発揮
    用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用付属品専用スポンジ種類塗布型形式ボトルタイプ液性弱酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「THE BIG」

    錦之堂(51件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(105mL)
    当日出荷
    長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • RAIN・X ウォーターリペレント 錦之堂

    RAIN・X ウォーターリペレント

    錦之堂(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(355mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • RAIN・X アメハジキクリーナー 錦之堂

    RAIN・X アメハジキクリーナー

    錦之堂
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(680mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • RAIN・X ウォーターリペレントクロスセット 錦之堂

    RAIN・X ウォーターリペレントクロスセット

    錦之堂
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • RAIN・X アンチフォグ 錦之堂

    RAIN・X アンチフォグ

    錦之堂
    ¥899税込¥989
    1個(355mL)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • RAIN・X ガラスクリーナー 錦之堂

    RAIN・X ガラスクリーナー

    錦之堂
    ¥699税込¥769
    1個(680mL)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • RAIN・X LAクロス 錦之堂

    RAIN・X LAクロス

    錦之堂
    取扱停止中
    危険物の類別非危険物
  • レインXウオーターリペレント 錦之堂

    レインXウオーターリペレント

    錦之堂(1件のレビュー)
    取扱い終了
    容量(mL)355危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • レインXウオーターリペレントクロスセット 錦之堂

    レインXウオーターリペレントクロスセット

    錦之堂
    取扱い終了
    容量(mL)355危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • レインX雨はじきガラスクリーナー 錦之堂

    レインX雨はじきガラスクリーナー

    錦之堂
    取扱い終了
    スプレーして拭くだけ!!汚れを落として雨もはじく 汚れ落とし&撥水コーティング ガラスクリーニング効果に、撥水効果をプラス 油膜落とし成分配合 クリーニング効果がアップ、油膜等のしつこい汚れも簡単除去 世界標準の大容量トリガータイプ たっぷり素早く使える680mlトリガーボトル
    容量(mL)680危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • レインXガラスクリーナー 錦之堂

    レインXガラスクリーナー

    錦之堂
    取扱い終了
    スプレーして拭くだけ!!汚れを落として雨もはじく ムラなし仕上げ&くもり止め ひと拭きでムラのないスッキリ仕上げ、くもり止め効果もプラス 強力洗浄成分配合 こびりついた虫や鳥フン等の頑固な汚れも簡単除去 世界標準の大容量トリガータイプ たっぷり素早く使える680mlトリガーボトル
    容量(mL)680危険物の類別非危険物
  • レインXアンチフォグ 錦之堂

    レインXアンチフォグ

    錦之堂
    取扱い終了
    容量(mL)355危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • RAIN・X アンチフォグクロスセット 錦之堂

    RAIN・X アンチフォグクロスセット

    錦之堂
    取扱い終了
    危険物の類別非危険物
  • RAIN・X ガラスユマクトリ 錦之堂

    RAIN・X ガラスユマクトリ

    錦之堂
    取扱い終了
    内容量(mL)70危険物の類別非危険物
  • RAIN・X ジュンスイウォッシャー 錦之堂

    RAIN・X ジュンスイウォッシャー

    錦之堂
    取扱い終了
    内容量(L)2容器ボトル危険物の類別非危険物
  • レインX カーウォッシュ&コートダークカラー 錦之堂

    レインX カーウォッシュ&コートダークカラー

    錦之堂
    取扱い終了
    危険物の類別非危険物
  • レインX カーウォッシュ&コート ライトカラー 錦之堂

    レインX カーウォッシュ&コート ライトカラー

    錦之堂
    取扱い終了
    危険物の類別非危険物
  • スーパーレイン・Xらくラク・クロス 錦之堂

    スーパーレイン・Xらくラク・クロス

    錦之堂
    取扱い終了
    危険物の類別非危険物
  • レイン・X  ウォッシャー3000 錦之堂

    レイン・X ウォッシャー3000

    錦之堂(2件のレビュー)
    取扱い終了
    ウォッシャー&ワイパーするだけ!!お徳用撥水型ウインドウ・ウォッシャー液。■ ウオッシャーと同時に即効撥水:ウオッシャー&ワイパーするだけで、クリーニングと同時に雨弾き効果。 ■ 大容量3L”アメリカンサイズ”:3L入りのお徳用サイズで、大容量ウオッシャータンクにも対応。軽自動車なら、原液で約2台分使用できます。 ■ 3倍希釈OK:3倍まで希釈しても雨弾き効果は変わらず経済的。最大9L分のウオッシャー液が作れます。 ■ 安心の中性タイプ:中性だからボディにもやさしい。撥水コーティングされたガラスのウオッシャー液としても最適です。 【使用方法】 最初、タンクに他のウオッシャー液が残っている場合は、噴射してタンクを空にしてください。(ポンプ保護のため、連続噴射・カラ噴射は避けてください)次にウオッシャー液が流れる経路を洗浄するために、水を適量入れて噴射し、再度タンクを空にしてください。(噴射ノズルやホース等の目づまりを防ぐために行ってください) 1. ボトルから注入ノズルを取り外し、注ぐ際に空気穴が上側になるようにして、ノズルをボトル口にしっかりと差し込んでください。 2. 原液、もしくは水で希釈して、ウオッシャータンクに液がこぼれないように注意して注いでください。 3. 液を噴射し、ワイパーで塗り拡げれば作業終了です。(汚れを落とすと同時に雨弾き効果が得られます)効果が弱まったら、再度液を噴射し、ワイパーで塗り拡げてください。
    タイプ中性凍結温度(℃)-10(原液)、-4(2倍希釈)、-0(3倍希釈)危険物の類別非危険物
  • レイン・X  ボディーコーティング 錦之堂

    レイン・X ボディーコーティング

    錦之堂
    取扱い終了
    UV硬化型ガラス系コーティング。太陽光を浴びることで強固な耐久被膜を形成します。 洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き上げるだけでプロ級の仕上がりに。強力撥水被膜が汚れを寄せ付けません。
    用途ボディ以外にも使用OK。 樹脂パーツ、ヘッドライト、ホイール、窓ガラス、ダッシュボード、バイク、ヘルメットなどのメンテナンスに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×140×74
  • レイン・X  カーウォッシュ 錦之堂

    レイン・X カーウォッシュ

    錦之堂
    取扱い終了
    マイルドな泡立ち・強力洗浄・全塗装色対応を特徴とした超濃縮タイプのカーシャンプーです。約60台分の大容量。200倍に薄めて使用できるため、非常に経済的です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×103×77危険物の類別非危険物
  • スーパーレイン・X 「2-in-1」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「2-in-1」

    錦之堂(1件のレビュー)
    取扱い終了
    撥水力が自慢。何度でも使いたくなる「外窓専用」ガラスクリーナー 汚れ落し&撥水。1本で2役の「2-in-1」ガラスクリーナー。 透明感あふれる視界。透明感あふれる視界 いつでもどこでもサッとひと拭き。不快な拭きムラやギラツキをおさえたクリアな視界を実現。 驚きの撥水力。従来の撥水剤に引けをとらない撥水力も魅力。外窓のお手入れはこれ1本でOK。
    危険物の類別非危険物
  • スーパーレイン・X 「オリジナル・トリガー」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「オリジナル・トリガー」

    錦之堂(1件のレビュー)
    取扱い終了
    スプレータイプの撥水コーティング 作業簡単&スピーディ。スプレーして拭き上げる究極のイージー・アプリケーター。 強力撥水。一度塗りで強力に雨を弾き、汚れの付着を防止。雨の日の快適視界におすすめ。 大容量ボトル。たっぷり使える473ml入り(約20台に使用できる)大容量ボトルも魅力。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • スーパーレイン・X 「ザ・クイック耐久」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「ザ・クイック耐久」

    錦之堂(9件のレビュー)
    取扱い終了
    フッ素系撥水被膜が約6ヶ月の耐久性と強撥水効果を実現。「きれいに」、「すばやく」塗り込みができるザ・クイックボトルで、作業もスピーディ。 撥水耐久力6ヶ月。フッ素系成分が強力にガラス面に密着し、約6ヶ月の撥水耐久性を発揮します。 一度塗りで強力撥水被膜を形成。ガラス表面に直接作用し、均一な強力撥水被膜を形成します。雨を弾くとともに汚れや油膜等の付着を防ぎます。 きれいに速く塗れるクイックボトル。幅広なスキージフェルトが、ガラスの曲面や隅ずみまでフィット。塗りムラ・塗り残しなしで、しかも塗布スピードを大幅にアップ。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.08L危険物の性状水溶性
  • スーパーレイン・X 「ザ・クイック」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「ザ・クイック」

    錦之堂(10件のレビュー)
    取扱い終了
    きれいにすばやく塗れる新コンセプト「The Quick ボトル」は誰でも簡単にコーティングができます。 超速塗り&簡単コーティング。幅広なスキージフェルトで、塗布スピードを大幅にアップ。ガラスの曲面や隅々までフィットし、きれいに塗れます。 強力撥水。40km/hから雨弾き効果を発揮。雨の日も快適にドライブを楽しめます。 優れた耐久性能。強力な雨弾きパワーを長期間持続します。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • スーパーレイン・X 「GT超耐久」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「GT超耐久」

    錦之堂
    取扱い終了
    フッ素系被膜によって、雨弾きパワーが約1年間も持続します。 ワイドなフェルト面、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 持ちやすく塗り込みやすい、人間工学に基づいた、手にフィットするグリップ形状を採用しました。
    仕様フッ素タイプ
  • 油膜取り 親水ウォッシャー液 ウォーターX 錦之堂

    油膜取り 親水ウォッシャー液 ウォーターX

    錦之堂(1件のレビュー)
    取扱い終了
    頑固な油膜や汚れを強力洗浄。油膜の再付着防止効果。液性/弱アルカリ性。種類/一般洗浄型
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液液性弱アルカリ性
  • スーパーレインエックス 雨弾きウォッシャー液 錦之堂

    スーパーレインエックス 雨弾きウォッシャー液

    錦之堂(6件のレビュー)
    取扱い終了
    強力な雨はじきパワー。ボディに優しい中性タイプ。マイナス30℃の寒冷地まで対応可能。種類/撥水型。液性/中性
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる撥水型洗浄液液性中性凍結温度(℃)-30(原液)危険物の類別非危険物
  • スーパーレインエックス らくラクスプレー 錦之堂

    スーパーレインエックス らくラクスプレー

    錦之堂(4件のレビュー)
    取扱い終了
    即効撥水コーティング。数秒ふきつけ、ワイパーするだけ、簡単スプレー。形式/塗布型(エアゾール)
    用途自動車用窓ガラスの洗浄・表面保護用及び撥水用タイプスプレータイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.15L危険物の性状水溶性
  • スーパーレインエックス GT フッソウォッシャー 錦之堂

    スーパーレインエックス GT フッソウォッシャー

    錦之堂(5件のレビュー)
    取扱い終了
    ウォッシャー&ワイパーするだけで、クリーニングと同時に雨弾き効果。 フッ素系界面活性剤の採用で、撥水被膜を1.5倍に耐久力アップ 液性はボディにやさしい「中性タイプ」 マイナス30℃の寒冷地でも使用可能。季節に合わせ希釈すれば、より経済的。 コーティング処理されたガラスのウオッシャー液としても最適です。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる撥水型洗浄液液性中性凍結温度(℃)-30(原液)、-10(2倍希釈)、-6(3倍希釈)危険物の類別非危険物
  • スーパーレインX らくヌリ 錦之堂

    スーパーレインX らくヌリ

    錦之堂(4件のレビュー)
    取扱い終了
    手を汚さず楽に塗り込み作業ができる液体ワイパー。強力撥水で、40km/hから効果を発揮。
  • スーパーレイン・X 「撥水クリーナー」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「撥水クリーナー」

    錦之堂
    取扱い終了
    スプレーして拭き上げるだけ、即効性の撥水型ガラスクリーナー 汚れ取り&撥水。汚れを落とすと同時に撥水被膜を形成。1本で2役のガラスクリーナーです。 メンテナンス用として最適。あらかじめ撥水コーティングされたガラスのメンテナンス用としても使用可能です。