絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,241)
  • トヨタ(140,443)
  • ミツビシ(138,119)
  • ニッサン(88,218)
  • ホンダ(44,600)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,481)
  • スズキ(21,215)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,307)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(845)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(584)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100SUMICO(住鉱潤滑剤)(187件のレビュー)
899税込989
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)等速ボールジョイント用SUMICO(住鉱潤滑剤)(58件のレビュー)
419税込461
1本(150g)
当日出荷
用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
スミオートグリスター #0 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオートグリスター #0SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
429税込472
1個(300g)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)ディスク鳴き止め剤SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150mL)
当日出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンラバーグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部
モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリス PGM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)JG-150MO FFグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
299税込329
1個(150g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
スミグリスリザーバー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスリザーバーSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1000cc)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)キャブクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキシムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)ブレーキシムグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(67件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(50g)ほか
当日出荷
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリパワーディーゼル SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパワーディーゼルSUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用適合車ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリース SUMICO(住鉱潤滑剤)シリコーングリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100g)
当日出荷
優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを浸しにくく、ディスクブレーキのシム部など車輌のブレーキの様々な潤滑箇所に使用可能です。
用途ディスクブレーキのピストン、シムに。 ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動部、ネジ部に。 マスシリンダー、ホイルシリンダーに。トラスコ品番384-9872使用温度範囲(℃)-30~200危険物の類別非危険物
モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(13件のレビュー)
809税込890
1本(50g)
欠品中
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部仕様チューブ黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
モリブデンペースト SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンペーストSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)
当日出荷
耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
住鉱 SBパーツクリーナー600 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 SBパーツクリーナー600SUMICO(住鉱潤滑剤)
639税込703
1本
当日出荷
可倒式ノズル採用で使い易い、強力脱脂洗浄用スプレー。
用途機械装置やブレーキ装置の油脂汚れ洗浄に。トラスコ品番574-0023無色透明容量(mL)600タイプ強力脱脂洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MPクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)MPクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備エンジンルーム整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)シャーシブラック 油性SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
欠品中
乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg SUMICO(住鉱潤滑剤)防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
47,980税込52,778
1缶
5日以内出荷
半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
住鉱 金型防錆剤 TFP液状 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 金型防錆剤 TFP液状SUMICO(住鉱潤滑剤)
28,980税込31,878
1缶
5日以内出荷
ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
モリブデンZ (MO)#2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンZ (MO)#2SUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1個(16kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物