45ページ目: 自動車用品

自動車部品検索
44,433件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)

    ブラシ (46924交換用)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットの錆取りに
  • エクスクリア 超撥水ミラーコート カーメイト

    エクスクリア 超撥水ミラーコート

    カーメイト(4件のレビュー)
    759税込835
    1本(80mL)
    当日出荷
    停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
    質量(g)92タイプスプレータイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.072LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ダイハツ)

    昭和自動車(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • ブライトフォーム(プラスチックレンズクリーナー&コーティング剤) キャリックス

    ブライトフォーム(プラスチックレンズクリーナー&コーティング剤)

    キャリックス(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性
  • プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
    差込角(mm)12.7穴角6角適合OリングRP20S
  • エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX

    FUMOTO(59件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
  • ピッチクリーナー ダイヤケミカル

    ピッチクリーナー

    ダイヤケミカル(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。 便利なツヤ出し兼用タイプです。 ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。
    仕様スプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤック

    ハンドルスピンナー 2 BK

    槌屋ヤック(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
    ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
  • 3Dプライム 前席用 ボンフォーム

    3Dプライム 前席用

    ボンフォーム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    3D防水フロアマット 雨・雪・汚れをマットでキャッチ ! 車両フロアにあった形状を採用。マット前方の勾配角度をなだらかにしフィッティング向上 ! 先端のカットラインをカットするとよりフィッティングが向上します。 (別売りの丸穴用ズレ防止フック使用可能)
    寸法(mm)480×650タイプ前席
  • ダイハツ Cワッシャ SUN

    ダイハツ Cワッシャ

    SUN(24件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    欠品中
    主な適合純正品番90042-13007材質鉄(メッキ)全長(mm)11.6メーカーダイハツ主な使用車種タント (ダイハツ車の軽自動車全般)外径(mm)10内径(mm)4
  • 給油間違い防止リング 軽油(グリーン) クリエイト

    給油間違い防止リング 軽油(グリーン)

    クリエイト(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
    再生紙使用マーク適合
  • バッテリーフィラー SIGNET(シグネット)

    バッテリーフィラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
    仕様1回の抜き取り量/約100CC全長(mm)245チューブ長さ(mm)140
  • デンゲキゲルマ PROSTAFF(プロスタッフ)

    デンゲキゲルマ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(17件のレビュー)
    589税込648
    1セット(6個)
    当日出荷
    有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
  • 吸盤補強シート ピタット君2 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    吸盤補強シート ピタット君2

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
    用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85
  • トラック用タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOL

    トラック用タップボルト(ドレンプラグ)

    SUN TOOL(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • フュエルシステム ガストリートメント 呉工業(クレ)

    フュエルシステム ガストリートメント

    呉工業(クレ)(31件のレビュー)
    539税込593
    1本(236mL)ほか
    当日出荷
    ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
    用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーバルカシール 補充用 大橋産業(BAL)

    パワーバルカシール 補充用

    大橋産業(BAL)(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
    仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本)質量(g)33釘穴(mm)5
  • 鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH

    鉛製純正アルミホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(17個)ほか
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)6.0
  • 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    虫取りクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
    用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール質量(kg)4容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)

    MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

    ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
    用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
    用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • 鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト 東豊工業

    鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト

    東豊工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
    用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイトウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
  • ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)

    ジャッキ用オイル(ISOVG10)

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    759税込835
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正オイルです。
    粘度ISO VG10
  • アーシングケーブル(15sq) 清和工業

    アーシングケーブル(15sq)

    清和工業(55件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
  • 自動車用ダブル電線 矢崎総業

    自動車用ダブル電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
  • サビ落としセット SOFT99

    サビ落としセット

    SOFT99(20件のレビュー)
    839税込923
    1個(85g)
    当日出荷
    塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
    用途金属部分のサビ落とし用付属品サビ止め油(第四類第二石油類)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
  • LIGHT ONE ライトワン SOFT99

    LIGHT ONE ライトワン

    SOFT99(44件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
    用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用付属品専用スポンジ・クロストラスコ品番799-7493セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL特性耐紫外線危険物の性状非水溶性
  • リッチ&ソフト グリップ SOFT99

    リッチ&ソフト グリップ

    SOFT99(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    従来のウレタンスポンジよりも保水力が高く、きめ細かいソフトな仕様。 摩擦が少なくボディにひっかかりにくいので、水洗い洗車でも、コーティング被膜の傷みを防ぎます。 手が届きにくいルーフ部分の洗車にも便利な柄付きタイプ。 パッケージは保管ケースとして使えるので、使用後、砂などの付着も防ぐことができ、次回ご使用の際も安心です。
    用途コーティング施工車用トラスコ品番820-6920材質ポリウレタン寸法(mm)120×325×90危険物の類別非危険物適合用途コーティング施工車の洗車
  • バルカーン マルニ(マルニ工業)

    バルカーン

    マルニ(マルニ工業)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
    用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤付属品ハケ付きの蓋形状粘調な液体危険物の類別非危険物
  • ウォーターポンプ(ホンダ用) GMB

    ウォーターポンプ(ホンダ用)

    GMB(49件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • スパイラルツール TECH

    スパイラルツール

    TECH(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    傷穴(釘穴)等のサビや油などを清掃する専用工具です。
    全長(mm)170
  • チッピングコート UNiCON(ユニコン)

    チッピングコート

    UNiCON(ユニコン)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)
    当日出荷
    凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。
    仕様平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES

    ウールバフ イエロー MEDIUM

    RUPES(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
    危険物の類別非危険物
  • USB給電式車載用ファン ダブル トライメイト

    USB給電式車載用ファン ダブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
    材質ABS寸法(mm)250×124×105質量(g)400電圧(V)5消費電力(W)10適合車種DC12/24V車専用
  • HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm エフイートレード(FE TRADE)

    HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
    直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
  • 鉄粉除去剤 AUG

    鉄粉除去剤

    AUG
    21,980税込24,178
    1個(18L)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    鉄粉を浮かす反応が早く効率性除去能力の高い鉄粉除去剤です。
    用途自動車ボディの鉄粉除去危険物の類別非危険物
  • レーザーマウントベース ASSY セルスター

    レーザーマウントベース ASSY

    セルスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベース(A)ASSY[両面テープ付](セルスター製レーダー探知機レーザーアンテナ/GPSレシーバー専用) <対応レーダー探知機(レーザーアンテナ)> AR-33 ※レーザーアンテナ用マウントベースとなります。ご注意ください。 <対応GPSレシーバー> GR-99L