カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 中林製作所(58)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- 土牛(28)
- エスコ(27)
- トップ工業(23)
- DBLTACT(22)
- TRUSCO(19)
- オーエッチ工業(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- ダイケン(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
- トライメイト(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 落下防止用コード
商品豆知識

CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8質量(g)25タイプOリング付
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
Keyコード (ハンディータイプ) 黒
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。色ブラック全質量(g)30自然長~伸長時(mm)450~1100
3kg安全コード 黒
土牛¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付色黒質量(g)100使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1400
セーフティーツールランヤード
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
#6 90cm ミドルサイズ
POLARIS(ポラリス)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷取付簡単なクリップタイプ。 ベルトやポケット、バック等に引っ掛けてお使いいただけます。 また、ベルトクリップは360度回転するので、よりスムーズ&静かにコードを引き出すことが可能です。 ケーブルには、耐摩耗性に優れたポリエステルケーブルを使用。色ブラック質量(g)34本体寸法(mm)42×85×20材質(ケーブル)ポリエステルケーブル(長さ:90cm)耐荷重(g)伸縮:170
オートロックカラビナ
高階救命器具¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷オートロック式の丈夫なカラビナです。CE EN362-2004/B 適合品。主軸強度28kg、開口部は24mmまで広がります。サイズフリー
ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック
ALPINE¥3,500税込¥3,8501個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業などに。トラスコ品番364-4444材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色ブルー高さ(mm)105ロック2点オートロック破断強度(kN)25
ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック
ALPINE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業などに。トラスコ品番336-8627材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色ブラック高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
ビクタープラス 工具接続コード
VICTOR(花園工具)¥799税込¥8791本当日出荷芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。トラスコ品番231-4042材質布製全長(mm)約175色黒自然長(mm)175
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0930材質布製色青自然長(mm)860最大長(mm)1420
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0867材質布製色青自然長(mm)860最大長(mm)1360
ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1400
ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1340![ベルト用フック スチールリング 下掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026437-230407-04.jpg)
ベルト用フック スチールリング 下掛け
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥689税込¥7581個当日出荷面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。トラスコ品番381-9887材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング下掛け![ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026428-230407-04.jpg)
ベルト用フック スチールリング 横掛け
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥769税込¥8461個当日出荷面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング横掛け![ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026385-230407-02.jpg)
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75色赤高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150![ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026376-230407-02.jpg)
ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。トラスコ品番381-9883材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)65色黒高さ(mm)15コード長さ(cm)97最大使用荷重(kg)2最大長(mm)970
カラビナ ビットホルダー 5連
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷カラビナビットホルダー5Pセットです。5連になってますので持ち運び時に便利です。用途ビットやソケット等の持ち運びに材質アルミ合金色ブラック質量(g)99
EGタクティカルカラビナ TAC-1FG
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)55×35色フォリッジベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-1DC
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)55×35色デザートカラーベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-1KH
EIGERTOOL(アイガーツール)¥379税込¥4171個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)55×35色カーキベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナTAC-1BR
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)55×35ベルト通し幅(mm)25
キーバック ナイロンコード
ダイケン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷二次接触を防止するタッチレス・ツールです。 銅イオンの効果により雑菌の増殖を防ぎます。 耐食性に優れ長期間使用可能です。 引込式キーリールです。 カラビナ付です。 ベルト通し・バッグ・リュック装着用です。用途エレベーターボタン、電車・バスのつり革、自動販売機ボタン、各種タッチパネル、レバーハンドル、公衆トイレ水栓レバー、洗浄便座操作パネルなどにトラスコ品番227-2076材質ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン、タッチレスツール:真鍮色真鍮質量(g)85縦(mm)197横(mm)36
カラビナ&リール
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951個4日以内出荷ホイッスル用アクセサリー。 ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に質量(g)20寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25
KJストロングランヤード
KAHARA¥869~税込¥956~1本当日出荷結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
キーバック(カラビナ&ホイッスル付)
ダイケン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。ホイッスルは115デシベルの高音が遠くまで届き、水に濡れた状態でも使用可能です。用途災害時、防犯、緊急時、登山用途、クマよけなど多目的に使えます。トラスコ品番137-2727幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)153質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
キーバック(据付用両面テープ付)
ダイケン¥4,198税込¥4,6181個当日出荷引込式リールです。据付用両面テープ付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。用途工具(チャックキー)用。トラスコ品番137-2729幅(mm)53材質/仕上ケース:スチール、チェーン:ステンレス、チャックキー保持具:樹脂高さ(mm)104質量(g)55コード長さ(m)0.6引込力(g)225~280
NWSツールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール用ストラップ Gシリーズ(成形グリップ)に取付け可能全長(mm)450質量(g)10ストラップ幅(mm)10
キーバックリール 太PE 90cm
中林製作所¥579税込¥6371個当日出荷しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。質量(g)(保持)50以下コードPEライン伸長(cm)90
革製ホルダー(電工チゼル用)LH‐1B
土牛¥1,998税込¥2,1981丁4日以内出荷電工チゼルN型・S型専用ケースです。収納、携帯にご使用頂けます。用途電工チゼルシリーズ専用革製ホルダーとして。トラスコ品番162-8353材質合皮全長(mm)210質量(g)50
ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)
トップ工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます質量(g)12コード径(Φmm)4自然長(mm)355安全強度(kg)20最大長(mm)580
職人作 落下防止ハイスリム接続コード
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷チョイ長仕様でテンションを軽減します。ラチェットレンチ等、小さな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。用途携帯物の落下防止に仕様ナス環とワイヤー形状のペア長さ(mm)約650~1,540耐荷重(kg)約1
職人作 落下防止ハイスリムマル環
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。用途携帯物の落下防止に仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540耐荷重(kg)約1
職人作 落下防止ハイスリムナス環
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷チョイ長仕様でテンションを軽減します。モンキーレンチ等、大きな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。用途携帯物の落下防止に仕様大きさが異なる2つのナス環タイプ長さ(mm)約650~1,540耐荷重(kg)約1
職人作 落下防止ツインハイスリムマル環
アークランドサカモト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷固定の丸カンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。用途工具等の落下防止に仕様丸カン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業自然長(mm)550(1本あたり)最大伸長(mm)約1300(1本あたり)
















![ベルト用フック スチールリング 下掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026437-230407-04.jpg)
![ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026428-230407-04.jpg)
![ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026385-230407-02.jpg)
![ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026376-230407-02.jpg)