590件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーセーフティコード SK11

    ラバーセーフティコード

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
    用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
  • ラバーセーフティコード SK11

    ラバーセーフティコード

    SK11
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
    用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
  • DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ 三共コーポレーション

    DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ

    三共コーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷
    業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
    材質亜鉛ダイキャストガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
  • DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック 三共コーポレーション

    DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック

    三共コーポレーション
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
    材質亜鉛ダイキャストブラック質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
  • セーフティコード フックxアラミドコード TRUSCO

    セーフティコード フックxアラミドコード

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
  • ピンオンリール TSK

    ピンオンリール

    TSK
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リザードカラビナ TSK

    リザードカラビナ

    TSK
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ
  • Zラック キーチェーン ボトルオープナー NiteIze

    Zラック キーチェーン ボトルオープナー

    NiteIze
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
    材質ステンレススチール質量(g)約20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
  • アルミカラビナD型リング付 フジテック・ジャパン

    アルミカラビナD型リング付

    フジテック・ジャパン
    519税込571
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:アルミ、リング:鉄
  • アルミカラビナD型環付 フジテック・ジャパン

    アルミカラビナD型環付

    フジテック・ジャパン
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ
  • ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 最も小さなタイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-3541材質7075 アルミニウム長さ(mm)94幅(mm)56シルバー高さ(mm)94ロックスクリューロック破断強度(kN)22使用荷重(kN)22
  • ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
    用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
  • (110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ LAMP(スガツネ工業)

    (110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000
  • ボトルが入る小物ケース 中林製作所

    ボトルが入る小物ケース

    中林製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表地は超撥水生地使用
    用途作業時の水分補給&道具入れに材質本体:ポリエステル、PP板 カラビナ:アルミニウム質量(g)110
  • EGタクティカルカラビナ TAC-3KH EIGERTOOL(アイガーツール)

    EGタクティカルカラビナ TAC-3KH

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
    材質強化プラスチック寸法(mm)90×55カーキベルト通し幅(mm)25
  • EGタクティカルカラビナ TAC-2FG EIGERTOOL(アイガーツール)

    EGタクティカルカラビナ TAC-2FG

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    339税込373
    1個
    12日以内出荷
    アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
    材質強化プラスチック寸法(mm)85×55フォリッジベルト通し幅(mm)-
  • カラビナEx 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナEx

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
  • キーバック(カラビナ付) ダイケン

    キーバック(カラビナ付)

    ダイケン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
    用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。トラスコ品番137-2728幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)120質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
  • カラーリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラーリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
    用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS寸法(mm)6×32×62許容荷重(N[kgf])6
  • セーフティーコードスリム フジ矢

    セーフティーコードスリム

    フジ矢
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
    用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
  • 落下防止コード コヅチ

    落下防止コード

    コヅチ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。
    用途工具の落下防止対策に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450テープジャバラ
  • セーフティワイヤー WIZ'A

    セーフティワイヤー

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
    用途高所作業時の工具落下防止等仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0安全荷重(kg)1.0以下自然長(mm)約480最大伸長(mm)約1700被覆外径(mm)(約)3.0
  • セーフティーコード ステンレスワイヤー入り マインド

    セーフティーコード ステンレスワイヤー入り

    マインド
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
    ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2自然長(mm)約330最大伸長(mm)約1300最大使用荷重(kg)1以下
  • インポートキーパーツ 大一鋼業

    インポートキーパーツ

    大一鋼業
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    材質真鍮・ニッケルメッキ寸法(mm)43×伸張700シルバーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ラバーロック付カラビナ 土牛

    ラバーロック付カラビナ

    土牛
    1,298税込1,428
    1セット
    翌日出荷
    ゴムの力で簡単ホールド!! ラバーロックシリーズが登場! ベルト通し用のプレートが無く、好きな場所に簡単に取り付け出来る! カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。 作業ベルトのスペースが無くても隙間に取り付け出来る! 胴ベルト型・ハーネス型にも対応します。
    形状オフセットD型全長(mm)約110質量(g)約110ロック機能あり
  • カラビナキーホルダー SK11

    カラビナキーホルダー

    SK11(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リバーシブルのため、気分によって使い分けが可能です。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。自転車やバッグ、身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
    用途キーホルダー形状オフセットD型寸法(mm)30×266ロック機能なし
  • 柔復元性コイルコード DESCO

    柔復元性コイルコード

    DESCO
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)39
  • コイルコード DESCO

    コイルコード

    DESCO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
    用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーホルダースイベル付き 中林製作所

    キーホルダースイベル付き

    中林製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
    材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型チタン質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12ロック機能なし
  • ボトムリングキーホルダー 中林製作所

    ボトムリングキーホルダー

    中林製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リングが装着できるデザインナスカン
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型ガンメタ質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×105×11ロック機能なし
  • カラビナ ストラップ付 中林製作所

    カラビナ ストラップ付

    中林製作所
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    ショートストラップ&カラビナ。カラビナはストラップが外れにくい設計。
    材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、リング:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
  • スマートキャッチ 10 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートキャッチ 10

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工具ホルダーとしても使える。
    用途高所作業用工具落下防止ロープトラスコ品番796-2754質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
  • TOBI アラミド接続コード ふくろ倶楽部

    TOBI アラミド接続コード

    ふくろ倶楽部
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
    使用荷重(kg)3
  • トルネードループ1kg 侍BLACK

    トルネードループ1kg

    侍BLACK
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
    用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布製安全コード3KGNロープ SK11

    布製安全コード3KGNロープ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
  • 布製安全コード1KGNロープ SK11

    布製安全コード1KGNロープ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)900最大長(mm)1650
  • 布製安全コード1KGフック SK11

    布製安全コード1KGフック

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)710最大長(mm)1460
  • セーフティーループ(からみ防止タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    セーフティーループ(からみ防止タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
    用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
落下防止用コード