カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 中林製作所(58)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- 土牛(28)
- エスコ(27)
- トップ工業(23)
- DBLTACT(22)
- TRUSCO(19)
- オーエッチ工業(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- ダイケン(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
- トライメイト(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 落下防止用コード
商品豆知識

EGタクティカルカラビナ TAC-3FG
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)90×55色フォリッジベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-3BR
EIGERTOOL(アイガーツール)¥349税込¥3841個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)90×55色ブラックベルト通し幅(mm)25
アルミリンク 70D
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥259税込¥2851個翌々日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)45×73×4許容荷重(N[kgf])2
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム
マインド¥979税込¥1,0771本7日以内出荷高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約330最大伸長(mm)約1300最大使用荷重(kg)1以下
アルミ鍛造ロックカラビナ
DBLTACT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫! 湾曲ゲートで迷わず着脱 スライドロック機能付き材質アルミ合金質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×20RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷激しい動きでもWリングが外れにくいユニークデザイン。材質アルミニウム形状HMS型サイズL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×9ロック機能なし
落下防止ストラップ
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。質量(g)32最大荷重(kg)1.5
ストラップ安全コードSX
ふくろ倶楽部¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!自然長(mm)680最大長(mm)1260
布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
トリプルビットストッカー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。 丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。仕様ビットソケット3本収納可能材質ステンレス適合ベルト幅(mm)55以下
KJランヤードミニ
KAHARA¥549税込¥6041本当日出荷から翌日出荷簡易落下防止安全コードです。用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷両端にスイベルフック付。エスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)色ODグリーン質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
120mm カラビナフック(キーリング付)
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA638JK-20材質本体:アルミ、リング:鉄形状オーバル型全長(mm)約108質量(g)25線径(Φmm)(カラビナ)5リング外径(Φmm)37ロック機能あり
落下ストッパーA(棚穴固定型)
リンテック21¥2,598税込¥2,8581セット12日以内出荷オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
フリーホルダー付カラビナ
土牛¥669~税込¥736~1個翌日出荷ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。形状オフセットD型ベルト幅(mm)50内径(Φmm)(接続穴部)7耐荷重(g)500までロック機能なし
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電動工具の落下防止に用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830
布製安全コード エクストラロング
DBLTACT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最大伸長1750mmの超ロングタイプ!全長(mm)900使用荷重(kg)3金具両端フック×2個最大長(mm)1750
安全ロープ(ケブラー芯)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。 作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)45芯径(mm)1.2コード径(Φmm)2.5自然長(mm)490最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1820
カラビナ 5個セット
ZATTA¥999税込¥1,0991セット(5個)5日以内出荷軽量アルミ合金製。コンパクトサイズで持ち運びやすい。ワンタッチ開閉のスプリングゲート。バッグ・リュックへ簡単装着。シンプルで使いやすいデザイン用途鍵・キーホルダー・小物整理、アウトドアに寸法(mm)48×25×4色ブラック質量(g)3.5
リングカラビナ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291袋3日以内出荷「使い方、自由自在」丸型カラビナ。従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。用途建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。仕様開口部:引っ掛け構造材質アルミ色シルバー
安全コード ショート
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。付属品接続ワイヤー色黒質量(g)(約)55使用荷重(kg)1自然長(mm)350最大長(mm)1300
アンティーク吊り下げフック
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷アンティーク調のデザインで、仕事道具でありながらもファッション性を備えた吊り下げ式フックです。ベルトに差込みご使用いただけます。ダブルリング3点付属用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)70
アクセサリー キーチェーン
MECHANIX WEAR¥899税込¥9891個4日以内出荷から6日以内出荷Originalグローブをミニチュア化したアイテム。キーチェーンとはいえ、Originalグローブと同じ耐久性に優れた信頼の素材で作られており、タッチスクリーン操作にも対応しています。サイズは約4インチ × 2.5インチ(約10cm × 6.5cm)です。シリーズミニチュアグローブ型キーホルダー型番MG-KEY
ラバーセーフティコード
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコード
SK11¥989税込¥1,0881本当日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ
三共コーポレーション¥799税込¥8791個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10