カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 中林製作所(58)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- 土牛(28)
- エスコ(27)
- トップ工業(23)
- DBLTACT(22)
- TRUSCO(19)
- オーエッチ工業(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- ダイケン(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
- トライメイト(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 落下防止用コード
商品豆知識

セーフティーループ(からみ防止タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
コイルコード
DESCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上
カラビナランヤード
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止材質ポリエステル色ブラック/オレンジコード径(Φmm)14最大長(mm)1200最大荷重(kg)(使用)3![ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609044-170227-02.jpg)
ナイロンスリング安全コード 70cm
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
落下ストッパーA(棚穴固定型)
リンテック21¥2,598税込¥2,8581セット12日以内出荷オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
ドクロシリーズ カラビナ
モトコマ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。 お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。形状HMS型ロック機能なし
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応
オクトバスカラビナ S
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。仕様S材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オーバル型寸法(mm)約W45×H185×D6質量(g)25アズワン品番64-3218-98ロック機能なし
カラビナイアー
中林製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌日出荷アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
セーフティコードHi slim(青ストライプ)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止にトラスコ品番395-4242質量(g)48耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大長(mm)1300
セーフティコードHi flat
トップ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47耐荷重(kg)1自然長(mm)550最大長(mm)1300
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電動工具の落下防止に用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830
キーバック 据付用ビス付
ダイケン¥5,198税込¥5,7181個当日出荷引込式キーリールです。据付用ビス付です。用途小さな工具やゲージ用。トラスコ品番363-1796材質(本体)スチール(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)95質量(g)50コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
安全ループミニタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大長(mm)1300
セフティーループ スリム
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
グリップロックケーブル
GRIPPS¥11,980~税込¥13,178~1セット(5本)翌々日出荷既存の吊り穴やスロットを備えた工具に、恒久的なテザリング接続ポイントを作成できます。カラーなし設計により、直径4mmの工具穴にも通すことができます。PUコーティングを施した航空機グレードスチールを採用しています。工具に通して両端を固定するだけで、短時間で取り付けできます。薄型で耐久性のある接続ポイントを提供します。ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。用途工具の落下防止用接続ポイントの追加に
カラビナ 5個セット
HMD WORKS¥999税込¥1,0991セット(5個)5日以内出荷軽量アルミ合金製。コンパクトサイズで持ち運びやすい。ワンタッチ開閉のスプリングゲート。バッグ・リュックへ簡単装着。シンプルで使いやすいデザイン用途鍵・キーホルダー・小物整理、アウトドアに寸法(mm)48×25×4色ブラック質量(g)3.5
ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番317-5991材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法D(mm)8表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法W(mm)22.5使用荷重(kN)1.37
カラーキーホルダー エスフックカラビナ
ニッサチェイン¥729税込¥8021箱(5パック)当日出荷カラータイプのエスフックカラビナです。カラーキーパーツ台紙セットもあります。用途キーホルダーとして。トラスコ品番685-9758材質亜鉛ダイカスト色ニッケル寸法A(mm)35寸法B(mm)10寸法C(mm)7
コードブッシュ 907、908、913、914用
HAKKO(白光)¥149税込¥1641個25日以内出荷はんだこて用オプションです。用途374用交換部品に。トラスコ品番849-7772摘要907、908、913、914品名コードブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーリール
WIZ'A¥698税込¥7681個翌々日出荷用途小型軽量工具の吊り下げのほか、鍵やパスケースの紛失・盗難防止に仕様ベルトクリップ式材質ワイヤー:ステンレス(ビニールコーティング)、本体:ABS ワイヤー:ステンレス+ナイロン その他:炭素鋼寸法(mm)D87×W52×H26色シルバー/ブラック質量(g)35ワイヤー長(mm)(約)900
アンティーク勾玉フック
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷アンティーク調のデザインで、仕事道具でありながらもファッション性を備えたフックです。ダブルリング3点付属用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)70色ステンレス
アンティーク二重リング
WAKI(和気産業)¥399税込¥4391個3日以内出荷WTF-22、WTF-32「吊り下げフック」の追加リングです用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)30色ブラック










![ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609044-170227-02.jpg)