2,745件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    1,598,000税込1,757,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R134a危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    1,598,000税込1,757,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    2,998,000税込3,297,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • リークシールオイル SIGNET(シグネット)

    リークシールオイル

    SIGNET(シグネット)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。
    適合オイル:PAG、POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分精製油、漏れ止め剤冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
  • POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)

    POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応)

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
    セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
  • PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)

    PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
    セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
  • リークシール注入キット SIGNET(シグネット)

    リークシール注入キット

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
    セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
  • POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)

    POE蛍光剤注入キット (R134a対応)

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
    セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
  • ラバールーセン 1851 スリーボンド

    ラバールーセン 1851

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
    用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
  • エンジンオイルサプリメント 1927E スリーボンド

    エンジンオイルサプリメント 1927E

    スリーボンド
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
    用途エンジンの保護、耐久性の向上に。トラスコ品番553-1385淡茶褐色容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 無滴点ブレーキグリース 1860 スリーボンド

    無滴点ブレーキグリース 1860

    スリーボンド
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。
    トラスコ品番553-1398容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
  • 防錆潤滑剤 1809B スリーボンド

    防錆潤滑剤 1809B

    スリーボンド
    7,998税込8,798
    1缶
    5日以内出荷
    有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。
    トラスコ品番553-1376茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エンジンクーラント スタークール スターブライト

    エンジンクーラント スタークール

    スターブライト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    容量(L)3.79危険物の類別非危険物
  • リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
    対応フロン:R-12a、R-134a危険物の類別非危険物
  • スポットガンJR LEDライトキット UVIEW(ユービュー)

    スポットガンJR LEDライトキット

    UVIEW(ユービュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    セット内容:注入ガン(980001)、LED蛍光漏れ検知ライト、エアコン用蛍光液30mL(399020A)、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV-LEDライト(413010)、UV用メガネ(471112)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。399020A エアコン用蛍光液カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
    用途プロ仕様の漏れ検知キット。UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト危険物の類別非危険物
  • スポットガン マイクロライトキット UVIEW(ユービュー)

    スポットガン マイクロライトキット

    UVIEW(ユービュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
    用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り危険物の類別非危険物
  • 水溶性研削油 ノリタケクール エマルション型 ESー20KP NORITAKE(ノリタケ)

    水溶性研削油 ノリタケクール エマルション型 ESー20KP

    NORITAKE(ノリタケ)
    32,980税込36,278
    1缶
    翌々日出荷
    ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。
    用途一般砥石での、アルミの平面研削に。トラスコ品番107-2805乳白タイプエマルション容量(L)20主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • 亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型) NIS

    亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)

    NIS
    56,980税込62,678
    1缶
    5日以内出荷
    「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • ”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート

    ”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”

    モリコート
    779,800税込857,780
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
    用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート

    ”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)

    モリコート
    3,298,000税込3,627,800
    1箱(20缶)
    3日以内出荷
    フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
    用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
  • ”ラバーコート” ファインケミカルジャパン

    ”ラバーコート”

    ファインケミカルジャパン
    45,980税込50,578
    1缶
    9日以内出荷
    簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
    用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜使用温度範囲(℃)-40~60容量(L)18主成分スチレン系ブロックコポリマー危険物の類別非危険物
  • ”ニューTFEコート”(乾性被膜) ファインケミカルジャパン

    ”ニューTFEコート”(乾性被膜)

    ファインケミカルジャパン
    75,980税込83,578
    1缶
    9日以内出荷
    対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
    用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート

    ”モリコート[[R上]]SH33M Grease”

    モリコート
    369,800税込406,780
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • ガリG31 ガリウム

    ガリG31

    ガリウム
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電動工具、工作機械、農業機械用材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート

    ”モリコート[[R上]]33M グリース”

    モリコート
    719,800税込791,780
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物
  • ガリG31 多用途用 ガリウム

    ガリG31 多用途用

    ガリウム
    23,980税込26,378
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
    用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用トラスコ品番645-2121材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS) B.PERFORM

    ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS)

    B.PERFORM
    9,998税込10,998
    1袋
    3日以内出荷
    特徴。バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法。500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
    用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。危険物の類別非危険物
  • Jコート7ブラック ダイゾーニチモリ

    Jコート7ブラック

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当
    用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし

    PROST's
    999税込1,099
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP防水用ガラスマット#300 両耳ほぐし成分ガラスマット容量104cm×1mパック危険物の類別非危険物
  • FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし

    PROST's
    1,298税込1,428
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし成分ガラスマット容量104cm×1mパック危険物の類別非危険物
  • 酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤 アッドブレインズジャパン

    酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤

    アッドブレインズジャパン
    4,298税込4,728
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
    用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 超低粘度オイル推奨車対応エンジンフラッシング剤 アッドブレインズジャパン

    超低粘度オイル推奨車対応エンジンフラッシング剤

    アッドブレインズジャパン
    2,998税込3,298
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    特殊なエステル系化学合成ベースオイルを採用した全く新しいエンジン内部洗浄用の 100%化学合成エンジンオイル添加剤で、主にオイルライン及びエンジン内部の汚れを簡単かつ短時間、そして安全に溶解洗浄することを目的に開発しました。既存の石油系溶剤を使用した洗浄用添加剤を上回る洗浄作用を有しながらも、潤滑不良の原因となる溶剤等を一切使用していませんので、低粘度オイルを推奨しているエンジンにも安心して使用でき、本成分がエンジン内部に残っても悪影響がありません。また、排出可能な不純物を取り除くため、新しいエンジンオイルの性能を 100%発揮させることが可能です。
    用途4サイクルエンジン(ガソリン及びディーゼルエンジン等)に使用できます。主にオイルライン及びエンジン内部の汚れを溶解洗浄します。スラッジによる油路閉塞予防、油圧タペットの作動不良予防及び解消。容量(mL)400記号SEF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • エンジン冷却水用添加剤 アッドブレインズジャパン

    エンジン冷却水用添加剤

    アッドブレインズジャパン
    2,398税込2,638
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    冷却水(LLC)の性能を大幅に向上・回復させることを可能とした冷却水用添加剤です。一定期間使用し低下した冷却水(LLC)性能(防錆・耐腐食・消泡・潤滑性)を回復・改善させ、冷却水(LLC)の寿命延長を可能とします。低濃度冷却水(LLC)の性能強化やオーバーヒートの抑制・防止、冷却システム内のキャビテーション防止、ウォーターポンプなど摺動部の潤滑性向上、冷却システムの安定化によるシステム全体の寿命延長に効果を発揮します。耐紫外線性能のある消泡剤を採用、リザーバタンクを外部に装着している車両等の消泡性能低下を抑制します。
    用途エンジン用冷却水の性能回復・改善 / 寿命延長 / 防錆性能・耐腐食性能向上 / オーバーヒートの予防・抑制 / 冷却システムの安定容量(mL)250記号CM危険物の類別非危険物
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7738 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML S7738

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZWG材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤スピーディーブルーMメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  F7735 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML F7735

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    6日以内出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.PAF材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤クールグレーカーキメーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  T7730 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML T7730

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.8W2材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤グレイッシュブルーメーカートヨタ/レクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  T7731 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML T7731

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    6日以内出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.4V8材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤アバンギャルドブロンズMメーカートヨタ/レクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ゴム質系アンダーコーティング FALCON

    ゴム質系アンダーコーティング

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
    用途車体下部の防錆等ブラック危険物の類別非危険物
  • 錆ストッパー FALCON

    錆ストッパー

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
    用途車の防錆等シルバー危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル