2,745件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルデジタルスケール デンゲン

    ポータブルデジタルスケール

    デンゲン
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    オートパワーオフは30分[ON/OFF設定可能]。計量単位:gグラム / lbsポンド / ozオンス。表示はLCDパネル / バックライト照明付きで夜間OK
    危険物の類別非危険物
  • セーフクイックチャージ デンゲン

    セーフクイックチャージ

    デンゲン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ボンベからの液体ガスを気体ガス(ミスト状)で注入でき、充填時間が短縮できます。
    危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルリターナー デンゲン

    オイルリターナー

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    残留ガスの放出時・真空引きで溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。オイルが入れやすいキャップ式です。
    危険物の類別非危険物
  • TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT 0.5L Petronas

    TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT 0.5L

    Petronas
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    多くのスポーツメーカーに認められた高性能ブレーキフルード。高沸点対応の高性能合成ブレーキフルードです。高沸点により、多くのレースでの使用実績を持ち、ベーパーロックを抑えます。極低温時-40℃の環境でも確実にシステムを作動させます。高い酸化防止性を持ち、ブレーキシステム内に錆の発生を抑制します。さらに、ゴムやプラスチックへの攻撃性もなく、膨潤・収縮させることもありません。高い化学的安定性により、熱応力の最も厳しい条件下において安定した性能を発揮します。欧州主要メーカーの厳格な品質要求をクリアし、有名高性能スポーツカーメーカーの承認・推奨を取得した高性能ブレーキフルードです。
    用途レースやサーキット走行から一般走行まで使用可能。優れた防錆作用と耐摩耗性により常にシステム内部を保護。高いドライ沸点とウエット沸点により広い温度域・環境下での使用に適応。ドライ沸点285℃以上ウエット沸点200℃以上性能SAE:J1703, J1704 、CUNA:NC 956-01 、ISO:4925 Class 4 、FMSS:116 DOT4 、MASERATI APPROED 、FERRARI APPROED危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLベースオイル化学合成油 、グリコール系危険物の性状水溶性
  • Syntium RACER 10W60 1L Petronas

    Syntium RACER 10W60 1L

    Petronas
    6,298税込6,928
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。ハイパワーレーシングエンジン用本格派レーシングオイル。広範囲に渡る実戦テストと潤滑技術開発に多大な時間と費用を掛けて開発された本格派レーシングオイルです。特に厳しい条件下でのスポーツ走行やサーキット走行においてその性能を発揮します。オイル消費を抑えると同時に優れた油圧の安定性と持続性を発揮し、耐久レース等での使用においても安定した油圧を確保し、エンジン各部を確実に保護します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。高出力ターボ、NAエンジンに最適。特に厳しい条件下でのスポーツ走行やサーキット走行において性能を発揮する本格派レーシングオイル性能SAE:10W-60 、API:SL/CF 、ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 5W30 1L Petronas

    Syntium 800 5W30 1L

    Petronas
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 1L Petronas

    Syntium 800 10W40 1L

    Petronas
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨性能SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 E 0W40 20L Petronas

    Syntium 7000 E 0W40 20L

    Petronas
    99,980税込109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応性能SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 DME 0W20 1L Petronas

    Syntium 7000 DME 0W20 1L

    Petronas
    4,398税込4,838
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。メルセデスベンツ及びACEA C6規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。最新の欧州車の要求性能を満たした高性能エンジンオイル。高い耐熱性により、高温時の酸化安定性に優れ、オイルの粘度変化を抑制し、常に安定した油圧特性を維持します。また、オイルの蒸発損失を抑制し、ロングライフ性に優れ、長期の使用においてもスラッジなどの堆積物の生成を抑制し、ドライバビリティを維持します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。ACEA:C6取得エンジンオイル。TOYOTA GR SUPRAの要求性能に対応性能SAE:0W-20 、API:SP 、ILSAC:GF-6A 、ACEA:C6 、MB 229.71/229.72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 DM 0W30 1L Petronas

    Syntium 7000 DM 0W30 1L

    Petronas
    4,398税込4,838
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。メルセデスベンツ及びACEA C3規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。 エコ&スポーツを楽しむプレミアムオイル。優れた省燃費性と酸化安定性により、ターボチャージャー付きの直噴エンジンやバイオ燃料にも適合しているプレミアムオイルです。低温スラッジと加熱時のターボチャージャーやピストンのデポジットを抑制、パワーと省燃費性の両立を実現します。スポーツカーからSUV、ミニバンといったあらゆるタイプの自動車で常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性をバランスよく兼ね備えたエコ&スポーツに適したプレミアムオイル。ターボ、NAエンジンの両方に対応性能SAE:0W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.52, 、RN 0700(performance)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W20 1L Petronas

    Syntium 7000 0W20 1L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 ターボ車からハイブリット車まで優れたエンジン保護性能を発揮する高性能オイル。特に優れた低摩擦特性によって生み出される卓越した潤滑性能により、エンジンの稼働効率を高め、本来のエンジンパフォーマンスを引き出します。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応し、鋭いエンジンレスポンスを実現します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。現代における最も汎用的な粘度グレード。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応。直噴ターボエンジンのLSPI対応性能SAE:0W-20 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W16 1L Petronas

    Syntium 7000 0W16 1L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル。0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている。軽から普通車に幅広く対応。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応性能SAE:0W-16 、API:SP 、ILSAC:GF-6B危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 5000 DM 5W30 1L Petronas

    Syntium 5000 DM 5W30 1L

    Petronas
    4,098税込4,508
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 5000 AV 5W30 1L Petronas

    Syntium 5000 AV 5W30 1L

    Petronas
    4,098税込4,508
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。BMWやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンやアウディの最新のガソリンエンジンやACEA C3規格を要求する最新のクリーンディーゼルエンジンに対応しています。高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えることで、エンジン内部と排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置にもダメージを与えないよう先進の添加剤技術を採用しています。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。クリーンディーゼルエンジン対応、先進の添加剤技術で排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置のダメージを抑制危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • Syntium 3000 E 5W40 1L Petronas

    Syntium 3000 E 5W40 1L

    Petronas
    4,098税込4,508
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを発揮させる欧州車向けオイル。欧州車の要求性能を満たし、省燃費性と酸化安定性に優れ、長期間の使用においても粘度変化を抑制します。優れた摩耗防止性と摩擦低減性によりエンジン内部の摩耗と摩擦を共に減らし、同時に過度な発熱を抑制します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。幅広い欧州車の厳しい要求と省燃費性の両立を実現。長期間の使用における粘度変化を抑制性能SAE:5W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W50 1L Petronas

    SPRITA RACING 10W50 1L

    Petronas
    6,698税込7,368
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 1L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 1L

    Petronas
    4,798税込5,278
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]

    HFC-134a用エアコンオイルセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    HFC-134a用エアコンオイルセット
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • Durance Multifunction Treatment 0.25L Petronas

    Durance Multifunction Treatment 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。洗浄後のエンジン内のきれいな状態を維持。エンジン内のデポジット生成を抑え、燃焼室内をきれいな状態に保ちます。定期的に添加することで良い状態をキープするので、エンジン内がきれいになった後に使用するのがオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。デポジット生成の抑制。ポンプの完璧な潤滑性確保。腐食防止。燃焼の改善危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Durance Injector Cleaner 0.25L Petronas

    Durance Injector Cleaner 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。頑固な汚れを徹底洗浄。インジェクターの汚れや詰まりによる不規則な噴霧状態は、エンジン不調の原因となります。INJECTORS CLEANERを注入することで、スプレーパターンの均一化ができ、規則的な燃焼を可能にします。短距離走行が多い方や渋滞の中での走行が多い方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、W 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Durance Hybrid 0.25L Petronas

    Durance Hybrid 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ハイブリッド車に最適な次世代燃料添加剤。ハイブリット添加剤は、タンクから燃焼室まで隅々を洗浄します。活性の高い成分を特別にミックスして開発され、摩擦低減、低温デポジットの生成を抑制します。システム全体を洗浄することで、エンジン内の酸化を防止します。ハイブリッド車にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。フリクションの低減。ポンピングロス低減。熱効率向上。システム全体の洗浄。エンジン内の酸化防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Diesel Injector Cleaner 0.25L Petronas

    Diesel Injector Cleaner 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの頑固な汚れを徹底洗浄。ディーゼルインジェクタークリーナーは、添加することで燃料噴射装置を素早く洗浄し、燃焼と性能を向上させます。エンジンの始動性を高め、騒音と排気ガスのレベルを低減します。DPF目詰まりの要因である燃料噴射不良に起因する煤の発生を減少させます。また、高濃度のバイオディーゼル燃料による腐食などを防ぎます。
    用途ディーゼル燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。バルブの保護。エンジン騒音の低減危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Diesel DPF Treatment 0.25L Petronas

    Diesel DPF Treatment 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。
    用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • COMPLETE CLEANER 0.25L Petronas

    COMPLETE CLEANER 0.25L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。エンジンを再生、パフォーマンスの向上。燃焼室内全体の洗浄を行うことで、エンジンパフォーマンスの向上を実現。走行距離が多い方や、今のお車を長年乗られている方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。システム全体の洗浄。燃焼室の堆積物(CCD)除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 高圧・低圧ポート用キャップ各5個 REX(レックス)[自動車用品]

    高圧・低圧ポート用キャップ各5個

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    高圧・低圧ポート用キャップ。R134a用キャップ
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 高圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]

    高圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
    高圧ワンタッチタイプ。クイックカプラーパッキンセット。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 高圧ワンタッチタイプクイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]

    高圧ワンタッチタイプクイックカプラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    高圧ワンタッチタイプ クイックカプラー。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 高圧バルブ式クイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]

    高圧バルブ式クイックカプラパッキンセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    高圧バルブ式クイックカプラー。パッキンセット。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 高圧バルブ式クイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]

    高圧バルブ式クイックカプラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    高圧バルブ式 クイックカプラー。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 変換アダプターR12→R134a(細口高圧) REX(レックス)[自動車用品]

    変換アダプターR12→R134a(細口高圧)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧) REX(レックス)[自動車用品]

    変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧) REX(レックス)[自動車用品]

    変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 低圧ワンタッチタイプクイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]

    低圧ワンタッチタイプクイックカプラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    低圧ワンタッチタイプ クイックカプラー。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 低圧バルブ式クイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]

    低圧バルブ式クイックカプラパッキンセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    低圧バルブ式クイックカプラー。パッキンセット。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 低圧バルブ式クイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]

    低圧バルブ式クイックカプラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    低圧バルブ式 クイックカプラー。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • ワンタッチクイックジョイント(高圧用) REX(レックス)[自動車用品]

    ワンタッチクイックジョイント(高圧用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    クイックカプラー(R134a用)。ワンタッチタイプ高圧
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • ワンタッチクイックジョイント(低圧用) REX(レックス)[自動車用品]

    ワンタッチクイックジョイント(低圧用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    クイックカプラー(R134a用)。ワンタッチタイプ低圧
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • ホースパッキン2個 REX(レックス)[自動車用品]

    ホースパッキン2個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ホースパッキン2個。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • バルブタイプクイックジョイント(高圧用) REX(レックス)[自動車用品]

    バルブタイプクイックジョイント(高圧用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    クイックカプラー(R134a用)。バルブタイプ高圧
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル