2,745件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコ

    オイルチェンジャー (エアー・手動兼用)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
    付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
  • オイルリフトドレイン エスコ

    オイルリフトドレイン

    エスコ
    62,600税込68,860
    1組
    4日以内出荷
    熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
    付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
  • グリスガンハイパワー400Gカートリッジ兼用 トップマン[工具・金物]

    グリスガンハイパワー400Gカートリッジ兼用

    トップマン[工具・金物]
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    車両・機械などのメンテナンスに!
    質量(g)約1220(ノズル未装着時)使用温度範囲(℃)シャーシーグリース(-5~+70)/万能グリース・モリブデングリース(-25~+120)/ウレアグリース(-20~+200)/シリコングリース(-30~+200)油槽径(Φmm)60排出圧力(MPa)約27.58(一回排出量:約0.71cc)容量(cc)カートリッジグリース400・手詰め500危険物の類別非危険物
  • グリスガン用替ノズルNO.6直 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNO.6直

    トップマン[工具・金物]
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様サイズ(mm)170危険物の類別非危険物使用ねじ1/8PT×28山
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリング

    エンジン内部洗浄+トリートメント

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
    使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206 3M(スリーエム)

    OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1箱(6袋×36本)
    65日以内出荷
    3M ウレタンボデー シーラーソーセージパック 8654および3M ファイン ボデー シーラーソーセージパック 8767でも、3M OEM Match さざ波用チップ 33995、3M OEM Match ウィングノズルチップ 33997、3M OEM Match ワイドチップ 33998を活用して、多くの自動車で採用されている各種シーラー外観・テクスチャを再現します。カートリッジタイプの1液型シーラーでは使用するとができません。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル 38195 3M(スリーエム)

    ミキシングノズル 38195

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(6袋×72本)
    66日以内出荷
    2液混合型接着剤を簡単に混合できるらせん構造のノズル。3M(TM) 接着剤製品と手動式、エ式アプリケータと併用可能。常に完璧な比率で混合し、手動混合の手間を省きます。洗浄不要で混合プロセスが簡素化。使用後はノズルをキャップとして機能させ、再使用時は新しいノズルに交換するだけで済みます。
    用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
  • OEM Match さざ波用チップ 33995 3M(スリーエム)

    OEM Match さざ波用チップ 33995

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているさざ波形シーラーの外観・模様を再現するための専用ノズルチップです。ノズルにあるビード幅の調整機能と塗布中に空気圧を調整することで、ビードの幅、テクスチャー、厚みを調整し、新車同様の外観をより簡単に再現できるようにサポートします。3M OEM Match エポキシシーラーおよび別売りの3M OEM Match ソーセージパック用チップアダプターを使用することで3M ファイン ボデー シーラー ソーセージパック 8767、3M ウレタン ボデー シーラー ソーセージパック 8654に使用可能です。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match ウィングノズルチップ 33997 3M(スリーエム)

    OEM Match ウィングノズルチップ 33997

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているヘミングシーリング用のノズルチップです。ウィング形状のサポートがシーラー塗布時のガイドとなり、スムーズな塗布をサポートします。ウィング部がシーラーの塗布箇所に合わせて、簡単にカット調整可能です。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match ワイドチップ 33998 3M(スリーエム)

    OEM Match ワイドチップ 33998

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているシーラーの様々な外観・模様を再現できるノズルチップです。任意のシーラー幅に合わせて、チップをカットすることで簡単に調整することができます。新車同様のシーラーを再現できるようサポートします。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match エポキシシーラー 3M(スリーエム)

    OEM Match エポキシシーラー

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1箱(6個)
    95日以内出荷
    2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
    用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット JTC

    10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989J用オプション
    用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物
  • 注入アダプター&国産車用セット JTC

    注入アダプター&国産車用セット

    JTC
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
    用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物
  • R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ

    R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)

    アールウィズエイチ
    49,980税込54,978
    1式
    4日以内出荷
    本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
    用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
  • ダイチャージYF-PAG MOBILY

    ダイチャージYF-PAG

    MOBILY
    34,980税込38,478
    1箱(30g×12本)
    5日以内出荷
    1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。回収再生機にワンタッチで装着可能。
    用途車のエアコンに。質量(g)30対応対応冷媒ガス:R1234yf適合車対応冷凍機油:PAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状水溶性
  • SUNOCO SPEED FLUSHING SUNOCO

    SUNOCO SPEED FLUSHING

    SUNOCO
    28,980税込31,878
    1セット(300mL×24本)
    5日以内出荷
    オイル交換作業中にフラッシングができます。カーボン・スラッジの溶解性が高いベースオイルに高性能清浄剤「C・A・S」配合、エンジン内部を速攻洗浄。傷ついた摺動面への特殊添加剤が吸着し、傷を回復させます。
    容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップ

    LLCバキュームチャージャーデジタル

    プロステップ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • スーパーディーゼルクーラント JIS KYK

    スーパーディーゼルクーラント JIS

    KYK
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • ガラス復元剤 300g SMART[自動車用品]

    ガラス復元剤 300g

    SMART[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    酸ヤケや傷ついたガラスや鏡の復元に。 傷ついたガラスや鏡を微粒子が復元します。 特殊成分でうろこ除去の仕上げ磨きにも使える。 レンズを磨く成分配合で傷が入りにくい。
    形状ペースト容量(g)300主成分セリウム系研磨剤、増粘剤危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリング

    ラジエーターストップリーク+トリートメント

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
    使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物
  • ウルトラチェーンクリーナー ジョイフル

    ウルトラチェーンクリーナー

    ジョイフル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高浸透性洗浄液採用。水ですすぎ洗いも出来ます。シールチェーン対応。逆さ吹き可能。プロ仕様。
    用途車のメンテナンス成分パラフィン系溶剤・非イオン系界面活性剤・防錆剤・噴射剤(LPG)容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラチェーングリース ジョイフル

    ウルトラチェーングリース

    ジョイフル
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    超強力極圧潤滑+耐水効果。飛び散りが少ないプロ仕様。シールチェーン対応。逆さ吹き可能。
    用途車のメンテナンス成分有機系グリース・白色個体潤滑剤・市黒ヘキサン・噴射剤(LPG)容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ耐熱コーティングワックス ジョイフル

    ウルトラ耐熱コーティングワックス

    ジョイフル
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。
    用途車のメンテナンス成分シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラキャブレタークリーナー ジョイフル

    ウルトラキャブレタークリーナー

    ジョイフル
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    燃料系統の汚れ・眼詰まりを超強力に洗浄。ムースタイプ。逆さ吹き可能。プロ仕様。
    用途車のメンテナンス成分芳香族系炭化水素・グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・噴射剤(LPG)容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量324mL危険物の性状非水溶性
  • オイルアディティブ LIQUI MOLY

    オイルアディティブ

    LIQUI MOLY
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 。二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 。摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 。初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
    用途エンジンオイル添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
  • ヨーロッパ規格アダプター JTC

    ヨーロッパ規格アダプター

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989X・JTC6989JSET用
    危険物の類別非危険物
  • エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業

    エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V

    関西化研工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(20cc)
    8日以内出荷
    関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴。コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!。エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。
自動車用オイル・ケミカル