絞り込み
ブランド
SAE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: エンジンオイル

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
206件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイルエンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40J&Aオイル
3,998税込4,398
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-40J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-40)です。5W-40という粘度は元々長時間高速走行を目的としてドイツで開発された高性能・高出力エンジン向けのオイルで現在、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ等、多くの欧州自動車メーカーが推奨するスタンダードな粘度になっています。優れた熱安定性によりターボ車、高出力車の熱負荷からエンジンを守りながら、優れた低温流動性により始動時のエンジン摩耗を防ぎます。市街地走行などの油温の上がらない低温下から高速走行などの高温下まで、高い潤滑性能で常にエンジンを保護します。オイルの粘度を低く抑えることでエンジン各部にかかる抵抗を軽減し、スムーズで伸びのある加速感を実現します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-40ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-30J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-30J&Aオイル
10,980税込12,078
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-20J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-30J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERAPIC3容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正エンジンオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正エンジンオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(1L)
3日以内出荷
フォルクスワーゲンの純正エンジンオイルは、車両とともに開発することでエンジン特性を最大限に引き出し、ロングライフ化を実現した優れた品質のエンジンオイルです。
用途4サイクルガソリン・ディーゼル両用容量(L)1規格VW 504 00/507 00(性能レベル)基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE20W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE15W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテックNC-53E ESTER RACING Euro Specialニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NC-52E ESTER RACING 020 ニューテックNC-52E ESTER RACING 020ニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車一般走行用、省燃費車両(SM規格0W-20推奨車両)用、スポーツ走行用、競技用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT40 5W40 GulfGulf ARROW GT40 5W40Gulf(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(1L×12缶)ほか
3日以内出荷
ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮したAPI SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。 油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf Evo 10W50 GulfGulf Evo 10W50Gulf
15,980税込17,578
1缶(1L×6缶)ほか
4日以内出荷
Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT50 10W50 GulfGulf ARROW GT50 10W50Gulf(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(4L×3缶)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、スムースで静かなエンジン回転と力強いトルク感あふれるレスポンスを体感できます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf HYBRID GulfGulf HYBRIDGulf
37,980税込41,778
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
低温流動性の確保 車は夏から冬まで年間を通じて使用されますので、冬場の暖気が完了するまでの燃費の悪化を改善するために流動点をマイナス 45℃ 以下にセットしました。 二種類の VHVI ベースオイルの採用で低温流動性に優れる Gulf HYBRID は冬場の燃費改善に大きく貢献します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイルVHVI合成油危険物の性状非水溶性
EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP  ACEA:C3 全化学合成油 elfEVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP ACEA:C3 全化学合成油elf
66,980税込73,678
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフの合成潤滑油技術を結集させた新世代プレミアムエンジンオイルです。環境性能に厳しい各ヨーロッパ自動車メーカーの最新認証規格を取得。輸入車の最新テクノロジーのガソリンエンジンからクリーンディーゼルエンジンまで幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 FT 5W40 elfEVOLUTION 900 FT 5W40elf
46,980税込51,678
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 FT 0W40 elfEVOLUTION 900 FT 0W40elf
69,980税込76,978
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。フリクションロスの徹底的な低減を追及、それに相反する強靭な油膜を保持することにより、高温時においても優れたエンジン保護性能を誇ります。 超低粘度のエンジンオイルでありながら強靭な油膜を保持しエンジンを磨耗から守ります。 優れた耐久性能で省燃費性能を長期にわたり持続させます。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE0W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ 5W30 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 5W30elf
23,980税込26,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ 10W40 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 10W40elf
29,980税込32,978
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-40ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20 elfMORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20elf
33,980税込37,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60 スピードマスターエンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60スピードマスター
3,598税込3,958
1個(1L)ほか
4日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE10W-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30 ニッサンエボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30ニッサン
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
SAE5W-30APISL/CF適合ルノーRN0700ACEAA5/B5
エクストラセーブ・X Mスペシャル(化学合成油) 0W-30 ニッサンエクストラセーブ・X Mスペシャル(化学合成油) 0W-30ニッサン
10,980税込12,078
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
V37スカイラインターボ車専用エンジンオイルでベースオイルには高品質な化学合成油を使用。 ターボエンジンの高回転・高負荷に対応し、添加剤の消耗を抑え、エンジン清浄性を長時間(長距離)維持。
SAE0W-30ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
マグナテック 0W-20 カストロールマグナテック 0W-20カストロール
1,798税込1,978
1缶(1L)
4日以内出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-40 BILLIONエンジンオイル 10W-40BILLION
2,898税込3,188
1本(1L)ほか
11日以内出荷
富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
成分「Gr3プラス」&「2種類のエステルオイル」危険等級動粘度(mm2/s)92.30(40℃)、14.86(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169SAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE15W-50APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.8717流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)134.6、(100℃)18.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE10W-40APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)228密度(g/cm3)0.865流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
4日以内出荷
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR50R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR50RWAKO'S(ワコーズ)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE20W-50容量(L)4引火点(℃)244流動点(℃)-50危険等級動粘度(mm2/s)131 (40℃)、17.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数143塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ニューテック ZZ-11 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-11 エンジンオイルニューテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1L)
当日出荷
低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルの基本性能を強化クラスを越えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。低粘度油を推奨するエコカーにお薦めします。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、スポーツ走行にも使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。 エコカーに最適低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルにも省燃費が求められるエコカー(低排出ガス車ハイブリット車)で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道から高負荷走行まで気兼ねなくドライブを楽しんでいただくためにZZ-11を開発しました。エコカー用のオイルは、粘度を極めて柔らかくする事で、エンジンのスムース作動(低フリクション化)を目指しています。一般的に、柔らかいオイルはスムースだけど高負荷に弱いモノでした。しかしZZ-11は他のニューテックオイルと同様の、手間をかけた独自の製造行程によってベースオイルの能力を向上させて、極めてスムースな特性に、高負荷に耐えるタフさをプラスしたオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、強固な油膜を保持するのが特徴です。低フリクション化だけにとどまらずシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するZZ-11は、エコカーの最新エンジンをオイルによってブラッシュアップし省燃費性能を引き出します。
用途サイクルエンジンオイル低排出ガス車/ハイブリット車対応(規格0W-20推奨車両をはじめ5W-20、W-30推奨車両などに)一般走行高負荷走行危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
EDGE 5w30 FE SP/CF カストロールEDGE 5w30 FE SP/CFカストロール
13,980税込15,378
1セット(1L×6缶)
4日以内出荷
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE901 0W-20 スピードマスターエンジンオイル CODE901 0W-20スピードマスター
2,598税込2,858
1個(1L)ほか
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル