絞り込み
SAE
  • 80W-140
  • 75W(1)
  • 75W-80(3)
  • 75W-85(2)
  • 75W-90(16)
  • 75W-120(1)
  • 75W-140(3)
  • 80W(1)
  • 80W-90(8)
  • 80W-110(1)
  • 80W-120(1)
  • 80W-250(1)
  • 85W-14(1)
  • 85W-90(2)
  • 85W-250(1)
  • 90(2)
  • 140(1)
API
  • GL-4(1)
  • GL-5(5)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
ブランド
  • RESPO(1)
  • RED LINE(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • MOTUL(1)
  • ゼロスポーツ(1)
  • スピードマスター(1)
  • 日本サン石油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-80(3)
75W-85(2)
75W-90(16)
75W-140(3)
80W-90(8)
80W-140
85W-90(2)
85W-250(1)
90(2)
140(1)
Le mans 80W-140 RESPOLe mans 80W-140RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
当日出荷
機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。 過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。 ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140APIGL-5適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
7日以内出荷
ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE80W-140APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR8140G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR8140GWAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
100,800税込110,880
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両や、チューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE80W-140容量(L)2引火点(℃)210流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)192(40℃)、25.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140 RED LINEREDLINE 80W140RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
4日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 80W140 MOTULMOTYL GEAR 80W140MOTUL
62,980税込69,278
1缶(20L)
3日以内出荷
用途MT/デフ用(ストリート系)SAE80W140APIGL-4/GL-5ベースオイル化学合成タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 80W140 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 80W140日本サン石油(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1缶(20L)
3日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140 スピードマスターギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
5日以内出荷
低温時から高温まで粘性変化の少ない滑らかな油膜はミッション・シンクロの摩耗を減らすと共にシフトフィーリングを向上、持続させますドラッグレースのような低負荷から高負荷への急激なトルク変化からもミッション・デフ・LSDなどあらゆるギヤを保護します。
SAE80W-140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル