ブレーキフルードとは、自動車用のブレーキ液として使われ、ブレーキオイルとも呼ばれています。自動四輪車においてブレーキを踏む際に圧力を伝えることを目的としている液体です。ブレーキフルードにはブレーキを正常に動作させる役目があります。特徴としては水ではちみつを薄めたような色をしており、ブレーキを正常に動作させるためにも沸騰せず凝固しない性質になっています。FMVSS(米国自動車安全規格)のNo.116で定められるDOT規格が使われており、厳重な審査が行われてる製品です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ フルード E コスモ石油コスモ フルード Eコスモ石油
249,980税込274,978
1缶(200L)
7日以内出荷
高度に精製した脂肪酸エステルを基油に各種添加剤を配合した合成系油圧作動油であり、種々の優れた特性を有しています。
用途連続鋳造設備・圧延設備等各種製鉄機械の油圧設備、油圧プレス・ロボット等の産業用機械の油圧設備など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ フルード HQ コスモ石油コスモ フルード HQコスモ石油
169,980税込186,978
1缶(200L)
4日以内出荷から7日以内出荷
最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。
用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置危険物の類別非危険物
ブレーキフルード