LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%): -20すべて解除
クーラント補充液 古河薬品工業 (24件のレビュー) 当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/- タイプ 希釈不要 内容量(mL) 400 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION 4日以内出荷 から 7日以内出荷
サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。
サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分 プロピレングリコール 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/- タイプ 希釈不要 色 イエロー 危険等級 Ⅲ 凍結温度(℃) -20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
KFS11 LIQUI MOLY 4日以内出荷
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途 輸入車用 色 青緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-40/50%、-68/66% 危険物の性状 水溶性
KFS12+ LIQUI MOLY 4日以内出荷
防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。
用途 輸入車用 色 赤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-40/50%、-68/67% 危険物の性状 水溶性
KFS13 LIQUI MOLY 4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途 輸入車用 色 赤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-35/50%、-69/69% 危険物の性状 水溶性
KFS12++ LIQUI MOLY 4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途 輸入車用 色 赤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-40/50%、-68/68% 危険物の性状 水溶性
KFS12 Evo LIQUI MOLY 4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途 輸入車用 色 赤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-35/50%、-69/69% 危険物の性状 水溶性
CAR COOL クーラント補充液 ヤシマ化学 3日以内出荷 から 5日以内出荷
クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
成分 エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/原液 タイプ 希釈不要 使用方法 (1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。 pH 8.8 密度(g/cm3 ) 1.052(20℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります 自動車用オイル・ケミカル の新着商品 ページ: 1/ 3