絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY(5)
  • 古河薬品工業(1)
  • BILLION(1)
  • ヤシマ化学(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色レッド系(5)
内容量(L)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
タイプ
  • 希釈不要(3)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -20
  • -12/30(1)
  • -15/30(12)
  • -20/40(1)
  • -50/95(1)
  • -30/50(1)
  • -25/40(10)
  • -40/60(1)
  • -30/43(5)
  • -35/50(10)
  • -35/47(1)
  • -40/52(2)
  • -15(1)
  • -30(7)
  • -35(1)
  • -37(1)
  • -40(4)
  • -50(3)
  • その他(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLIONスーパーサーモLLC タイプPGプラスBILLION
4,298税込4,728
1本(2L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要イエロー危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KFS11 LIQUI MOLYKFS11LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用青緑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66%危険物の性状水溶性
KFS12+ LIQUI MOLYKFS12+LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/67%危険物の性状水溶性
KFS13 LIQUI MOLYKFS13LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
KFS12++ LIQUI MOLYKFS12++LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/68%危険物の性状水溶性
KFS12 Evo LIQUI MOLYKFS12 EvoLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
CAR COOL クーラント補充液 ヤシマ化学CAR COOL クーラント補充液ヤシマ化学
269税込296
1本(200mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LLC(クーラント)