絞り込み
ブランド
  • ジョイフル(3)
  • Prestone(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(2)
内容量(L)
  • 0.5
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 1(2)
  • 2(33)
  • 3.79(1)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 18(18)
  • 20(21)
  • 200(2)
タイプ
  • 希釈不要(3)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -30/43(2)
  • -40/52(1)
  • -30(2)
  • -40(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーロングライフクーラント エコ ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコジョイフル(4件のレビュー)
899税込989
1個(0.5L)
当日出荷から5日以内出荷
4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
クーラント ストレートタイプ Prestoneクーラント ストレートタイプPrestone
969税込1,066
1個(500mL)
3日以内出荷から4日以内出荷
全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
危険物の類別非危険物
JFLLCパック LG ジョイフルJFLLCパック LGジョイフル
659税込725
1本(500mL)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
JFLLCパック LR ジョイフルJFLLCパック LRジョイフル
499税込549
1本(500mL)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)