17ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナットソケット JTC

    ベアリングナットソケット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(3本)
    当日出荷
    ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。
    セット内容17/19/21mm
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • スパークコントローラー HASCO

    スパークコントローラー

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • プライバー ANEX

    プライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
    用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
  • ブレーキスプリングワッシャープライヤー JTC

    ブレーキスプリングワッシャープライヤー

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
    材質スチール全長(mm)180.5RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)50
  • ブレーキローター&タイヤディプスゲージ JTC

    ブレーキローター&タイヤディプスゲージ

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーキローターの厚さが測定できます。
    測定範囲(mm)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップクランプツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クリップクランプツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
  • 角 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)

    角 マグネット トレイ

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
    寸法(mm)W240×D140×H40
  • シフトカバー 使い捨て JTC

    シフトカバー 使い捨て

    JTC(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラープライヤー JTC

    マフラープライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
    全長(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドスコープ JTC

    サウンドスコープ

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途エンジン等の異音の聞き取りに全長(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    欠品中
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • タイミングライト JTC

    タイミングライト

    JTC(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    点火タイミングの測定に使用します。
    電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンダーカバー JTC

    フェンダーカバー

    JTC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    内側・外側は共にショックを緩和するPVC
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリングプライヤー JTC

    Cリングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー JTC

    ソケットホルダー

    JTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトナットエキストラクター インパクト用 アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター インパクト用

    アヴァンギャルド
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(12個)
    欠品中
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    用途インパクト用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
  • エアコン・燃料ラインディスコネクトツール アヴァンギャルド

    エアコン・燃料ラインディスコネクトツール

    アヴァンギャルド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリードライバー ベッセル

    バッテリードライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
    用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6
  • ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC

    ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
    用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
  • リペアブレード JTC

    リペアブレード

    JTC
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体JTC2525RoHS指令(10物質対応)対応
  • なるほどツイスター SUN TOOL

    なるほどツイスター

    SUN TOOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
    差込角(mm)12.7
  • クリッププライヤー 室本鉄工

    クリッププライヤー

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155
  • 両口ホイルナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ホイルナットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業

    超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    用途インパクトレンチ用
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)

    KTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
    用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
  • フェンダーカバー OTC

    フェンダーカバー

    OTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2枚)
    当日出荷
    整備時のキズ防止に!(フック式)
    セット内容フェンダー用、フロントグリル用各1枚入り材質表/PVC(合成皮革)、裏/生地ポリエステル起毛寸法(mm)(小)1100×600、(大)1500×600
  • ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • チェーン型カートリッジレンチ KTC

    チェーン型カートリッジレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
  • 12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット KTC

    12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット

    KTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3個)
    当日出荷
    用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
整備工具・収納