カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- JTC(1,256)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(104)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](66)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- TIPTOP(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 14ページ目
14ページ目: 整備工具・収納

ホースリムーバー
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の入りにくい所に!ロック付用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
スカッフプレートカバー
KTC(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ATYC4014に入組み。 材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番112-7475寸法(mm)650X450質量(g)290
マグネット付パーツトレイ丸型
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。トラスコ品番373-9368材質SUS430寸法(mm)Φ150×41質量(g)370板厚(mm)0.5
角型マグネットトレー
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷6000カウントバーグラフ付多機能タイプ仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
ホーシングナットレンチ(丸ナット用)
KTC(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット
KTC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
センサーソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ寸法L(mm)60差込角(mm)9.5寸法A(mm)35
ハンディバーショート
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7653質量(g)635寸法L(mm)420寸法T(mm)10寸法W(mm)19
12.7sq.早回しクロスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
ベルトフックツール
KTC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
マグネットパーツトレイ
BONDHUS¥2,398税込¥2,6381組(2個)8日以内出荷ボルトやナットなどなくなりやすい金属部品を磁力で保持します。底面全体がマグネットシートとなっており作業台の側面にも設置できます。外寸(mm)【展開時】114×114×52【折畳時】114×114×20内寸(mm)【展開時】102×102×49【折畳時】91×91×15RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットツールソフトパネル
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷自動車整備、電気工事、建築作業、DIYなど様々な場面で活躍するマグネットツールソフトパネル。マグネット量が多く、しっかり張り付きます。ループ付属。マグネットが付かない場所でも使用でき、つまむことで取り外しも楽に行えます。ソフトパネルのため、張り付ける対象物を傷つけません。用途ペン型工具やボルト、ネジなどの細かい部品の保持に特化しています。材質ネオジム磁石色ブラック耐荷重(g)300
マグネットツールトレイ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。用途道具の収納・整頓。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
スプリングホースクランプリテーナー
KOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117
プロト¥959税込¥1,0551個欠品中メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117材質PVC色レッド使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし入数1個特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
クイックホイールガイドピン
KTC(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット
RED EAGLES¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
メタルトリムリムーバー
Pro-Auto¥2,398税込¥2,6381本当日出荷金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
ハブボルトインサータープリングソケットセット
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
自動車用フロアマット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷従来の紙製品と比較して丈夫です。ルールタイプでコンパクトです。用途車輌整備、塗装に。トラスコ品番206-5405材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045色乳白縦(mm)530横(mm)420
サービス4点セット(100組入)
OTC¥13,980税込¥15,3781セット(100組)3日以内出荷1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤厚さ(mm)ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04寸法(幅W×高さH)(mm)ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170適合ハンドル径(Φmm)380迄
ホースピンチオフプライヤー 145mm
DEEN.J¥3,300税込¥3,6301本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70![内張りはがし BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631378-220615-02.jpg)
内張りはがし
BRIDGE[自動車用品]¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220











































![内張りはがし BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631378-220615-02.jpg)











![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)




![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)