15ページ目: 整備工具・収納

3,776件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングホースクランプリテーナー KOTO

    スプリングホースクランプリテーナー

    KOTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
    幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
  • ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117 プロト

    ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117

    プロト
    ¥959税込¥1,055
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
    適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117材質PVC色レッド使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし入数1個特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
  • クイックホイールガイドピン KTC

    クイックホイールガイドピン

    KTC(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
  • 1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット RED EAGLES

    1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット

    RED EAGLES
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
  • メタルトリムリムーバー Pro-Auto

    メタルトリムリムーバー

    Pro-Auto
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
    用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
  • ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTO

    ハブボルトインサータープリングソケットセット

    KOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
  • 自動車用フロアマット TRUSCO

    自動車用フロアマット

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    従来の紙製品と比較して丈夫です。ルールタイプでコンパクトです。
    用途車輌整備、塗装に。トラスコ品番206-5405材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045色乳白縦(mm)530横(mm)420
  • サービス4点セット(100組入) OTC

    サービス4点セット(100組入)

    OTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(100組)
    3日以内出荷
    1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤厚さ(mm)ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04寸法(幅W×高さH)(mm)ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170適合ハンドル径(Φmm)380迄
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • 内張りはがし BRIDGE[自動車用品]

    内張りはがし

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
    用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
    用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
  • 折りたたみ寝板 DEEN

    折りたたみ寝板

    DEEN
    ¥6,300税込¥6,930
    1枚
    当日出荷
    サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。 表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。 更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
    厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
  • プラグレンチ SK11

    プラグレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
  • ブレーキピストンツール JTC

    ブレーキピストンツール

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
    用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • クリップクランプツールアングルスタッビ KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
  • コネクタハウジングプライヤ KTC

    コネクタハウジングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
    全長(mm)194~208質量(g)177
  • マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用 TRUSCO

    マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)
    用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)140質量(kg)0.58高さ(mm)180奥行(mm)95最大荷重(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ1 1181
  • スライドピンほじほじセット JTC

    スライドピンほじほじセット

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
    セット内容Φ8・Φ10・Φ12全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(3本)
    当日出荷
    ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。
    セット内容17/19/21mm
  • ドレンプラグ修理セット JTC

    ドレンプラグ修理セット

    JTC
    ¥11,900税込¥13,090
    1セット
    当日出荷
    作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
    セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤエアーゲージ JTC

    タイヤエアーゲージ

    JTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
    用途乗用車~大型トラックタイプオープンホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
  • LEDライト付マグネットバー SK11

    LEDライト付マグネットバー

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    欠品中
    スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500使用電池LR44×4個伸縮範囲(cm)18~80
  • メカニックマット TRUSCO

    メカニックマット

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
    材質EVA樹脂質量(g)900寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
    用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
  • ロックリングプライヤ トップ工業

    ロックリングプライヤ

    トップ工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
    用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。トラスコ品番779-6731材質Cr-V全長(mm)196質量(g)200種類スナップリングプライヤ頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • 角度調整マグネットトレイ SIGNET(シグネット)

    角度調整マグネットトレイ

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
  • イスズ オイルフィルターレンチ JTC

    イスズ オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型エキストラクター KOTO

    角型エキストラクター

    KOTO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
    セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
  • ベルトゆるめソケット KOTO

    ベルトゆるめソケット

    KOTO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
    質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
  • ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ピストンリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
  • シートカバー使い捨て 0.025mm 50枚 JTC

    シートカバー使い捨て 0.025mm 50枚

    JTC
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン幅(mm)80厚さ(mm)0.025高さ(mm)1470RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
    用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易タップ&ダイスセット JTC

    簡易タップ&ダイスセット

    JTC
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツール JTC

    ブレーキピストンツール

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥6,788~税込¥7,467~
    1セット
    当日出荷
    ハイエースクラスまで使えるセット。
    用途4トン車の自動調整ブレーキ用
  • ハブボルト修正ダイスセット JTC

    ハブボルト修正ダイスセット

    JTC(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    長いボルトも簡単修正
    適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納