9ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 モノタロウペール缶アダプター オイルフィルターカッター用モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウスタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピースモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(8個)
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼
交換用先端フック JTC交換用先端フックJTC
1,998税込2,198
1個
欠品中
用途JTC2503の先端補充用仕様M12XP1.5(交換用先端フック)RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジレンチ スリーピークスカートリッジレンチスリーピークス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応モノタロウ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1取扱説明書(60.0MB)
マグネットボウルトレイ SK11マグネットボウルトレイSK11
799税込879
1個
当日出荷
キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)径148×奥行127深さ(mm)ボウル:112
スキニーメタルプライ DEENスキニーメタルプライDEEN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)ブラシ (46924交換用)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途ボルト・ナットの錆取りに
クリップリムーバー ライトアングル ANEXクリップリムーバー ライトアングルANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに全長(mm)240材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸長(mm)130
プラスチゲージ JTCプラスチゲージJTC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応モノタロウ(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)
タイヤバルブ修正ツール コア取出取付機能付 モノタロウタイヤバルブ修正ツール コア取出取付機能付モノタロウ(13件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
用途タイヤバルブの修正に。本体サイズ(mm)40×60
マグネットマルチツールトレイ SK11マグネットマルチツールトレイSK11(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
ボールジョイントセパレーター 大型車用 モノタロウボールジョイントセパレーター 大型車用モノタロウ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで
クロスリムレンチ KTCクロスリムレンチKTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
ディスクブレーキピストンツール KTCディスクブレーキピストンツールKTC(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
ペーパーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペーパーホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1組(2個)
当日出荷
ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。
用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ポンプロックリングツール モノタロウ燃料ポンプロックリングツールモノタロウ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱にレンチサイズ(mm)16適合サイズ(mm)89~165
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTCベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)KTC(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
逆タップセット SATA逆タップセットSATA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウタイロットエンドブーツインストーラーモノタロウ(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8個)
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
コネクタープライヤー JTCコネクタープライヤーJTC(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)ボールジョイントプーラーSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
バルブツールミニ サンフラッグ(旧:新亀製作所)バルブツールミニサンフラッグ(旧:新亀製作所)(12件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)42質量(g)26軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
自動車タイヤ交換用トルクレンチ WHATNOT(ワットノット)自動車タイヤ交換用トルクレンチWHATNOT(ワットノット)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)寸法(mm)梱包:(約)530×90×80トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼モノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5
整備用保護シート 3点セット モノタロウ整備用保護シート 3点セットモノタロウ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(50枚×3種類)
当日出荷
よく使う整備用保護シート3種類が各50枚入っているお得なセット品です。 フロアシートはノンスリップタイプ。
用途自動車整備、販売、展示車用など。セット内容透明ポリシートカバー(フロント用)50枚、足マット50枚、ゴム入りハンドルカバー50枚
コードレスサーキットテスター モノタロウコードレスサーキットテスターモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットツールホルダ SK(新潟精機)マグネットツールホルダSK(新潟精機)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に吸着力(N)最大約117付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着面寸法(Φmm)400×20
樹脂マグネットトレー TRUSCO樹脂マグネットトレーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40質量(g)280材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
マイティバー KTCマイティバーKTC(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203軸径(Φmm)16質量(g)685寸法L(mm)410
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!ホイールをラクラク脱着!2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!ホイール取り付け時の位置合わせボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができるボルトサイズ:M14xP1.5長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
ロアアームツールDX KOTOロアアームツールDXKOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
マイティーバック JTCマイティーバックJTC
19,305税込21,236
1個
当日出荷
正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ゲージ360°回転可能 正圧:0~200 kPa 負圧:0~100 kPa取扱説明書(1.08MB)
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
整備工具・収納