16ページ目: タイヤ・足回り

1,629件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプターバルブキャップ TECH

    アダプターバルブキャップ

    TECH
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • 鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)1.8塗装防錆コーティング
  • 鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様) IZUMI

    鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)

    IZUMI
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
    仕様ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)材質鉄(鉛レス)幅(mm)20厚さ(mm)4(両面テープ含)シルバーテープ地色
  • 塗装用タイヤカバー(2枚) エスコ

    塗装用タイヤカバー(2枚)

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KF-40
  • NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2 KYO-EI

    NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2

    KYO-EI
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
    全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    用途乗用車・トラクター用材質真鍮測定範囲(kPa)350最小目盛(kPa)20
  • トラックチャック(手放し) 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック(手放し)

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ロック式ダブル
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)410
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ORストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大型バルブ(12V1)対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
  • バルブキャップ BRAITH(ブレイス)

    バルブキャップ

    BRAITH(ブレイス)
    799税込879
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    アメリカンチックなピストンタイプ。アルマイト加工で足回りをスポーティに演出します
    材質アルミ寸法(mm)12×14
  • ミシュランダイヌゲージ用レバー MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ用レバー

    MICHELIN(ミシュラン)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合3803
  • 金属製タイヤチェーン 7×8サイズ(中型トラック・バス用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 7×8サイズ(中型トラック・バス用)

    日電製鎖(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイククリップチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • タイヤゲージ用バイクチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイクチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • 貫通亜鉛ナット TIPTOP

    貫通亜鉛ナット

    TIPTOP(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです
    全長(mm)16
  • 鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH

    鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(16個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)3.6
  • ユニバーサルパッチ TECH

    ユニバーサルパッチ

    TECH
    5,798税込6,378
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)

    東豊工業
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
    材質ウエイト隙間寸法(mm)3.5
  • 袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)30タイプ表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。トラスコ品番805-0722全長(mm)118接続方式1/4"雄ねじ弁の種類クローズタイプ
  • ゴム式チェーンバンド 日電製鎖

    ゴム式チェーンバンド

    日電製鎖(35件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質バンド:ゴム フック:鉄
  • 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)

    日電製鎖(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
    付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
  • 鉄製連結貼付ウエイト ヤマテ金属

    鉄製連結貼付ウエイト

    ヤマテ金属
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    14日以内出荷
    連結タイプなのでホイールの曲面に合わせてRを付けやすいです。
    材質
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(51件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(16個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
    材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
  • スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材) TIPTOP

    スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)

    TIPTOP
    6,398税込7,038
    1箱(40個)
    当日出荷
    乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
    適合二輪車・乗用車釘穴(mm)MAX6
  • ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット) KYO-EI

    ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    8日以内出荷から13日以内出荷
    フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
    セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bimecc Lug Bolt Black KYO-EI

    Bimecc Lug Bolt Black

    KYO-EI
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25
  • デジタル・イージー・マスターゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    デジタル・イージー・マスターゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
    付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表質量(g)600電源単三乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52測定精度±5kPa測定範囲(kPa)0~970材質(ホース)ウレタンホース口径(Φmm)6チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャックホース長さ(mm)800
  • タイヤ収納カバー Mサイズ  TC-ME シルバー 伸晃

    タイヤ収納カバー Mサイズ TC-ME シルバー

    伸晃
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安15~17インチのタイヤに対応した、Mサイズ。雨に強いシルバーコーティング加工。完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。サイドファスナー付きで装着が簡単。幅215mm以下、外径745mm以下のタイヤ4本(目安:15~17インチ)
    材質ポリエステル直径×高さ(cm)75×90
  • エアーゲージ LIS

    エアーゲージ

    LIS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    測りながら空気圧調整ができるゲージです。10Kタイプカプラ付き
    測定範囲(kPa)200~1000ホース長さ(mm)360最小目盛(kPa)20
  • ケンダタイヤ KR203(コンフォート) KENDA

    ケンダタイヤ KR203(コンフォート)

    KENDA
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    高い安定性と乗り心地。非対称パターンによって高い操縦安定性と乗り心地を実現。良好な燃費性能と高いグリップ性能を両立。低転がり抵抗とグリップ力を向上を実現するコンパウンドを採用。燃費性能を向上させながら、同時に高いグリップを確保する。幅広い車種に対応したロングライフタイヤ。高い摩耗性能・省エネ性能をバランス良く設計。
  • ケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ) KENDA

    ケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ)

    KENDA
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝2本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
  • フェルトパッド 大島屋

    フェルトパッド

    大島屋
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    2mm厚のフェルトがタイヤホイールを保護します。タイヤバッグと合わせて使うことでホコリの侵入を防ぎます。縁付きで耐久性があります。フェルト素材で軽くてクッション性があります。
    用途タイヤバッグと合わせてタイヤホイールの保護に。タイヤホイール積み重ね時の保護に。トラスコ品番693-0740材質ポリエステル不織布高さ(mm)2奥行(mm)600間口(mm)600
  • Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 BLITZ

    Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通

    BLITZ
    6,398税込7,038
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
    材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
  • サイコロエアバルブキャップ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サイコロエアバルブキャップ 2個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    用途米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます適合米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)材質樹脂寸法(mm)約14×14×14
  • Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • ブレーキディスク ノギス はくでん

    ブレーキディスク ノギス

    はくでん
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
    寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
  • ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
タイヤ・足回り