21ページ目: タイヤ・足回り

1,665件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEPTAGONアダプター KYO-EI

    HEPTAGONアダプター

    KYO-EI
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    極限 袋ナット用
    寸法(mm)ナット側 /レンチ側:19,21兼用全長(mm)90外径(mm)24
  • PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック PROXMETER

    PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック

    PROXMETER
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。
    用途STG-1006、1012シリーズ
  • タイヤカバー クリアタイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー クリアタイプ

    Meltec(大自工業)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    雨や埃をシャットアウト!バラ置き・重ね置きにも対応、劣化からタイヤを守ります。収納しやすく、タイヤ位置ごとに1本ずつ分けて保管。マチ付きなので、出し入れが簡単。タイヤ位置別シールでどこのタイヤかがすぐに分かる。
  • スノーソックス タイプ2 クラシック ISSE SAFETY

    スノーソックス タイプ2 クラシック

    ISSE SAFETY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    イッセ・スノーソックスシリーズにおけるスタンダードモデルです。設計を全面的に見直すことで、従来品を上回る耐久性と操作性を実現しました。軽量かつ静音性にも優れた、次世代の布製タイヤチェーンです。特殊織り構造が雪解け水や水膜を効果的に排出。水膜を素早く逃がす独自の織り構造により、滑りやすい氷雪路面でも路面との密着性を確保。ブレーキング性能やコーナリング時の安定感が向上します。強い繊維を束ねたより糸を立体的に編み込みしっかり厚みを持たせた構造が水分をしっかり吸収。タイヤと路面の摩擦面を広げてグリップを向上させます。水分の多い雪道や凍った路面でも安心です。特許取得のヒートカット技術により、縫い目のないシームレス構造を採用。さらに、一般的なポリエステルの約20倍の強度を持つ特殊強化ポリエステル繊維を使用することで、従来品の約2倍となる圧倒的な耐久性を実現しました。破れや摩耗にも極めて強く、過酷な路面状況でも長く安心して使用できます。
  • 伸縮式タイヤラック amex

    伸縮式タイヤラック

    amex
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    車両用タイヤを安全・効率的に保管できる伸縮式タイヤラックです。収納タイヤサイズに合わせて横幅の調節可能。転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。1台で4本のタイヤを収納可能(1ラック入り)。サイズ(内寸):W700~1250×D470×H490。サイズ(外寸):W760~1310×D470×H490
  • 伸縮式タイヤラック amex

    伸縮式タイヤラック

    amex
    21,980税込24,178
    1セット
    8日以内出荷
    車両用タイヤを安全・効率的に保管できる伸縮式タイヤラックです。収納タイヤサイズに合わせて横幅の調節可能。転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。1台で2本のタイヤを収納可能(2ラック入り)。サイズ(内寸):W360~610×D470×H490。サイズ(外寸):W400~650×D470×H490
  • タイヤラック amex

    タイヤラック

    amex
    9,698税込10,668
    1個ほか
    8日以内出荷
    車両用タイヤを安全・効率的に保管できるタイヤラックです。転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。
  • セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製 セーフティーシール

    セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製

    セーフティーシール
    6,898税込7,588
    1箱(60本)ほか
    5日以内出荷
    加硫用セメントを併用せずに使用できる外面用タイヤ修理材(アメリカ製)
    用途チューブレスタイヤ外面用修理
  • セーフティーシールキット(外面釘穴用)USA製 セーフティーシール

    セーフティーシールキット(外面釘穴用)USA製

    セーフティーシール
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    加硫用セメントを併用せずに使用できる外面用タイヤ修理材キット(アメリカ製)
    用途チューブレスタイヤ外面用修理
  • エアーチャック 特殊リム対応 SUN UP

    エアーチャック 特殊リム対応

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!
    用途自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。最高使用圧力1.0MPa(10.2f/cm2)kg本体寸法(mm)185×32×21本体質量(g)114取付ネジ径G1/4
  • エアーチャック SUN UP

    エアーチャック

    SUN UP
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。
    用途自動車タイヤの空気入れに。形状ストレート全長標準規格新ISO本体寸法(mm)350×30×15本体質量(g)68クリップ付きニップルG1/4
  • デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP

    デジタル式タイヤ圧力ゲージ

    SUN UP
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。
    用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。規格AT-26電源LR44アルカリボタン電池(3個)+CR2032リチウムコイン電池(1個) 。 ※付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。最小表示1kpa本体質量(g)57精度±10kPa+1digit本体サイズ(mm)L136×W55×H・D28最大使用圧力(kPa)1030
  • デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲 SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲

    SUN UP
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。
    用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。形状曲型全長ロングクリップ付きチャックオープン式ニップルG1/4
  • デジタルゲージ付エアーチャック SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック

    SUN UP
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。
    用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。クリップ付きチャックオープン式ニップルG1/4
  • ゲージ付エアーチャック SUN UP

    ゲージ付エアーチャック

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ゲージで空気圧を確認しながら充填できます。
    用途自動車・自転車などのタイヤの空気入れ、空気圧測定に。
  • タイヤ用ノズルアダプター SELECTED BY MARINTEC

    タイヤ用ノズルアダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    確実な接続で、タイヤへのエア充填をスムーズに!。 ロック機構付きでしっかり固定できる真鍮製ノズルアダプター。 自動車・オートバイ・自転車・電動車両などのタイヤへのエア充填に。。 クリップ式のロック機構を採用し、タイヤバルブへしっかり固定。 エア充填時の抜けやズレを抑え、スムーズな作業をサポート。 耐久性に優れた真鍮製。 バルブに押し込み、クリップを固定するだけのクイック接続。 エアポンプやインフレーターなどの空気充填機器と組み合わせて使用可能。 交換用や予備としても使用できる便利な2個セット。 材質:真鍮製。 ねじ規格:NPT。 開口部:約8mm。 本体長さ:約29mm。
  • タイヤ収納カバー Sサイズ TC-SEシルバー 伸晃

    タイヤ収納カバー Sサイズ TC-SEシルバー

    伸晃
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安13~15インチのタイヤに対応した、Sサイズ。雨に強いシルバーコーティング加工。完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。サイドファスナー付きで装着が簡単。幅190mm以下、外径645mm以下のタイヤ4本(目安:13~15インチ)
    材質ポリエステル直径×高さ(cm)60×80
  • タイヤ収納カバー Lサイズ TC-LEシルバー 伸晃

    タイヤ収納カバー Lサイズ TC-LEシルバー

    伸晃
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安16~18インチのタイヤに対応した、Lサイズ。雨に強いシルバーコーティング加工。完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。サイドファスナー付きで装着が簡単。幅290mm以下、外径795mm以下のタイヤ4本(目安:16~18インチ)
    材質ポリエステル直径×高さ(cm)80×120
  • タイヤドーリー250kg BIG RED

    タイヤドーリー250kg

    BIG RED
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!。位置調整用のローラー内蔵!。取付時にハブボルトを傷防止に!
    質量(kg)15耐荷重(kg)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1125×750~830タイヤサイズ(mm)165~570
  • 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼

    三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン

    三菱製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    クロスチェーンに合金鋼を採用し、軽さ、強さ、扱いやすさを追求。サイドカム付きでチェーンバンド不要、装着後もしっかりフィット。現場での負担軽減にも貢献します。【軽量】。・合金鋼採用で軽量化。持ち運びも装着も、よりスムーズ。・線径を抑えた軽量設計で、取り扱いやすさが向上。・軽いから扱いやすい。軽いから作業がはかどる。【長寿命】。・合金鋼ならではの高耐久。長く使えて経済的。・JISタイプ普通鋼チェーンに比べ、耐久性アップ。・過酷な現場にも応える、ロングライフ仕様。【サイドカム】。・サイドカム付きでチェーンバンド不要。・ゆるみを抑えて、いつでもしっかりフィット。・装着後も安定感が続く、サイドカム機構採用。【低振動】(メーカー従来比)。・低振動で、オペレーターの負担軽減。・振動を抑えて、走行時の疲労感を低減。・快適性にも配慮した、現場想いのチェーンです。
    適合車産業車両・建設車両入数(本)1
  • 三菱製鋼タイヤチェーン 補修用クロス 三菱製鋼

    三菱製鋼タイヤチェーン 補修用クロス

    三菱製鋼
    14,980税込16,478
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーンの、タイヤ接地面の補修用クロスチェーンです。チェーンが消耗した場合や、走行中に破損、外れてしまった際のメンテナンス品となります。
    入数(本)10
  • 鉄製貼付板ウエイト(5g刻み)3kg BAOLONG

    鉄製貼付板ウエイト(5g刻み)3kg

    BAOLONG
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    バローンの鉄製貼り付け板ウェイト(5g刻み)。鉛無使用
    寸法(mm)19×14×4【テープ】黒
  • タイヤ収納カバー タイヤラック 軽/普通車 4本用 ボンフォーム

    タイヤ収納カバー タイヤラック 軽/普通車 4本用

    ボンフォーム
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ4本をラクラク運べるタイヤラック!。ラクラク移動の大型キャスター付き。横幅は62.5~100cm、伸縮自由に調整可能。タイヤを傷めないパイプガードが備わっている。タイヤカバー(4本用)付き。
    材質(本体)スチール、(カバー)ポリエステルシルバーサイズS~L / 4本用 / タイヤカバー付き (※この商品にタイヤは付属しておりません。)タイヤサイズ幅24.5cmまで ※ホイールを含めたサイズではなく、タイヤ単体のサイズになります。
  • LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    氷雪性能重視タイプ。同時に高次元で摩耗ライフとバランスを取り、更に耐偏摩耗性を向上。より高い安全性と経済性を追及した総合系スタッドレスタイヤ。つるつる路面でのグリップ力(駆動力)も向上。接地面積を増大させる、高い氷上ブレーキ性能とライフ性能を両立させたスタッドレスタイヤ
    用途STUDLESS種類スタッドレス
  • LONGMARCH ロングマーチ LM701 ナナマルイチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM701 ナナマルイチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。低燃費トレッドゴム採用により、更なる転がり抵抗の低減を追及した総合系低燃費スタッドレスタイヤ
    用途Wintter(ライフ)その他【PR又はLI等】148/145J 16PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
  • LONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ

    LONGMARCH
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。氷上性能を確保しつつ、アンチスリップブロックで氷雪上性能を追及。省メンテナンス性を重視し、更なる安全性・経済性を実現
    用途Wintter(氷上)その他【PR又はLI等】149/146M 18PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)930
  • LONGMARCH ロングマーチ LM517 ゴーイチナナトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM517 ゴーイチナナトラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求
    用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】18PR種類オールシーズンタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)930
  • LONGMARCH ロングマーチ LM705 ナナマルゴトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM705 ナナマルゴトラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。特にシャーベット状の氷雪路での性能を向上し、摩耗ライフ、耐偏摩耗性能と安全運行を追及
    用途Wintter(雪上)その他【PR又はLI等】148/145J 16PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
  • LONGMARCH ロングマーチ LM295 ニイキュウゴトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM295 ニイキュウゴトラックタイヤ

    LONGMARCH
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道、都市道路。省メンテナンス性に特化、耐肩落ち摩耗・ライフも向上
    その他【PR又はLI等】152/149M種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)1085標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)252最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
  • LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ

    LONGMARCH
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。総合性能に優れた汎用タイヤ【チューブレスタイプ】
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM526 ゴーゴーハチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM526 ゴーゴーハチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適したパターン。摩耗ライフとウェット性能を両立した汎用オールシーズンタイヤ
    その他【PR又はLI等】152/149K 18PR種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)10.44標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)246最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
  • LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ

    LONGMARCH
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。ロングライフ省メンテナンスタイプ
    用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】152/149M 18PR種類サマータイヤタイヤサイズ295/80R22.5外径(mm)1044標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)246最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3250標準空気圧(kPa)900
  • LONGMARCH ロングマーチ LM516 ゴーイチロクトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM516 ゴーイチロクトラックタイヤ

    LONGMARCH
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。優れたロングライフ性能と耐摩耗性能を実現。最適なパターンデザインが、コスト削減に貢献
    用途オールP(細目)その他【PR又はLI等】148/145L 16PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
  • LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ

    LONGMARCH
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道に適用。低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能を調和させたラグタイヤ
    用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】149/146L種類サマータイヤタイヤサイズ275/80R22.5外径(mm)1012標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)900
  • LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    都市道路、一般道路に適用。低燃費性能を追求した、トラック・バス用タイヤ。経済性と安全運行に重視、ウェット性能と摩耗ライフを追及。更に耐偏摩耗性、操縦安定性等、総合的に優れたリブタイヤ
    その他【PR又はLI等】152/148J種類サマータイヤタイヤサイズ275/70R22.5外径(mm)958標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)234最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3150標準空気圧(kPa)930
  • LONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。ライフも向上させた良路走行ダンプ用ラグタイヤ
    その他【PR又はLI等】16PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
  • LONGMARCH ロングマーチ LM217 ニイイチナナトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM217 ニイイチナナトラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    一般道路から高速道路まで幅広いコンディションに対応。旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応する
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM328 サンニイハチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM328 サンニイハチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。トラクション性能と耐摩耗性を向上、ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ
    用途ゲタ(ダート&舗装)その他【PR又はLI等】18PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
  • LONGMARCH ロングマーチ LM710 ナナイチマルトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM710 ナナイチマルトラックタイヤ

    LONGMARCH
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    摩耗ライフ性能の向上とウェット性能を両立し、より高い経済性と安全性を追及。長持ち、省エネ設計による次世代タイヤ。総合性能に優れた汎用オールシーズンタイヤ
    用途MIX種類オールシーズン
  • LONGMARCH ロングマーチ LM526 ゴーニイロクトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM526 ゴーニイロクトラックタイヤ

    LONGMARCH
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路に適した道路型パターン。トレーラー用シングルタイヤ
    用途TRAILERその他【PR又はLI等】164J 24PR種類サマータイヤタイヤサイズ385/65R22.5外径(mm)1072標準リム幅(inch)11.75トレッド幅(mm)236最大負荷能力(kg)単輪:4750標準空気圧(kPa)930
タイヤ・足回り