13ページ目: タイヤ・足回り

1,629件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定

    タイヤ溝測定ゲージ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビニールケース付きで携帯に便利です。
    用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1
  • BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ KYO-EI

    BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ

    KYO-EI(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    テーパー60°
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
    付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
    用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • タイヤパッチGNR マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGNR

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
    用途ラジアルタイヤ用
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
  • レマステム TIPTOP

    レマステム

    TIPTOP(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    バイアスタイヤの修理内面パッチ。
    用途バイアスタイヤ用
  • HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK KYOEI

    HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK

    KYOEI
    559税込615
    1個ほか
    6日以内出荷
    ブラックサイズM12×P1.25
  • タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306) SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。
    質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
  • タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤドーリー&カバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,798税込7,478
    1組
    5日以内出荷
    仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760
  • エアチャックガン ZERO SK11

    エアチャックガン ZERO

    SK11
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
    用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
  • ビードクリーム3.5kg TIPTOP

    ビードクリーム3.5kg

    TIPTOP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3.5
  • タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用 THANKSGIVING

    タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用

    THANKSGIVING
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
    用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレンレッド適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
  • 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 TOYO TIRES

    【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3

    TOYO TIRES
    24,980税込27,478
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    31,980税込35,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
  • 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン

    新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

    バイアスロン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
    セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
  • ホイールナット袋 ジョイフル

    ホイールナット袋

    ジョイフル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンスBKねじ寸法M12
  • NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    NEWNO

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    基本性能の進化は更なる安心・安全のために。雨の日の安全性能が進化。接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。高いライフ性能で、経済性が向上。ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。豊富なサイズラインアップ。セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
    用途タイヤ・足回り
  • チューブパッチ特小楕円キット TECH

    チューブパッチ特小楕円キット

    TECH
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
  • 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear

    【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO

    Goodyear
    51,980税込57,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
    用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
  • 緊急対応滑り防止材 BULLSONE

    緊急対応滑り防止材

    BULLSONE(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
    使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分
  • 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ

    布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2枚)
    当日出荷
    突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
    用途突然の降雪時に。付属品手袋、取付説明書材質布、ゴム販売区分業務用
  • 鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用

    マルエム(自動車用品)
    2,898税込3,188
    1袋(5g×100個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合スチールホイール用材質最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース エスコ

    0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    当日出荷
    1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
    用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • エアーチャックガン GREAT TOOL

    エアーチャックガン

    GREAT TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
    用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
  • 鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH

    鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト

    TECH
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)5
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W FALKEN(住友ゴム)

    オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。
    本数1本
  • A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品 KYO-EI

    A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品

    KYO-EI
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品

    KYO-EI
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EI

    クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品

    KYO-EI
    369税込406
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25 KYO-EI

    極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25

    KYO-EI(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(16個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
    付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
  • エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック

    エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

    パオック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックストレート

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ちやすいグリップ付
    用途トラック・バス・乗用車・バン
タイヤ・足回り