14ページ目: タイヤ・足回り

1,640件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック

    エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

    パオック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • エアリキッドバルブ TECH

    エアリキッドバルブ

    TECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
    全長(mm)50規格TR番号:618A適合リム穴(mm)16
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • ロングタイヤチャック WTB

    ロングタイヤチャック

    WTB
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。
    用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
  • ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックストレート

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ちやすいグリップ付
    用途トラック・バス・乗用車・バン
  • ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)

    ねじ込みチャック(窒素)

    旭産業(エアーゲージ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    窒素充填に適した手放し可能チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
  • エアーチャック JTC

    エアーチャック

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 究極エアゲージ用45°チャック ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ用45°チャック

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
  • 3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER

    3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ

    AIR MASTER(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
  • タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーン

    タイヤチェーン 亀甲 9mm

    アイスバーン(40件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
  • Lug Nut 1pcs 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋 M10

    KYO-EI(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)27タイプテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • エアーチャック(OR-8) TIPTOP

    エアーチャック(OR-8)

    TIPTOP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OR用手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプオープン弁の種類オープンタイプ
  • 鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト) TECH

    鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト)

    TECH
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質厚さ(mm)4(シート含む)
  • N2キャップ TECH

    N2キャップ

    TECH(3件のレビュー)
    359税込395
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブコアOR用(耐熱用) TECH

    バルブコアOR用(耐熱用)

    TECH(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • ステム TECH

    ステム

    TECH
    2,998税込3,298
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

    東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです
    用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用質量(g)100弁の種類クローズタイプ
  • リペアプラグ FUJIX(フジックス)

    リペアプラグ

    FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途チューブレスタイヤのパンク修理に材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100釘穴(mm)MAX6
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • ゴム式チェーンバンド 日電製鎖

    ゴム式チェーンバンド

    日電製鎖(35件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質バンド:ゴム フック:鉄
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
  • レマトップキュア TIPTOP

    レマトップキュア

    TIPTOP
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
    適合乗用車長さ(mm)100釘穴(mm)MAX6
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(51件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(16個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
    材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
  • 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所

    軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H

    藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31タイプ対辺(mm)19ねじ径(mm)12
  • ホイルナット貫通メッキナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット貫通メッキナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)16メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
  • Bimecc Lug Bolt Black KYO-EI

    Bimecc Lug Bolt Black

    KYO-EI
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25
  • メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ 旭産業

    メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ

    旭産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。内蔵USBポートで記録データが出力可能。
    寸法(mm)90×50×20質量(g)57(電池含む)測定範囲(mm)0.1~15最小目盛(mm)0.1使用電池CR2023接続端子USB Type-A
  • USBタイヤ空気圧モニター SEIWA(セイワ)

    USBタイヤ空気圧モニター

    SEIWA(セイワ)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスセンサーでリアルタイムにタイヤの空気圧をチェック可能。技適承認品(433.92MHz)。各タイヤの空気圧とタイヤ温度を車内ディスプレイで監視。エアバルブキャップタイプなので装着するだけで簡単設置。USBから給電しディスプレイにUSBtype-Aポート付き。空気圧アラート機能付き(HIアラート2.1~6.0Bar/LOアラート0.5~2.0Bar)。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×50×32
  • エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]

    エアーバルブキャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1袋
    7日以内出荷
    インナーガスケット付き。
    用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
  • Kics Racing Nut KYO-EI

    Kics Racing Nut

    KYO-EI
    2,798税込3,078
    1セット(4個)ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)40ブラックテーパー60°ナット二面幅(mm)17HEX
  • 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品はサマータイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO。【タイヤ説明】 :雨の日の安全性能が進化。高いライフ性能で、経済性が向上。
    用途自動車用
  • 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    4,798税込5,278
    1巻(5kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • ロックナット MCG-34212DH McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34212DH

    McGard(マックガード)
    9,798税込10,778
    1個(4個)
    当日出荷
    種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)

    HA CONSULTING
    1,998税込2,198
    1箱(1.8kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • エアチャックガン ZERO SK11

    エアチャックガン ZERO

    SK11
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
    用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
  • タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤラックカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途RXC07-25タイヤラック用カバー
  • レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ1200kPa

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10
  • ブラックタイヤカバー ユニカー工業

    ブラックタイヤカバー

    ユニカー工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイヤを雨、紫外線等から守る!
    用途色褪せしにくい厚織生地オックス使用。目立ちにくく盗難防止にも効果的です。脱着しやすいサイドファスナー付き。ホコリ、黄砂などからタイヤを守ります。材質ポリエステルブラック収納本数(本)4
タイヤ・足回り