カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- DUNLOP(ダンロップ)(106)
- TIPTOP(102)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(94)
- TECH(87)
- エスコ(80)
- KYO-EI(76)
- McGard(マックガード)(75)
- ニッサン(71)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- TOYO TIRES(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
- LONGMARCH(30)
- KKS(27)
- マルエム(自動車用品)(27)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- SK11(18)
- Hankook(ハンコック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 17ページ目
17ページ目: タイヤ・足回り
商品豆知識

JISタイプチェーンセット 乗用・一般車輛 4×5
丸親¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。用途JISタイプチェーン
ロックボルト MCG-37221
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37181
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックナット MCG-34366
McGard(マックガード)¥7,998税込¥8,7981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35357
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット(黒)全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35354
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34360DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort
Goodyear¥34,980~税込¥38,478~1セット(4本)翌々日出荷当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。【特徴・性能】。優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得。摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献。専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現。優れた排水性によりウエット性能が向上用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort![タイヤドーリー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056578-250204-02.jpg)
タイヤドーリー
REX(レックス)[自動車用品]¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷仕様積載:タイヤ4本まで材質PP耐荷重(kg)136本体質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×110
リムマスキングフィルム
FINIXA¥13,980~税込¥15,378~1袋(20枚)ほか5日以内出荷ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルム。タイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
タイヤハウスカバーR06M 塗装養生用
THANKSGIVING¥4,598税込¥5,0581枚7日以内出荷軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン色グレー適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用<替えカバー>
THANKSGIVING¥2,798税込¥3,0781枚7日以内出荷材質(カバー)不織布、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン色レッドサイズ(mm)高さ約850×幅約990
タイヤキャリー
Meltec(大自工業)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
バイク用空気圧センサー
カシムラ¥8,698税込¥9,5681台当日出荷安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
チューブパッチ(バルブ付)
エスコ¥715税込¥7871セット翌日出荷セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04
ROADSTONE(ロードストーン)¥25,980~税込¥28,578~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04適合ボディタイプ乗用車
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330
WINRUN (ウインラン)¥29,980~税込¥32,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
ミニコンビ(内外面同時修理材)
TIPTOP¥13,980税込¥15,3781箱(20本)6日以内出荷内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02
Goodyear¥46,980税込¥51,6781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。ミニバンユーザーからの要求が高い快適性を向上したことにより、あらゆるシチュエーションで快適なドライブをご提供します。さらにロングライフ性能を高次元で両立することで、快適なドライブと経済性を追求したミニバン向けエコタイヤです。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02タイヤサイズ195/60R16 89Hタイヤ幅(mm)195リム径(inch)16偏平率(%)60適合ボディタイプ乗用車
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)
マルエム(自動車用品)¥7,798~税込¥8,578~1箱(5g×500個)ほか7日以内出荷剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
省スペースタイヤラック軽自動車用
アイリスオーヤマ¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。 軽自動車や軽トラック用のタイヤを収納できます。 スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。 お客様組み立てです。材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6330耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×252×1020適合タイヤサイズ軽自動車(145/80R12~165/50R15)
【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)
TOYO TIRES¥29,980~税込¥32,978~1セット(4本)翌日出荷当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です。。【タイヤ名】:TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)。【タイヤ説明】 :冬の路面にしなやかに密着し、より高度なアイス性能と持続する効きを実現!用途乗用車本数4商品タイプタイヤのみ
水中花エアバルブキャップ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ! 工具いらずの簡単取付! レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!用途外装パーツ寸法(Φmm)挿し込み穴:約7上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42穴深さ(mm)約12
タイヤドーリー
エスコ¥25,400税込¥27,9401台翌日出荷自在×4個。積み重ね可能。材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン寸法(mm)700×140質量(kg)6.3適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下キャスター径(Φmm)100積載均等耐荷重(kg)180
かんたん君ワンタッチチェーン商用車
マルエヌ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
エアチャック
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
タイヤカバーKE56
THANKSGIVING¥4,398税込¥4,8381枚6日以内出荷軽自動車用PVCレザー製タイヤカバー 今までに無い、軽自動車専用設計なのでピッタリフィットします! パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適! 水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)56×56×20適合車種軽自動車
タイヤ収納カバー
エナジーギア¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。SUVやRV車におすすめ。用途車の保安用品材質300Dオクスフォード布幅(mm)170色シルバーサイズL高さ(mm)360奥行(mm)40本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1200収納本数(本)4
タイヤ収納カバー
エナジーギア¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。セダン車からミニバンにおすすめ。用途車の保安用品材質300Dオクスフォード布幅(mm)170色シルバーサイズM高さ(mm)360奥行(mm)35本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)750×900収納本数(本)4
OPEN COUNTRY M/T
TOYO TIRES¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。「M/T」がMud Terrainを示すとおり、OPEN COUNTRY M/Tは不整地や泥濘地などあらゆる路面をも走破できるパフォーマンスと耐久性を有する本格的オフロード向けSUV/CCV用タイヤ。アグレッシブかつ機能的なトレッドデザインは悪路走破性のみならず、トラクション性能やブレーキ性能の向上に寄与。タイヤ構造はオフロードレースでのノウハウを生かした、耐外傷性の高いタフネス構造となっています。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
BLIZZAK VL10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷バン・小型トラック/バス用 スタッドレスタイヤ。ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。用途タイヤ・足回り本数1偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック/バス













![タイヤドーリー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056578-250204-02.jpg)
![タイヤ&ホイールカバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056587-250204-02.jpg)