17ページ目: タイヤ・足回り

1,594件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングバンド 丸親スプリングバンド丸親
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴安心の国内メーカー長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。
用途タイヤチェーン用 バンド・ワイヤー
サイコロエアバルブキャップ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)サイコロエアバルブキャップ 2個入JET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1セット
4日以内出荷
用途米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます適合米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)材質樹脂寸法(mm)約14×14×14
【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)TOYO TIRES
39,980税込43,978
1セット(4本)
翌日出荷
当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ名】 :TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX【タイヤ説明】 :ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能をそなえた、 ハイト系専用スタッドレス!
用途自動車用品名Winter TRANPATH(ウィンター・トランパス) TX
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
JISタイプチェーンセット   中型/大型トラック・バス用 7×8 丸親JISタイプチェーンセット 中型/大型トラック・バス用 7×8丸親
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴安心の国内メーカー長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。
用途JISタイプチェーン
JISタイプチェーンセット   乗用・小型トラック 6×7 丸親JISタイプチェーンセット 乗用・小型トラック 6×7丸親
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴安心の国内メーカー長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。
用途JISタイプチェーン
ロックナット MCG-34212DH McGard(マックガード)ロックナット MCG-34212DHMcGard(マックガード)
9,798税込10,778
1個(4個)
7日以内出荷
種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカーのタイヤラックSTK-377の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます
シルバー本体質量(g)203適合品番STK-377(省スペースタイヤラック軽自動車用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×630×1260
緊急脱出用タイヤネット Meltec(大自工業)緊急脱出用タイヤネットMeltec(大自工業)
7,298税込8,028
1セット(6個)
翌々日出荷
突然の積雪・凍結時に!緊急脱出用タイヤネットいざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着スパイクピンで緊急脱出!収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET質量(kg)約3.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,200税込16,720
1個
8日以内出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17
袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用) TIPTOP袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)TIPTOP(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100個)
6日以内出荷
球面座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:12R球面全長(mm)25シルバーピッチ(mm)1.5対辺(mm)19表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
バイク用空気圧センサー カシムラバイク用空気圧センサーカシムラ
8,698税込9,568
1台
7日以内出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ エスコ布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
材質ポリエステル繊維質量(kg)1メーカー中発販売
省スペースタイヤラック軽自動車用 アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。 軽自動車や軽トラック用のタイヤを収納できます。 スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。 お客様組み立てです。
材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6330耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×252×1020適合タイヤサイズ軽自動車(145/80R12~165/50R15)
かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラマルエヌ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
タイヤ Ventus S1 evo3 Hankook(ハンコック)タイヤ Ventus S1 evo3Hankook(ハンコック)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
タイヤラックカバー エナジーギアタイヤラックカバーエナジーギア
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。軽におすすめ。
用途車の保安用品材質300Dオクスフォード布幅(mm)170シルバーサイズS高さ(mm)360奥行(mm)55組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×1230
EXP アイナットセット IPFEXP アイナットセットIPF
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
タイヤカバー CAPStyleタイヤカバーCAPStyle
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護シーズンオフのタイヤを保護するのに便利なカバーです。紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護し、劣化を防止します。ファスナー無し・絞り紐付き。
材質ポリエステル
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OPEN COUNTRY R/T TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OPEN COUNTRY R/TTOYO TIRES
34,980税込38,478
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売ですオフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
偏平率(%)80
細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャックL旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用測定範囲(kPa)120~1200測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用 マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用マルエム(自動車用品)
2,898税込3,188
1袋(5g×100個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用適合スチールホイール用材質最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻みマルエム(自動車用品)
7,598税込8,358
1箱(5g×500個)ほか
6日以内出荷
剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。 メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。 さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用材質シルバー幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) エスコ650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)エスコ(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等材質ポリエステル質量(g)280適合車軽・小型乗用車使用時寸法(mm)Φ650×H800アズワン品番64-2275-76タイヤ幅(mm)190以下タイヤ外径(mm)640以下
0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0- 1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入) TIPTOP窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
欠品中
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチックシルバータイプ窒素ガス用
エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用)グリーンクロス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タイヤの空気圧計測に使用します。
使用温度範囲(℃)-5~60
トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRESOPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/TTOYO TIRES(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
ECOPIA R710 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R710BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ 長持ちと低燃費性能を高次元で実現
用途タイヤ・足回りタイヤ幅(mm)145偏平率(%)80リム径(inch)12タイヤ外径(mm)539本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラック・バン
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319 TOYO TIRES小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319TOYO TIRES
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
サマータイヤ トランパスMPZ TOYO TIRESサマータイヤ トランパスMPZTOYO TIRES
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
用途ミニバン仕様ラジアル構造本数1本適合ボディタイプミニバン
パンク修理セット(外面用) エスコパンク修理セット(外面用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様タイヤ応急修理のスタートキットとして最適です。
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製 KYO-EIMONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製KYO-EI
1,998税込2,198
1セット(20個)
6日以内出荷
商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品 KYO-EIMONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品KYO-EI
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUVFALKEN(住友ゴム)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。
本数1本速度記号Y適合ボディタイプSUV
タイヤパッドゲージ KOTOタイヤパッドゲージKOTO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
携帯しやすいペンシル型! 測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。 タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。 ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に全長(mm)175質量(g)25測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15太さ(mm)Φ8
ロックオンエアチャック TECHロックオンエアチャックTECH
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
全長(mm)205
タイヤ・足回り