18ページ目: タイヤ・足回り

1,594件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453FALKEN(住友ゴム)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
エアーボンベ マルニ(マルニ工業)エアーボンベマルニ(マルニ工業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
用途バイク・乗用車用タイヤのエアー充填セット内容炭酸ガス(CO2)エアーボンベ(16g)2個使用の目安【車種(タイヤサイズ) ボンベの本数】バイク50cc(3.00-10) :1本、バイク250cc以上(100/90-18): 2本、乗用車(155SR-13) :4本
デュアルチャック SK11デュアルチャックSK11(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
デュアルチャック SK11デュアルチャックSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
タイヤゲージ400Kアナログ SK11タイヤゲージ400KアナログSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。最小目盛(kPa)10タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
タイヤマウンティングコンパウンド TECHタイヤマウンティングコンパウンドTECH
8,298税込9,128
1個
15日以内出荷
形状半練り容量(kg)3.7
ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックストレート旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ちやすいグリップ付
用途トラック・バス・乗用車・バン
ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックダブル旭産業(エアーゲージ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
長さ(mm)195
ステンレスタイヤラック(カバー付) アイリスオーヤマステンレスタイヤラック(カバー付)アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。
付属品ゴムバンド、ビニール手袋適合車種乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)材質サイドチェーン=SWRM8クロスチェーン=低マンガン鋼
3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックショートタイプAIR MASTER(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
外径Φ66.5ツバ付ハブリング KYO-EI外径Φ66.5ツバ付ハブリングKYO-EI
849税込934
1個
当日出荷
外径(Φmm)66.5内径(Φmm)57高さ(mm)11外径×内径(Φmm)66.5×57RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用バイククリップチャックSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイヤタルク TECHタイヤタルクTECH
1,798税込1,978
1本(454g)
当日出荷
危険物の類別非危険物
鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)東豊工業
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)3.5材質
ステンレスタイヤラック アイリスオーヤマステンレスタイヤラックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
盗難防止の必需品。
タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)30セット内容ロック4個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
フェッルレ(TR-13用スペーサー) TIPTOPフェッルレ(TR-13用スペーサー)TIPTOP
209税込230
1個
当日出荷
TR-13のバルブにかぶせ、TR-15の太さにします。
適合TR-13
リキッドバッファー エコ マルニ(マルニ工業)リキッドバッファー エコマルニ(マルニ工業)
999税込1,099
1本(180mL)
当日出荷
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。 チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。 チューブパッチやタイヤパッチの接着力を非常に高めます。 アルミホイール等の汚れ落しにも使用でき、1本あれば重宝します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
手放しタイヤチャック TRUSCO手放しタイヤチャックTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
弁の種類クローズタイプトラスコ品番352-3411全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9ホース接続口ホースニップル式
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ) TRUSCOタイヤチャック(プラグ式標準タイプ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用KYO-EI(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプKYO-EI(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途自転車(英式)・自動車用(米式)弁の種類クローズタイプ全長(mm)155タイプクローズエアー接続口Φ7.9
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エクステンションバルブ 乗用車用 PACIFICエクステンションバルブ 乗用車用PACIFIC(1件のレビュー)
539税込593
1個
5日以内出荷
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
ビードシーラー TIPTOPビードシーラーTIPTOP
4,898税込5,388
1缶(1L)
8日以内出荷
エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
付属品ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.35L危険物の性状水溶性
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H藤田秀ナット製作所(4件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷
セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H 藤田秀ナット製作所スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H藤田秀ナット製作所(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)クイックチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のクイック脱着
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BKKYOEI
559税込615
1個ほか
4日以内出荷
ブラックサイズM12×P1.25
PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャック PROXMETERPROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックPROXMETER
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックです。
用途STG-1006、1012シリーズ
Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 BLITZLug NUT 17HEX L31 20P 非貫通BLITZ
6,398税込7,038
1セット(20本)
4日以内出荷
冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
タイヤラック最大4本収納 万方商事タイヤラック最大4本収納万方商事
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
タイヤをスッキリ保管できる縦置きタイプのスタンドです。ホイールを外したタイヤの保管に最適で、1台分(4本)をまとめて収納できます。直射日光やホコリを防ぐ専用カバー付きで、ガレージや倉庫での整理・保管に便利です。
用途収納用に。耐荷重(kg)120
非金属タイヤチェーン タイヤ2本分入り 取付道具付き T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9 万方商事非金属タイヤチェーン タイヤ2本分入り 取付道具付き T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9万方商事
8,898税込9,788
1セット(2個)
4日以内出荷
雪道での走行時の事故対策におすすめの非金属タイヤチェーンです。熱可塑性ポリウレタン製で、タイヤに一体化するようにフィットする独自のネット構造を採用。ファストロック機構により、従来品よりも短時間で装着可能で、面倒なジャッキアップは不要です。取付けに必要な道具も一式付属しており、届いてすぐに使用できます。
用途防雪用に。セット内容タイヤチェーン、取付け道具、取扱説明書
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) プラスチックケース入り HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) プラスチックケース入りHA CONSULTING
4,998税込5,498
1巻(5kg)
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。スッキリ収納のロール式プラスチックケース入り。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケースプラスチック
POTENZA RE-71RZ BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RZBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ストリート最速を追求!速さへのこだわりを、次のステージへ進化させたリアルスポーツPOTENZA路面を掴み、心を解き放つ異次元の「オン・ザ・レール感」ドライバーの感性を刺激するレスポンスと、ねばり強いグリップ力が、コーナーを意のままに描き切る快感へ誘う。1.2%の最速ラップタイム短縮1.2%の最速ラップ短縮が証明する、ストリートラジアル史上最速への飽くなき追求。勝つためのドライグリップが、あなたとクルマの限界を引き上げる。速さと耐久性、高次元の両立へハイグリップでありながら、サーキット摩耗ライフを向上。サーキットアタックを繰り返す情熱に応える、タフなパフォーマンスをあなたへ。
用途タイヤ・足回り本数1本
FINESSA HB01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)FINESSA HB01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能雨の日でも高いグリップ性能を発揮『スプラッシュラグ』ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に『スクエアグルーヴ』主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち2.快適性能より静かで快適な車内空間を実現『スリットサイレンサー』主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに3.基本性能『新技術搭載によりさらに性能が向上』3D-M字サイプIIサイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
カー用品 布製タイヤチェーン タイヤ2本分 KA75 万方商事カー用品 布製タイヤチェーン タイヤ2本分 KA75万方商事
5,677税込6,245
1セット(2枚)
4日以内出荷
『布製タイヤチェーン』は、布製で軽量なため、金属製やゴム製に比べ音や振動が少なく快適に運転できます。特殊構造により路面をしっかりグリップし接地力を向上。汚れても水洗い可能で繰り返し使え、ジャッキアップ不要でタイヤに被せるだけの簡単装着が魅力です。スリップする凍結した路面や立ち往生での緊急脱出用としてご使用いただけます。
用途緊急脱出用のタイヤチェーンに。セット内容布製タイヤチェーン×タイヤ2本分、日本語説明書サイズKA75適合サイズ205/80R14、215/75R14、235/70R14、195/80R15、205/75R15、255/60R15、255/75R15、175/80R16、205/70R16、235/60R16、255/55R16、185/70R17、215/60R17、235/55R17、255/50R17、205/55R18、225/50R18、235/50R18、245/45R18、255/45R18
タイヤ・足回り