絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(115)
  • エーモン(267)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE(145)
  • エスコ(116)
  • Beat-Sonic(111)
  • カナテクス(108)
  • JTC(104)
  • ENDY(88)
  • audio-technica(72)
  • ナビック(67)
  • Bullcon(63)
  • EATON(イートン)(62)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • Meltec(大自工業)(44)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • カーメイト(34)
  • 清和工業(32)
  • TRUSCO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(592)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(42)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
3,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウバッテリー補充液 コック付 20Lモノタロウ(280件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)
翌日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下付属品専用コックpH値6.0
精製水 工業用 20L モノタロウ精製水 工業用 20Lモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)ほか
翌日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(466件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(762件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(400件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(70件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(596件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(247件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(95件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(96件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(182件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(341件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリーキルターミナル モノタロウバッテリーキルターミナルモノタロウ(241件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。高さ(mm)約34幅(mm)約35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(314件のレビュー)
139税込153
1パック(8セット)ほか
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
配線コード エーモン配線コードエーモン(10件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用モノタロウ(81件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(213件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ エーモンギボシ端子スリーブエーモン(46件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
ギボシ端子 分離型 モノタロウギボシ端子 分離型モノタロウ(107件のレビュー)
389税込428
1袋(50個)
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線タップコネクター ホワイト モノタロウ配線タップコネクター ホワイトモノタロウ(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.18~0.36材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製許容電流(A)3使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8
低背ヒューズ電源 モノタロウ低背ヒューズ電源モノタロウ(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
メスソケット コード付 モノタロウメスソケット コード付モノタロウ(148件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウホルダー ミニ平型ヒューズ用モノタロウ(128件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプライス モノタロウスプライスモノタロウ(106件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(18件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(49件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(235件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービスギボシ端子日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ)エーモン(53件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆モノタロウ(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ付属品専用ケース被覆軟質PVC取扱説明書(0.6MB)
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(118件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(283件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
...
バッテリー・電装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら