絞り込み
ブランド
  • ビッグ
  • モノタロウ(25)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
  • GYEON(ジーオン)(165)
  • SOFT99(161)
  • ウイルソン(105)
  • クリスタルプロセス(103)
  • ワコー(85)
  • ジョイフル(84)
  • ツツミ工業(72)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • リンレイ(63)
  • シュアラスター(54)
  • AUTOGLYM(54)
  • 武蔵ホルト(49)
  • イーグルスター(42)
  • 横浜油脂工業(Linda)(40)
  • カーメイト(40)
  • ニューホープ(38)
  • 撥水道場(33)
  • マルテー東北石橋(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄金塗膜シャンプー ビッグ

    黄金塗膜シャンプー

    ビッグ(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個(4L)
    当日出荷
    黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
    用途納車前洗車用撥水シャンプータイプ濃縮(20倍迄希釈可能)液性弱酸性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • ミクロセーム ビッグ

    ミクロセーム

    ビッグ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    濃色車の塗膜にも傷をつけにくい超極細繊維製クロス 一般的なマイクロファイバータオルのような「縫い目」がありません。 ⇒黒色・濃色車にもキズをつける事無く、安心して使用できます。 乾拭き、水拭きのどちらにも使用出来ます。 ⇒一般的なセーム皮では乾拭きができません。 くり返しの洗濯にも強い、静電防止加工済みです。 ⇒納車前のボディのホコリ取りにも最適です。 ソフトな肌触りで、ごく小さな凹凸パターンを正確に生成する厚手のタイプです。 ⇒1cm2当たり23万本のくさび型超極細繊維で微細なホコリや汚れを、すばやく拭き取ります。
    用途コーティング・磨きの仕上げ。洗車後の水分の拭き取り。ガラスや内装パネルのホコリ・指紋の拭き取り。寸法(mm)370×450ベージュ危険物の類別非危険物
  • コンパウンドクリーン ビッグ

    コンパウンドクリーン

    ビッグ
    3,500税込3,850
    1本(270mL)
    当日出荷
    コンパウンド除去剤(ノンシリコン) 焼き付いたコンパウンドやPP 素材の溝に入ったコンパウンドを除去します。 タイヤに付いた水研ぎ汚れも簡単に除去できます。
    用途カウルトップ、バンパー、サイドミラー、ドアハンドル、モール、泥よけ等に付着したコンパウンドの除去。 タイヤに付いた水研ぎ汚れの除去。成分天然植物性オイル・気泡剤・キレート剤使用方法1.砂、ほこりなどを洗い落としてください。2.作業は直射日光を避け涼しい場所で行ってください。3.焼き付いた箇所に本液をスプレーし、少し時間を置いて拭き取ってください。溝などに入ったコンパウンドは歯ブラシなどを使うとより効果的です。4.本液が残らないように、しっかり拭き取ってください。危険物の類別非危険物
  • マイティクリーナー ビッグ

    マイティクリーナー

    ビッグ
    5,598税込6,158
    1セット(1L)ほか
    6日以内出荷
    下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤! 泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。 用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。 不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
    用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。 事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ウィンドウガラスの画期的撥水コーティング「スカット」 ビッグ

    ウィンドウガラスの画期的撥水コーティング「スカット」

    ビッグ
    10,980税込12,078
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    フッ素系ガラス面コーティング剤 ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年! <スカット5大特長> 雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト! 雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます! 鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい! ガラス層と一体化するので約1年間長期持続! 水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
    用途普通車約30台分(フロントガラス)使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。危険物の類別非危険物特性撥水
  • ブラックリカバリー ビッグ

    ブラックリカバリー

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1セット(50mL)
    6日以内出荷
    未塗装樹脂復元コート剤 【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群! 白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。 長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
    用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分にセット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい危険物の類別非危険物
  • 新マイクロウエス・大判サイズ ビッグ

    新マイクロウエス・大判サイズ

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    磨きの仕上げと洗車後の拭き取りの両方に使える極細繊維製クロス
    材質超極細繊維製寸法(mm)305×500危険物の類別非危険物
  • レンズスカット ビッグ

    レンズスカット

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    ヘッドライト黄ばみ除去・保護剤 簡単施工!汚れを落としながらコーティングします 新車時の UV クリヤーを落とさずに 、黄バミ除去&保護するので材質を痛めません!
    用途ヘッドライトの曇り・黄ばみ除去、 モールの光沢復元・他使用方法少量(5ml程度)を柔らかい布に付けて、手磨きするだけで、簡単にヘッドランプの黄バミ除去&保護します。3~6ヶ月程度の持続性が有り、すぐに黄バミが戻ることも無く非常に経済的です。ボデーにも使用可能な商品ですので、作業時に面倒なマスキング等は不要です。液性弱アルカリ性 ※シリコン配合危険物の類別非危険物特性黄ばみ除去・保護剤
  • ミニウールバフ75 ビッグ

    ミニウールバフ75

    ビッグ
    7,998税込8,798
    1袋(6枚)
    6日以内出荷
    ミニポリッシャー用ウールバフ
    材質ウール厚さ(mm)18寸法(mm)75危険物の類別非危険物
  • 特殊ウールバフ ビッグ

    特殊ウールバフ

    ビッグ
    4,198税込4,618
    1枚
    6日以内出荷
    側面までウールが巻き込んでいるので施工しやすいウールバフ
    材質ウール厚さ(mm)30外径(Φmm)175パッド寸法(mm)155危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜シャンプー ビッグ

    黄金塗膜シャンプー

    ビッグ
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    6日以内出荷
    納車前洗車用撥水シャンプー 強力な撥水被膜がボディ全体をガード! 撥水性なので…洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性なので…ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので…20倍迄薄めて使用出来て経済的。
    使用方法黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撒水シャンプーです。大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撒水・保護できます。液性弱酸性性質撥水危険物の類別非危険物
洗車・清掃