絞り込み
ブランド
- グリーンライフ
- モノタロウ(25)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- GYEON(ジーオン)(165)
- SOFT99(161)
- ウイルソン(105)
- クリスタルプロセス(103)
- ワコー(85)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- シュアラスター(54)
- AUTOGLYM(54)
- 武蔵ホルト(49)
- イーグルスター(42)
- 横浜油脂工業(Linda)(40)
- カーメイト(40)
- ニューホープ(38)
- 撥水道場(33)
- マルテー東北石橋(32)
- ブランドをもっと見る

純水器 ピュアニッシュ 交換用カートリッジ
グリーンライフ(1件のレビュー)¥9,900税込¥10,8901セット(2個)当日出荷材質樹脂、ナイロン(包装用布)質量(kg)1.9危険物の類別非危険物商品タイプ交換用カートリッジ
純水器 ピュアニッシュプロ
グリーンライフ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル色アッシュグレー危険物の類別非危険物
洗車ノズル G-SPLASH
グリーンライフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
流量計
グリーンライフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABS色ブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
コック付き2分岐ホースコネクター
グリーンライフ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷2方向に分岐する散水コネクターです。コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABS色ブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
洗車ホースリール G-EVO Plus
グリーンライフ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイド色ブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
洗車高圧洗浄機G-WASH Plus
グリーンライフ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。用途洗車、おそうじ用質量(kg)約6.1定格電圧AC100V定格消費電力(W)850~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278周波数50/60Hz最高給水温度(℃)50危険物の類別非危険物防水性IPX5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278給水圧力(MPa)最大0.7水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
高圧延長ホース(ジョイント付き)
グリーンライフ¥3,198税込¥3,5181本欠品中洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイント色ブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
ホースコネクタージョイント
グリーンライフ¥549税込¥6041個4日以内出荷ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。ワンタッチで簡単に取り付けできます。用途ホースコネクターを継ぐジョイント材質ABS色ブラック質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
ホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT
グリーンライフ¥7,980税込¥8,7781個4日以内出荷ホースリールの引き出し時、使用時の転倒を防ぎます。真横からの引き出しにも対応可能です。鋳物製の本体で重厚感もあり、耐久性も抜群。洗車ホースリールG-EVOシリーズ2機種、G-Autoシリーズ4機種に対応可能。G-Autoは歩いて引き出そうとすると、ばねの影響で重くなり、本体が動きがちですが、G-Weightをつけることで自重がUPし、より引き出しやすくなりました。用途ホースリール用固定台座材質鋳鉄(フッ素カーボン塗装)質量(kg)6.2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×43.5×4.5(アジャスター含む)危険物の類別非危険物
吸水コネクター
グリーンライフ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター。バケツなどの溜め水から給水できるので、水道がない場所でも高圧洗浄機を使用することができます。高圧洗浄機に付属しているホースコネクターへ、ワンタッチで簡単に接続できます。錘がついているので水位が下がっても浮きづらく使いやすいです。フィルター仕様になっており、ゴミの侵入を防ぎます。用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×8.8危険物の類別非危険物































![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)

![ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品] ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376498-260828-02.jpg)