カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(376)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ブランドをもっと見る

遮光マジカルシェード
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。 利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 保管に便利な収納袋付。 使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。 フロントウインドウ用。 吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)用途日除け色ブラック/シルバー奥行(mm)40遮光率(%)99
レスキューハンマー
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
遮熱マグネットカーテン
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミ繊維が熱を遮断。 強力マグネットで取付簡単。 紫外線約90%カット。 直射日光をカット。 生地両面に消臭・抗菌加工仕様。 強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。 軽自動車~ミニバンに最適。用途車用カーテン材質ポリエステル
アシストシェード 運転席・助手席用
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!付属品吸盤2個質量(g)51タイプ運転席・助手席用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約400(H)×690(W)
シングルパークシェード
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から3日以内出荷2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!。シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌仕様吸盤数:2材質[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC
サンシェード用 吸盤
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
けん引ワイヤーロープ
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
ステアリングシェード
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷ステアリングにかぶせるだけ! ハンドルの熱さ対策!質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約430(H)×470(W)
USB&コンセント(インバーター) DC24V用
Meltec(大自工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC24V車専用材質アルミ+ABS
三角停止板
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
アイススクレーパー 大型ヘッドタイプ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個4日以内出荷しり付着した霜をそぎ落とす!材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP質量(g)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
ミニエアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷オイルレス方式・タンク付用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8消費電力(W)180定格電流(A)14定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
オイルチェンジャー
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
コンパクトシェード ビッグサイズ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(2枚)当日出荷まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)50(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
レスキューハンマー
Meltec(大自工業)¥1,798税込¥1,9781本欠品中ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
フロントサンシェード
Meltec(大自工業)¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷キルト生地+ダブルシェードの3層構造!。熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!。。シェード両面に消臭、抗菌付色ブラック/シルバー材質(本体)アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
コンパクトシェード 窓枠形状
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(2枚)当日出荷まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!。窓枠形状でジャストフィット!用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)55(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)700×400
エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(33件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12入力DC12V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60
インバーター impulse 120W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
目隠し&遮光マグネットカーテン ワイド
Meltec(大自工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷車中泊・駐車時の車内の目隠しに 光や紫外線を完全カット!用途車用カーテン材質ポリエステル+PU加工
ホーム電源
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
ダブルスクリーンサンバイザー
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷昼も夜も視界をしっかり確保。質量(g)210寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48
軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷休憩中のプライバシーを守る!。軽トラ専用マグネットカーテン用途運転席・助手席用材質ポリエステル+PU加工寸法(mm)850×540質量(g)55(1枚あたり)
車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷強力涼風!空気循環効率UP!。クリップ固定タイプ。風量2段階調節。空気循環効率UP!。角度調節 上下左右360°材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA寸法(mm)約172×225×130質量(g)約410径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152入力電圧(V)DC12首振角度(°)上下左右 約360風量2段階切替消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
コンパクトキルトシェード
Meltec(大自工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級感のあるキルト調生地 簡単装着!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。ワンタッチで広がる!たためる!。ハンドルカバーとしても使える収納袋付き材質[本体]ポリエステル、[スプリングワイヤー]スチール遮光率(%)約99
防水シートカバー PVCコーティング
Meltec(大自工業)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から4日以内出荷水や汚れからシートを守る!。かぶせるだけ!カンタン取付!。PVCコーティングで水・汚れに強い!。海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!。レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!。大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
アシストシェード 後部座席用
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,199税込¥1,3191枚6日以内出荷休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!付属品吸盤2個質量(g)72タイプ後部座席用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約450(H)×750(W)
車内テーブル
Meltec(大自工業)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。材質ABS質量(kg)約1(付属品除く)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50アズワン品番65-0502-47
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ
Meltec(大自工業)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。 プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個幅(mm)120色ブラック高さ(mm)530奥行(mm)55
遮光シェード レギュラーサイズ
Meltec(大自工業)¥599税込¥6591本(2枚)当日出荷お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)100(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
遮光シェード ビッグサイズ
Meltec(大自工業)¥999税込¥1,0991本(2枚)当日出荷お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)160(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
コンパクトシェード レギュラーサイズ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本(2枚)当日出荷まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)2個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)30(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
バッテリーチェッカー
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)