絞り込み
ブランド
  • カーク産業
  • モノタロウ(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • カシムラ(76)
  • エレコム(23)
  • SEIWA(セイワ)(14)
  • セルスター(13)
  • 多摩電子(12)
  • コムテック(7)
  • カーメイト(6)
  • HORNET(6)
  • マルエヌ(5)
  • 日恵製作所(4)
  • データシステム(4)
  • KENWOOD(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • CAPStyle(4)
  • FIRSTCOM(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「12v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 12v led ライト
  • 12v led電球
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付 カーク産業LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付カーク産業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業LEDテープライト用コネクター(配線付き)カーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業LEDテープライト用延長コネクター/L型カーク産業
279税込307
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト用延長コネクター カーク産業LEDテープライト用延長コネクターカーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDマーカーランプ 12V(クリア)Eマーク付 カーク産業LEDマーカーランプ 12V(クリア)Eマーク付カーク産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
LEDマーカーランプ 12V(赤)Eマーク付 カーク産業LEDマーカーランプ 12V(赤)Eマーク付カーク産業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
LEDフレキシブルリーディングライト PY-517 カーク産業LEDフレキシブルリーディングライト PY-517カーク産業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
取付式のLED仕様リーディングライトです。ヘッドの部分にスイッチが付いています。_x000D_9個のLEDから放出される光は程よい拡散で、周りに気を使うことなくさりげなく手元を照らし出してくれます。_x000D_フレキシブルに動く部分は長さが30cmありますので、どんな角度でも対応可能です。
用途キャンピングカー部品電圧(V)12寸法(cm)全長40/可動部30/取付部4×5発光色
LED スリムライト ミニ丸(白) カーク産業LED スリムライト ミニ丸(白)カーク産業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品外径(Φmm)75/ライト部分:53/コード埋込部分:8対応DC12/24V発光色クールホワイトLED16LED
LAVA LEDライト(12V)(シルバー) カーク産業LAVA LEDライト(12V)(シルバー)カーク産業
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)440×60×30発光色ウォームホワイト
LEDフラットパネルライト 7W(白) カーク産業LEDフラットパネルライト 7W(白)カーク産業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
LEDストライプライト(30cm) カーク産業LEDストライプライト(30cm)カーク産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品スイッチ無し対応DC12/24V寸法(幅×長さ)(mm)幅27×長さ300(エンドカバー:27×11)
LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル カーク産業LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケルカーク産業
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
電圧:10-30V/DC_x000D_消費電力:1.4W
用途キャンピングカー部品消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30対応DC12/24V発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)150
FIAMMA LEDオーニングライトGutter カーク産業FIAMMA LEDオーニングライトGutterカーク産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
エントランスライト/12V
用途キャンピングカー用質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×35×80
LED埋込みバーライト カーク産業LED埋込みバーライトカーク産業
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
スタイリッシュなLEDライトのご紹介です。ボディはマットなシルバー色、厚さは僅か5mm程で取り付ける場所を選びません。_x000D_埋込みタイプのデザインなので、仕上がりも洗練された空間を演出してくれます。
用途キャンピングカー部品付属品ビスキャップ、タッチスイッチ電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×22×7色温度(K)4300LED60LED埋め込み寸法(mm)5明るさ(Lm)400
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色) カーク産業LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)カーク産業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)差込部分:15LED26LED発光長(mm)発光部分:22
LED充電式フラッシュライト(黒) カーク産業LED充電式フラッシュライト(黒)カーク産業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
LEDがひとつですが、非常に明るい車両携帯用の懐中電灯です。_x000D_ストラップ部分を取り外すとシガーソケットで充電できますので、電池交換の手間がいりません。_x000D_形はストレートからL字型に変更可能、点検や非常時など用途に合わせてご使用ください。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)35.8×171バッテリーNiMH電池3.6V/300mAH充電時間12V/0.2A(3~4時間でフル充電)連続点灯時間(時間)2.5
LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル カーク産業LEDマルチファンクションインテリアライト/シングルカーク産業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。_x000D_タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。_x000D_長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。_x000D_メモリー機能なし。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)176×109.5×16消費電力(W)4定格電圧(V)DC12-24色温度(K)3200-5700LED14LED明るさ(Lm)最大150
LEDスリムライト(角/白) カーク産業LEDスリムライト(角/白)カーク産業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。
用途キャンピングカー部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付LED60LED
LED PCボード(12V、 発光色:クールホワイト昼白色) カーク産業LED PCボード(12V、 発光色:クールホワイト昼白色)カーク産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品電圧(V)LED PCボード:12V
LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック カーク産業LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラックカーク産業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用高さ(mm)91消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:150
6連スイッチパネル【12V/24V兼用】 カーク産業6連スイッチパネル【12V/24V兼用】カーク産業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。
用途キャンピングカー用仕様和文シール付き寸法(mm)174×81
LEDストライプライト(15cm) カーク産業LEDストライプライト(15cm)カーク産業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品スイッチ無し対応DC12/24V寸法(幅×長さ)(mm)27×150(エンドカバー:27×11)
LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト) カーク産業LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト)カーク産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_一台はもっておきたいLEDライトですね。
用途キャンピングカー部品
LEDライセンスプレート カーク産業LEDライセンスプレートカーク産業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
4個のSMDタイプLEDが組み込まれたライセンスライトのユニットです。_x000D_水平面に取付けしますが、照射角度が付いているのできれいにライセンスプレートを照らし出し、リアビューをシャープに引き立たせます。_x000D_また室内のステップなどにも応用可能です。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)80×25×9(コード差込部Φ9)消費電力(W)0.5対応12VLED4LED防水仕様あり穴寸法(Φmm)64
LEDライト/ミルキーホワイトレンズ(白) カーク産業LEDライト/ミルキーホワイトレンズ(白)カーク産業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)390×50×36対応DC12V発光色クールホワイト
LED PCボード(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色) カーク産業LED PCボード(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)カーク産業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
LEDフラットパネルライト 7W(シルバー) カーク産業LEDフラットパネルライト 7W(シルバー)カーク産業
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
COB LEDテープライト カーク産業COB LEDテープライトカーク産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
約25mm間隔でカットが可能なテープライトです。_x000D_発光色は暖かみのある電球色(3000K)となります。_x000D_Chip On Board(チップオンボード)_x000D_基板上に多数のLEDチップを密集させてることにより、従来のLEDに比べてより広い範囲を明るく照らすことができ、高輝度で均一な光を照射できるのが特徴です。_x000D_本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)
用途キャンピングカー部品幅(mm)8長さ(m)5=1R電圧(V)DC12色温度(K)3000風量(L/min)380消費電力(W/m)4間隔(mm)カット間隔:約25防水なし
LEDライト/ミルキーホワイトレンズ(クローム) カーク産業LEDライト/ミルキーホワイトレンズ(クローム)カーク産業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)390×50×36発光色クールホワイト
LEDハイマウントストップランプ 12V カーク産業LEDハイマウントストップランプ 12Vカーク産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)310×20×20(厚さ)
LEDスリムライト(丸/白) カーク産業LEDスリムライト(丸/白)カーク産業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。_x000D_また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。_x000D_取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。_x000D_保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。
用途キャンピングカー部品寸法(Φ×高さH)(mm)180×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付きLED68LED
LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト) カーク産業LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト)カーク産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_一台はもっておきたいLEDライトですね。
用途キャンピングカー部品
LAVA LEDライト(12V)(白) カーク産業LAVA LEDライト(12V)(白)カーク産業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)440×60×30発光色ウォームホワイト
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色) カーク産業LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)カーク産業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)15LED26LED発光長(mm)22
LEDハイマウントブレーキランプ 12V(Eマーク付) カーク産業LEDハイマウントブレーキランプ 12V(Eマーク付)カーク産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)385×98×36(厚さ)取付穴ピッチ(mm)337
LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブル カーク産業LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブルカーク産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。_x000D_タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。_x000D_長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。_x000D_メモリー機能なし。
用途キャンピングカー部品寸法(mm)279.5×109.5×16消費電力(W)8定格電圧(V)DC12-24色温度(K)3200-5700LED28LED明るさ(Lm)最大300
LEDテープライト カーク産業LEDテープライトカーク産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。
用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
カー用品