絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ジャッキ・馬台

364件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガレージジャッキ受皿専用パッド 2個 BIG RED

    ガレージジャッキ受皿専用パッド 2個

    BIG RED
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ジャッキに乗せるだけ! 車体にキズがつかない!
    寸法(mm)Φ135×17質量(g)234
  • ガレージジャッキ受皿専用パッド BIG RED

    ガレージジャッキ受皿専用パッド

    BIG RED
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ジャッキに乗せるだけ! 車体にキズがつかない!
    寸法(mm)Φ135×17質量(g)234
  • リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック高60mm4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    42,980税込47,278
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質ゴム寸法(mm)90×320×60数量(個)4
  • リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック高30mm4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    26,980税込29,678
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質ゴム寸法(mm)90×320×30数量(個)4
  • 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED

    油圧ハイリフトジャッキ 3t

    BIG RED
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能
    質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
  • 1.5tアルミジャッキ BIG RED

    1.5tアルミジャッキ

    BIG RED
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm
    質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90
  • エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用) DS

    エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)

    DS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!
    全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
    種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    83,700税込92,070
    1台
    翌々日出荷
    スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
    ストローク(mm)360~605質量(kg)13種類スピンドル式能力(t)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360プレート幅(mm)130
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ(1件のレビュー)
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    80,800税込88,880
    1台
    翌々日出荷
    ストローク(mm)450~725質量(kg)14種類スピンドル式能力(t)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450プレート幅(mm)125
  • QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    229,800税込252,780
    1セット(3箱)
    3日以内出荷
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
    質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    93,500税込102,850
    1台(12台)
    3日以内出荷
    スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
    質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    84,300税込92,730
    1台(12台)
    3日以内出荷
    約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。
    質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    36,100税込39,710
    1台(12台)
    3日以内出荷
    3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
    材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
  • スクリュージャッキ リキマエダ

    スクリュージャッキ

    リキマエダ
    98,980税込108,878
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
  • 低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキミドル静音

    長崎ジャッキ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
  • ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキ

    ホイールドーリメガワイド

    長崎ジャッキ
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリミニ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリミニ

    長崎ジャッキ
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
  • ブッシュ交換機 長崎ジャッキ

    ブッシュ交換機

    長崎ジャッキ
    759,800税込835,780
    1台
    5日以内出荷
    大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
    用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
  • ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ1.25TON

    長崎ジャッキ
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    出張にも便利なポータブルタイプです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
  • エンジンリフター 長崎ジャッキ

    エンジンリフター

    長崎ジャッキ
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
    用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
  • PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t 大橋産業(BAL)

    PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t

    大橋産業(BAL)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
    用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
  • ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス)

    ロトトラックス トラクションボード

    RotopaX(ロトパックス)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
    材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
  • Truck wheel clamp 900x390x280mm-tire max RS PRO

    Truck wheel clamp 900x390x280mm-tire max

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 自動車ホイールクランプ RS Pro ホイールクランプは、車両を固定する簡単かつ効率的な方法です。 RS Pro のこのクランプはスチール製で、防錆処理された黄色で塗装されています。この調整式ホイールクランプは、ジョイント ARM 、ホルダージョー、フットレスト x 2 、ハンドル x 2 を備え、人間工学に基づいた使いやすいロックを実現しています。このクランプには、走行前にタイヤをパンクさせて安全対策を強化するためのスパイクが含まれています。このクランプは、直径 12 → 20 インチのホイールサイズにロックするように設計されており、自動車、トレーラー、トラックなどのさまざまな車両に最適です。ホイールに接続すると、クランプを取り外さない限り、車両を動かすことができなくなり、このホイールクランプは盗難防止に最適です。 特長と利点 ホイールクランプ スチール製で、頑丈で耐摩耗性に優れたクランプを実現しています 黄色で塗装されており、識別が容易です このクランプは防錆保護機能を備えているので、あらゆる気象環境で使用できます ジョイント ARM とホルダージョーにより、簡単に取り付けられます フットレスト x 2 とハンドル x 2 が 2 本あり、簡単にアクセスできます。また、この工具は移動可能です クランプが付いている動いて試みられたら車のタイヤが吹くことを保障する加えられた盗難防止の抑制としてタイヤのスパイクを吹出しなさい 直径 12 ~ 20 インチのホイールリムに適合し、自動車、キャラバン、トレーラー、トラックなどの各種車両に適合します 用途 優れた盗難防止機能により、ホイールクランプの普及が進んでいます。家庭用及び産業用スペースで使用されるホイールクランプは、無人の状態で車両の安全を確保するよう車両を物理的に固定することで、ユーザーが安心して使用できるようにします。それらは車、キャラバン、モーターホーム、トレーラーおよびトラックに選択を提供するために色々なタイヤのサイズ入って来。 寸法 長さ: 900 mm 幅 390 mm 高さ: 280 mm 重量: 10 kg ホイールリム直径: 12 ~ 20 インチ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様材質 = スチール色 = 黄
  • G7ドリー Collins Mfg. Corp.

    G7ドリー

    Collins Mfg. Corp.
    567,000税込623,700
    1式
    31日以内出荷
    その他【クロスレール】CR-T10【サイドレール】G7
  • SLZドリー Collins Mfg. Corp.

    SLZドリー

    Collins Mfg. Corp.
    436,000税込479,600
    1式
    31日以内出荷
  • 油圧式アルミジャッキ1.5t 大橋産業(BAL)

    油圧式アルミジャッキ1.5t

    大橋産業(BAL)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
    質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
  • QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)

    QuickJack SUV アダプターキット

    uniq(ユニーク)
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
    用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
  • 低床2tガレージジャッキ JTC

    低床2tガレージジャッキ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
    用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
  • 低床2.5tガレージジャッキ JTC

    低床2.5tガレージジャッキ

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
    用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B
  • スピンドルアッシー(SLZ 左) Collins Mfg. Corp.

    スピンドルアッシー(SLZ 左)

    Collins Mfg. Corp.
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップハンドル(SLZ 右) Collins Mfg. Corp.

    トリップハンドル(SLZ 右)

    Collins Mfg. Corp.
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップスプリング(SLZ 右) Collins Mfg. Corp.

    トリップスプリング(SLZ 右)

    Collins Mfg. Corp.
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップスプリング(SLZ 左) Collins Mfg. Corp.

    トリップスプリング(SLZ 左)

    Collins Mfg. Corp.
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップハンドル(SLZ 左) Collins Mfg. Corp.

    トリップハンドル(SLZ 左)

    Collins Mfg. Corp.
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • スピンドルアッシー(SLX 右) Collins Mfg. Corp.

    スピンドルアッシー(SLX 右)

    Collins Mfg. Corp.
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップハンドル(SLX 左) Collins Mfg. Corp.

    トリップハンドル(SLX 左)

    Collins Mfg. Corp.
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップスプリング(SLX 左) Collins Mfg. Corp.

    トリップスプリング(SLX 左)

    Collins Mfg. Corp.
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • トリップハンドル(SLX 右) Collins Mfg. Corp.

    トリップハンドル(SLX 右)

    Collins Mfg. Corp.
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台