絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ジャッキ・馬台

372件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン製リフトパット TIPTOP

    ウレタン製リフトパット

    TIPTOP(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
  • ジャッキスタンド3t専用ラバークッション EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド3t専用ラバークッション

    EMERSON(エマーソン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • ハブシール Collins Mfg. Corp.

    ハブシール

    Collins Mfg. Corp.
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
  • 油圧ジャッキハイリフト エナジーギア

    油圧ジャッキハイリフト

    エナジーギア
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    1BOXからRV車におすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
  • 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    3t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
    用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
  • ジャッキスタンド JTC

    ジャッキスタンド

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重(t)12高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキスタンド 3t BIG RED

    ジャッキスタンド 3t

    BIG RED
    5,998税込6,598
    1セット(2台)
    当日出荷
    最大荷重(t)3本体質量(kg)4.4最高位(mm)400最低位(mm)285
  • タイヤドーリー JTC

    タイヤドーリー

    JTC(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    用途事故車の移動に(2個セット)最大荷重(kg)450/1台本体質量(kg)10/1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックスロープ EMERSON(エマーソン)

    プラスチックスロープ

    EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
    材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
  • BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル 大橋産業(BAL)

    BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    収納便利なセパレート型
    適合No.1351、1352、1353
  • アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)

    アルミジャッキスタンド3t

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
    能力(t)(最大)3.0
  • 油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧 シザーズジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
    用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
  • 低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
    使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
  • パンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)

    パンタグラフジャッキ

    大橋産業(BAL)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    SG規格適合品
    最低位(mm)90
  • タイヤスケーター 2本セット FELIX

    タイヤスケーター 2本セット

    FELIX
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。
    用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事

    スチールジャッキ 低床 2.5t

    万方商事
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
  • モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    モデュラー タイヤステップ

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
    耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
  • ジャッキスタンド 3t 2個入り EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド 3t 2個入り

    EMERSON(エマーソン)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ラバーパッド4個セット

    uniq(ユニーク)
    8,898税込9,788
    1セット(4個)
    当日出荷
    QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
    用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
  • ベアリングキット Collins Mfg. Corp.

    ベアリングキット

    Collins Mfg. Corp.
    8,998税込9,898
    1式
    5日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
  • ラグナット Collins Mfg. Corp.

    ラグナット

    Collins Mfg. Corp.
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • 油圧パンタジャッキ エナジーギア

    油圧パンタジャッキ

    エナジーギア
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
    用途車のメンテナンス幅(mm)415BK高さ(mm)190奥行(mm)160最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)144-383
  • 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ

    2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1組(2台)
    翌日出荷
    材質スチールストローク(mm)160~240寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H)質量(kg)1.3(1台)能力(t)2(2台使用時)入数2台
  • 280x900mm スロープ台(1組) エスコ

    280x900mm スロープ台(1組)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1組
    翌日出荷
    材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280
  • パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCO

    パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
    用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
  • アルミジャッキ JTC

    アルミジャッキ

    JTC(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
    能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ BIG RED

    3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ

    BIG RED
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
    能力(t)3質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170最高位(mm)535最低位(mm)98
  • カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)

    カードリー用スタンド

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
  • ジャッキスタンド JTC

    ジャッキスタンド

    JTC(1件のレビュー)
    36,900税込40,590
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスロープサイレント ワコーパレット

    アルミスロープサイレント

    ワコーパレット
    89,980税込98,978
    1枚
    5日以内出荷
    アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
    用途ホームとトラックの積み込みに。耐荷重(kg)300トラスコ品番467-7153材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)17幅×長さ(mm)600×1210
  • サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン)

    サイド掛けジャッキアダプター

    EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
  • 低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
  • 超低床型ジャッキ 和コーポレーション

    超低床型ジャッキ

    和コーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
    寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    1,670税込1,837
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
    材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
  • 低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキミドル静音

    長崎ジャッキ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • ハブキット(アルミ) Collins Mfg. Corp.

    ハブキット(アルミ)

    Collins Mfg. Corp.
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
  • エアバルブ Collins Mfg. Corp.

    エアバルブ

    Collins Mfg. Corp.
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    用途Collins製ドリー用
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台