カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(92)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(40)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![[通水型]洗車ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)
[通水型]洗車ブラシ
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
アクアヴァンパイアR
ゆたか磨材¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより、吸水力がアップ。両面使用可能で圧倒的な吸水力。フチなしの為、洗車傷を軽減。寸法(mm)300×400危険物の類別非危険物
ドライングクロス (吸水クロス)
Pellucid(旧MIRAREED)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)です。 高品質/高吸収/速乾/高密度マイクロファイバー素材のボディに優しい速乾性のある洗車拭き取り吸水クロス。 フェイスタオルにも使われる高密度パイル加工された生地を採用。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズ(400×400mm)と厚みで、サイド部分や隙間も拭き取りやすい。 超極細繊維で、コーティングやワックスを素早く簡単に拭き上げることができます。ウェット/ドライ施工にも対応。材質ポリエステル82%・ナイロン18%寸法(mm)約400×400色ピンク危険物の類別非危険物
ディティールブラシ
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ペルシードのディティールブラシです。 優しさとコシをあわせ持ち外装・内装の汚れを隅々まで除去します。 外装のグリルやドアモールなどの汚れやホイール内側までしっかり洗えます。 クロスやタオルでは入らない細かな隙間にブラシが届くので、内装のエアコンやシフト周りなどのホコリやゴミをかき取れます。 柔らかいウレタングリップで、作業中の滑りを防止します。材質ブラシ部:PBT/リング部:PP/グリップ部:PP+ウレタン寸法(mm)約240×35使用箇所外装:グリル、ホイールナット、ドアモール、エンブレム/内装:シフト周り、ドアスイッチ、エアコン、シート危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
プラスセーヌUNIQ吸水DRYクロス
アイオン¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷優れた吸水性と滑り性を兼ね備えた作業性抜群の拭き取りクロス。表裏で表面加工の異なるリバーシブルタイプ。用途車の洗車材質ポリエステル/ポリアミド幅(mm)490色グレー高さ(mm)540危険物の類別非危険物
パチット洗車ブラシ・スポンジ
タカギ(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。用途洗車・清掃。ベランダそうじ用。付属品ねじ付蛇口ニップル付属トラスコ品番438-1040長さ(mm)400タイプブラシふつう適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
隙間スッキリスポンジ
ワコー¥459税込¥5051個当日出荷使い捨て柄付きスポンジ。用途車の洗車材質ポリウレタンフォーム/PP幅(mm)30高さ(mm)140奥行(mm)14危険物の類別非危険物入数5個適合用途車の洗車
吸速クロスワイドダブル
ジョイフル¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷濡れたボデイに広げて軽く滑らせるだけ。ツイストパイル生地を両面に張り合わせて両面吸水仕様で吸水力大幅UP。極厚でサイズ900×400。用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)220高さ(mm)290奥行(mm)70危険物の類別非危険物
KeePer コーティング専門店の拭き上げ用クロス
エステー¥1,098税込¥1,2081個(2枚)当日出荷高密度のマイクロファイバー(超極細繊維)のクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。 ボディに優しい厚手タイプです。 車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。 色違いのクロスで、ボディと足まわりとで分けて使うことで、ボディへのキズつきの防止にもなります。色グリーン危険物の類別非危険物
uniQ 吸水セーム 起毛タイプ
アイオン¥919税込¥1,0111枚当日出荷使い込むほど柔らかくなり、手によく馴染む!コーティング被膜にやさしく、吸水性に優れた極細繊維クロス 極細繊維のクロスを起毛加工し、天然セーム皮の風合いを再現。 拭きやすく絞りやすい薄手のクロスで、作業性バツグン。 使い込むほど手に馴染み、塗装面・コーティング被膜・ガラスなどに傷をつけにくいノンステッチタイプです。トラスコ品番381-9908材質ナイロン・ポリウレタン寸法(mm)400×360色イエロー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング洗車スポンジ
ワコー¥359税込¥3951個当日出荷クリーミーな泡でボデイを優しく洗えます。用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約126×60×199危険物の類別非危険物適合用途洗車
MFカーメンテクロス
ワコー¥599税込¥6591枚当日出荷から6日以内出荷マイクロファイバーで洗車の拭き取り・車内清掃に最適。用途洗車材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約300×350×5質量(g)約38危険物の類別非危険物
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥708税込¥7791個当日出荷マイクロファイバーとスポンジがドッキング! あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。 2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車! さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。 また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
14.4V充電式ポリッシャー
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781個当日出荷楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES¥68,980税込¥75,8781台当日出荷人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~5200本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125パッド径(Φmm)125
Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-M) 60x80 cm
GYEON(ジーオン)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。色パープルサイズM寸法(cm)60×80危険物の類別非危険物![マイクロファイバー万能タオル 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818138-220225-02.jpg)
マイクロファイバー万能タオル
三和[店舗什器・備品]¥13,980税込¥15,3781箱(60枚)翌々日出荷窓ガラスや床掃除をはじめ、ステンレスや金属器、陶器やガラス食器もキズつけずにやさしく拭くことが可能。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約340×500危険物の類別非危険物
コーティング仕上げ拭きクロス
KBセーレン¥1,198税込¥1,3181枚8日以内出荷ワックス・コーティング剤の仕上げ拭きに最適! 超極細繊維が塗装面やガラス面を艶やかに仕上げます。 しなやかな柔らかさでキズをつけにくく、キレイに拭き上げます。 高性能国産マイクロファイバー使用。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。材質ポリエステル、ナイロン色ベージュ寸法(cm)約40×38危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.2
ペットボトル 500ml用 AGボトル 詰め替え用キャップ
AUTOGLYM¥459税込¥5051個6日以内出荷本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。 オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。 オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ材質プラスチック区分洗車道具質量(g)2寸法(cm)3×3×2危険物の類別非危険物
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス
撥水道場(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。サイズ(mm)(1枚当り)400×400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
泡立ち洗車スポンジ
ジョイフル¥929税込¥1,0221個6日以内出荷無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
ワックス・コーティング用クロス
ワコー¥549税込¥6041個6日以内出荷断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!用途自動車ボディ用材質ポリエステル・ナイロン色パープル危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
コーティング吸水用クロス
ワコー¥549税込¥6041個当日出荷髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ナイロン色ブルー危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
CCウォーターゴールド ウェットクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)¥999税込¥1,0991個(10枚)当日出荷コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成! 「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果艶と撥水効果、コーティング被膜
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
パステルブラシ
マルテー東北石橋¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スライドブラシPP
マルテー東北石橋¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ワンタッチで約1cm間隔に20段階ハンドルをスライドできます。洗車に最適な先割れ加工用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PP全長(mm)450~630質量(g)210危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
コンパクトウォッシュブルー
マルテー東北石橋¥999税込¥1,0991本4日以内出荷コンパクトな通水タイプ!使いやすくて、らくらく洗車可能!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)320質量(g)164危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
アルミざおう用 スペアヘッド
マルテー東北石橋¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換用スペアヘッド用途CW-19 アルミざおう用材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)230質量(g)234危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ハンディブラシ プティ
マルテー東北石橋¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷手軽に使えるミニサイズブラシ軽くて女性に最適!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)260質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
マイクロファイバークロス
ジョイフル¥989税込¥1,0881個当日出荷マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!3枚入材質ポリエステル80%/ナイロン20%危険物の類別非危険物





![[通水型]洗車ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)


















![マイクロファイバー万能タオル 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818138-220225-02.jpg)




















![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)