カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(92)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(40)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CCウォーター マイクロファイバークロス 2P
PROSTAFF(プロスタッフ)¥699税込¥7691個(2枚)4日以内出荷スプレーして拭くだけで簡単コーティングができる”CCウォーター”シリーズ施工用のマイクロファイバークロスです。 2色入でボディー・車内・ホイール・ガラスなど使用箇所によって使い分けができます。 また、両面の毛足の長さが異なり、濡れたままのコーティングには「毛足の長いソフト面」、乾いた状態からのコーティングには「毛足の短いパイル面」と、ボディーの状態によって両面の使い分けが可能。 CCウォーターの効果を最大限に引き出します。 その他、コーティング作業以外にも車の様々なお手入れでお使いいただける超便利なクロスです。色黄質量(g)104シートサイズ(mm)約350×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×260危険物の類別非危険物
電動ハンディポリッシャー
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に長さ(mm)約75幅(mm)約120質量(kg)0.24高さ(mm)約200電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本
疑似シングルアクションサンダー
コンパクトツール¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125
ジャンボロール用フロアスタンド
SELLARS¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。 スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に仕様ロールトラスコ品番248-5398材質スチール幅(mm)418色黒高さ(mm)850奥行(mm)445アズワン品番65-1965-38危険物の類別非危険物
ジャンボロールワイパー
SELLARS¥14,980~税込¥16,478~1巻(692カット)当日出荷から3日以内出荷1巻で大量に使用できるジャンボサイズです。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に仕様ロール材質DRCペーパー幅(mm)320高さ(mm)320長さ(m)210奥行(mm)336シートサイズ(mm)320×300危険物の類別非危険物
TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト
SELLARS¥4,898税込¥5,3881個(200カット)当日出荷吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップトラスコ品番255-4498材質DRCペーパー幅(mm)229色ホワイト高さ(mm)255長さ(m)61奥行(mm)229シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ラージマイクロファイバータオル
FINIXA¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。用途塗装面ホコリ取り用色青寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し)
AUTOGLYM¥969税込¥1,0661個9日以内出荷本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。 オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。 オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。用途ユニボットトリガーヘッド材質プラスチック区分洗車道具質量(g)40寸法(cm)28.5×11×3.5危険物の類別非危険物
液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター
AUTOGLYM¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。 スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。 使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。 特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。用途液剤塗布用特殊スポンジ区分洗車道具危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ
AUTOGLYM¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。用途ホイール用ブラシ区分洗車道具質量(g)145危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
225mm 充電式ドライウォールサンダ
マキタ(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ長さ(mm)1120-1540幅(mm)278質量(kg)4.8高さ(mm)273無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)パッド寸法(mm)210
ポリッシャーイノベーター15D/17D
ペンギン¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷から8日以内出荷1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タッククロス
ソンタラ¥27,980税込¥30,7781箱(12枚×15袋)9日以内出荷粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。用途仕上げでの汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9654質量(kg)2色青シートサイズ(mm)380×430危険物の類別非危険物
充電式ポリシャー DPEG11XR
京セラインダストリアルツールズ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電式ポリシャー DPE11XR
京セラインダストリアルツールズ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
超ソフト ホイールブラシ
ジョイフル¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
超ソフト カーウォッシュブラシ
ジョイフル¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
コーティング施工車用洗車スポンジ
ジョイフル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVCタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約380×140×30耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
車内用ダブルクロス
ワコー¥499税込¥5491個5日以内出荷表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!用途自動車車内用材質ポリエステル・ナイロン色グレー/ベージュ危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約24×34
コーティング洗車用グローブ
ワコー¥599税込¥6591個8日以内出荷手のひら感覚のグローブタイプで自由に洗車!2つのステッチが洗車をサポートします。用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約20×17
ひつじの毛 グローブ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥3,028税込¥3,3311個当日出荷最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP! 汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
ファイナルクロス325
UNiCON(ユニコン)¥14,980税込¥16,4781個(350枚)3日以内出荷油分、水分を強力に吸収します。 きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。 耐磨耗性、耐久性に優れています。危険物の類別非危険物
ワックスフキトリ&ツヤダシクロス
ジョイフル¥799税込¥8791個6日以内出荷表面のやわらか素材がワックス、コーティング剤をしっかり拭き取ります。 表面の超強力繊維で仕上げることにより、ボディに艶を出します。用途車内や窓ガラスのお手入れに最適です。幅(mm)350高さ(mm)200危険物の類別非危険物
洗車ブラシプロワイドレギュラー
ワコー¥719税込¥7911個当日出荷ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。質量(g)197危険物の類別非危険物
エアードリーム
マルテー東北石橋¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約50危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エアーワイド
マルテー東北石橋¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)470質量(g)200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y ハードブラシ タイヤ用
ハンディ・クラウン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。用途自動車などのタイヤ洗浄専用材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)137危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシPP
ハンディ・クラウン¥479税込¥5271本当日出荷取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)124危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
SpaPlusふわふわボディモップ
ワコー¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷花粉やホコリをキャッチ! ボディのホコリ取りに 毛足の長い極細繊維が、花粉やホコリなどをしっかり絡め取り、離しません。 ロングサイズで、手の届きにくいルーフ面などもラクに作業できます。 持ちやすいスポンジグリップで、すべりにくく、ボディに触れてもキズがつきにくい。用途自動車外装のホコリ取り材質糸:ポリエステル 柄:ポリプロピレン グリップ:合成ゴム・PVC寸法(mm)約170×70×700危険物の類別非危険物
バケツ スプラッシュ5
イノマタ化学(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷耐荷重100kg。多用途バケツ用途洗車やレジャーに寸法(cm)27.4×24.8×23.4H危険物の類別非危険物
通水ブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥8,098税込¥8,9081個欠品中あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147色黒質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ
Vikan(ヴァイカン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ寸法(mm)200×50×75色黒質量(g)110耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750色黒質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷1500mmのハンドル用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500色黒質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物













































![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)