18ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,121件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+5 鉄

    東洋国際
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • マッハクロス オカ

    マッハクロス

    オカ(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    特殊3層構造で、抜群の吸水力。両面使えて一度も絞らず吹き上げる洗車クロスです。吸水性がよいパイル形状で、さっと当てるだけなのに水の跡が残らない、毛羽がつかない。コンパクトで使いやすいサイズ、1度に大きい面を拭けるサイズ等、用途に合わせて使えます。
    危険物の類別非危険物
  • プレミアム鏡面艶出しクロス アイオン

    プレミアム鏡面艶出しクロス

    アイオン
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷
    車内のお手入れに最適なクロスです。人工皮革スエード調マイクロファイバークロスを採用。汚れの拭き取りと艶出しに最適です。
    用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)225ネイビー高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ハンドル付洗車スポンジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハンドル付洗車スポンジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    ちょうど手に収まるサイズのハンドルグリップ付きスポンジ!!ハンドルとスポンジは脱着可能で、カラーで使い分けて使用することができます!。スポンジはマイクロファイバー素材で、ワックスやコンパウンドの仕上げ等に最適!!。スポンジは3個セット
    用途洗車/お手入れ外径×高さH(Φmm×mm)ハンドル:約79×42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スポンジ:約130×23危険物の類別非危険物入数スポンジ×3個/ハンドル×1個
  • ALAUNEN ヤワラカイザー 吸水用クロス SOFT99

    ALAUNEN ヤワラカイザー 吸水用クロス

    SOFT99
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    幅約100cmの超ワイド設計で約1リットルも吸水する、洗車用吸水クロス。拭き取り中にクロスを絞る回数が激減し作業時間を大幅に短縮、ミニバンやSUVの水滴の拭き取りもスピーディに完了。手の入れ方によって使い方をチェンジでき、広い面も狭いスキマも水滴を拭き残さず快適な作業を実現。リッチ&ソフトな風合いの素材で、ボディやコーティング被膜にも優しく洗浄できます。
    用途洗車後の水滴拭き取り、自動車車内の清掃材質ポリエステル、ナイロン危険物の類別非危険物
  • 交換用フィルター JTC

    交換用フィルター

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC1409*JTC1409J*JTC1409SET*JTC1409SETJ用危険物の類別非危険物
  • プレミアムクロス ビッグ ダブル Pellucid(旧MIRAREED)

    プレミアムクロス ビッグ ダブル

    Pellucid(旧MIRAREED)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのプレミアムクロス ビッグ ダブルです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい/両面吸水/フチなしプレミアムクロス。 しなやかで耐久性が高く、マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで1BOXでも絞らず吸水可能。 ビッグサイズでボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。いつもの洗車が短時間で完了できます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)400×750危険物の類別非危険物
  • プレミアムクロス ビッグ Pellucid(旧MIRAREED)

    プレミアムクロス ビッグ

    Pellucid(旧MIRAREED)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのプレミアムクロス ビッグです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい驚異の吸水力のプレミアムクロス。絞らず滑らせるだけで車1台拭きスジなく仕上げることができます。 ビッグサイズで時短洗車ができ、ボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。マイクロファイバー繊維で、しなやかで耐久性が高くボディに優しい速乾性の高いプレミアムクロス。
    寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
  • 日産NISMO 折りたたみバケツ NISMO

    日産NISMO 折りたたみバケツ

    NISMO
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    洗車やアウトドア等に活躍する折りたたみバケツです。内底にもNISMOロゴをプリントしています。Made in Japan
    材質【本体】熱可塑性エラストマー、【ハンドル・枠・底】ポリプロピレン幅(cm)(折り畳み時・組み立て時)32.8高さ(cm)(折り畳み時)4.9、(組み立て時)22.2危険物の類別非危険物奥行き(cm)(折り畳み時・組み立て時)30
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付

    ツツミ工業
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • ムートングローブ ロイヤル化学研究所

    ムートングローブ

    ロイヤル化学研究所
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    ふわふわの優しい肌触りでキズを付けず細部の洗車も、行いやすい手洗い洗車の必需品です。
    用途洗車作業用危険物の類別非危険物適合用途洗車作業用
  • 取替用 洗車柄付ブラシ ワコー

    取替用 洗車柄付ブラシ

    ワコー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    CS-102用の取替ヘッド。ブラシタイプ。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • [通水型]ブラシヘッド エスコ

    [通水型]ブラシヘッド

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
    毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
  • 厚手マイクロファイバークロス ジョイフル

    厚手マイクロファイバークロス

    ジョイフル
    829税込912
    1枚
    6日以内出荷
    ボデイに優しいふんわり素材。抜群の吸水良と吸水力。
    用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)300イエロー高さ(mm)450奥行(mm)4危険物の類別非危険物
  • バケツスペシャル THANKSGIVING

    バケツスペシャル

    THANKSGIVING
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    水研ぎ作業用二重バケツ 大小2つのバケツで1セット★底の部分がメッシュになっています
    容量(L)11危険物の類別非危険物
  • マルチクリーナーブラシセット THANKSGIVING

    マルチクリーナーブラシセット

    THANKSGIVING
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ 耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!
    セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り材質耐溶剤波型ナイロン幅(mm)30・25・15危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚) 今村紙工

    使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚)

    今村紙工
    21,980税込24,178
    1箱(24巻)
    4日以内出荷
    吸水力・保水力・強度に優れたロールタイプのドライウエス。 水に濡らしても破れにくい素材のため、濡らしても絞れます。 表面にわずかな段差をつくり出すストライプ加工により、汚れがよりふき取りやすい仕様です。 20cm間隔のミシン目入り。
    用途自動車・バイク・自転車等の掃除用途。仕様ロールホワイト質量(g)360タイプドライ枚数100枚混率(%)パルプ50/レーヨン50寸法(幅Wmm×長さLm)300×20シートサイズ(mm)1カット:約300×200危険物の類別非危険物
  • EGフォームスプレー ジョイフル

    EGフォームスプレー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー
    用途車の洗車材質ポリエチレン/ポリプロピレン幅(mm)180容量2L高さ(mm)350奥行(mm)180危険物の類別非危険物
  • Q2M ガラスパック GYEON(ジーオン)

    Q2M ガラスパック

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    窓ガラス用にGYEONが推奨するGlassWipe EVOとBaldWipe EVOのセット
    セット内容GlassWipe EVO、BaldWipe EVO寸法(cm)40×40(GlassWipe EVO/BaldWipe EVO)危険物の類別非危険物
  • フィルター JTC

    フィルター

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • ウインドウワイパーモップ CAPStyle

    ウインドウワイパーモップ

    CAPStyle
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    フロントガラスの曇りや汚れ除去・ダッシュボードのほこり掃除に
    危険物の類別非危険物
  • ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント DETAIL GUARDZ

    ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント

    DETAIL GUARDZ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。 スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。 必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。
    危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3
  • 魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
    セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
  • ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コーティング被膜にやさしく、ラクラク洗車! コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジのグリップ付きタイプです。 クリーミーな泡を生み出すふわふわ素材のマイクロスポンジと、弾力のある高密度EVAが2層で一体になりました。 だから、スポンジ全体に均一な力がかかり、洗いムラなく、汚れをしっかり落とします。 また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
    用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×124×115危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
  • ポリマーメンテナンス 3層スポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス 3層スポンジ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ! ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。 キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。 また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ! さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。 また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。 洗い残しの少ないプロファイル加工
    用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
  • 高吸水リッチナ洗車タオル ジョイフル

    高吸水リッチナ洗車タオル

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
    用途洗車材質綿100%幅(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)70危険物の類別非危険物
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    67,980税込74,778
    1セット
    欠品中
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
  • Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack GYEON(ジーオン)

    Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack

    GYEON(ジーオン)
    2,500税込2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
    危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    700税込770
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを施す際に優れた性能を発揮する、超短毛マイクロファイバークロスです。 超ソフトでエッジレスな仕上げは、表面の滑らかな動きを提供し、不均一な塗布のリスクを最小限に抑えます。
    パープルサイズM寸法(cm)20×20危険物の類別非危険物
  • Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm GYEON(ジーオン)

    Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1個
    9日以内出荷
    吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
    パープルサイズSS寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
洗車道具