2ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,127件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウ

    ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
    用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車販売区分業務用
  • ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)

    ホイール専用 鬼人手ジュニア

    PROSTAFF(プロスタッフ)(55件のレビュー)
    818税込900
    1個
    当日出荷
    人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
    材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用 モノタロウ

    取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用(注文コード:58895726)の交換用スポンジです。 水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)
    用途車の水性タイヤワックスかけに材質PP+ウレタンフォーム寸法(mm)約123×78×50質量(g)24タイプ取替用危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • 水切りシリコンワイパー モノタロウ

    水切りシリコンワイパー

    モノタロウ(178件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
    材質本体(PP) / ブレード(シリコン)寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4全長(mm)310質量(g)200タイプブレードT字型販売区分業務用
  • 柄付洗車スポンジ ワコー

    柄付洗車スポンジ

    ワコー(18件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
    材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • マイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用   65×24cm モノタロウ

    マイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用 65×24cm

    モノタロウ(75件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2枚)
    当日出荷
    自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。材質ポリエステル寸法(mm)650×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用   65×42cm モノタロウ

    マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 65×42cm

    モノタロウ(91件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
    用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420販売区分業務用
  • ぬり自慢ワックス用スポンジ SOFT99

    ぬり自慢ワックス用スポンジ

    SOFT99(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
    材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
  • スポンジブロック250 ワコー

    スポンジブロック250

    ワコー(15件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
    用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。材質ポリウレタンフォーム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ

    通水洗車ブラシ 馬毛

    モノタロウ(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車販売区分業務用
  • タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ モノタロウ

    タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。
    用途車の水性タイヤワックスかけに幅(mm)78全長(mm)330材質(本体)PP+TPR質量(g)133種類ヘッド交換式タイプ材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)

    中部高圧ホース(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • タイヤスポンジ柄付 エーモン

    タイヤスポンジ柄付

    エーモン(68件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
    用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240グレー危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
  • 洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシヘッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
    用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446材質ベース:PP/ブラシ:PVC種類ブラシヘッド危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • プラスセーヌ 3枚セット アイオン

    プラスセーヌ 3枚セット

    アイオン(33件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3枚)
    当日出荷
    車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
    用途ボディ用、ガラス用、車内用にトラスコ品番385-3632材質PVAスポンジ寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
  • エアガン パルス式用 スペアコーン モノタロウ

    エアガン パルス式用 スペアコーン

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。
    用途パルスエアガン交換用コーン。取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
  • ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウ

    ミニブラシ タイヤホイール用

    モノタロウ(69件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
    厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40全長(mm)115種類ハンドタイプ毛丈(mm)18材質(毛)PP危険物の類別非危険物適合用途タイヤ洗浄販売区分業務用
  • 天然セーム革(羊皮) モノタロウ

    天然セーム革(羊皮)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    羊皮を使用した天然セーム 洗って使えば半永久的に使用可能 本革のためサイズと厚みは均一ではありません
    用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。材質羊皮表面処理油ナメシ危険物の類別非危険物
  • Spaplus ロング洗車ブラシ ワコー

    Spaplus ロング洗車ブラシ

    ワコー(22件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
    材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割

    ワコー(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キズをつけにくくコシが強い。
    用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • フクピカ 4.0 SOFT99

    フクピカ 4.0

    SOFT99(25件のレビュー)
    499税込549
    1袋(12枚)
    当日出荷
    コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。※親水性のコーティングに使用した場合は一時的に撥水性となります。3層ハイブリッドシー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。シー卜表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムースな拭き心地です。初めての方にも用途・機能・効果がひと目で分かるパッケージデザインを採用しました。
    トラスコ品番773-6347質量(g)315シートサイズ(mm)300×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×35危険物の類別非危険物
  • スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 モノタロウ

    スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用

    モノタロウ(74件のレビュー)
    219税込241
    1袋(3個)
    当日出荷
    液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
    用途自動車ボディのワックス洗車適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン・EVA寸法(mm)100×38適合用途ワックス洗車販売区分業務用
  • 洗車ブラシセット 1.2m JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシセット 1.2m

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
    用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 万能メンテナンスクロス SK11

    万能メンテナンスクロス

    SK11(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。
    用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
  • Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ

    ワコー(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ロング洗車ブラシセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロング洗車ブラシセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
    用途清掃・お手入れ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45種類長柄タイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 激吸水スーパークロス SOFT99

    激吸水スーパークロス

    SOFT99(31件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
    危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
    用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    918税込1,010
    1個
    当日出荷
    全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
    危険物の類別非危険物
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用

    ワコー(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    用途CS-63取替用材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車ブラシ 伸ざおう マルテー東北石橋

    洗車ブラシ 伸ざおう

    マルテー東北石橋(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
    用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
  • Spaplus 洗車ブラシ やわらか ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ やわらか

    ワコー(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボディーも洗える洗車ブラシです。
    材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 塗り込み専用スポンジ クリスタルプロセス

    塗り込み専用スポンジ

    クリスタルプロセス(111件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷
    ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
    用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用寸法(mm)50×100×35危険物の類別非危険物
  • らくのりバケツ PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくのりバケツ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(75件のレビュー)
    2,118税込2,330
    1個
    当日出荷
    普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
    仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716容量(L)10耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
  • 2WAYブラシ エーモン

    2WAYブラシ

    エーモン(29件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
    用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。材質PP全長(mm)約240質量(g)84種類2WAYタイプパッケージサイズ(mm)125×260×18危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
  • タイヤブラシ ハンドタイプ モノタロウ

    タイヤブラシ ハンドタイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
    幅(mm)50全長(mm)160種類ハンドタイプ毛丈(mm)23材質(毛)PP危険物の類別非危険物適合用途タイヤ洗浄販売区分業務用
  • ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m TRUSCO

    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m

    TRUSCO(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(750カット)
    当日出荷
    中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
    用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱ブルー長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフル

    コーティング施工車用洗車スポンジ

    ジョイフル(15件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    クリーミーな泡立ちでボディに優しい!
    材質ポリウレタンフォーム100%寸法(mm)110×220×52適合用途洗車
  • 洗車ブラシ 馬毛混毛 マルテー東北石橋

    洗車ブラシ 馬毛混毛

    マルテー東北石橋(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    馬毛を使用したコシのある混毛加工。耐久性が良い
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
洗車道具