絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(28)
  • JTC(97)
  • KTC(61)
  • HASCO(45)
  • エスコ(40)
  • KOTO(38)
  • FPC(34)
  • ハゼット(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 空研(16)
  • SIGNET(シグネット)(14)
  • FACOM(11)
  • 日平機器(9)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • SUN TOOL(7)
  • KUKKO(クッコ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • TIPTOP(6)
  • RS PRO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応モノタロウ(198件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
キャリパーグルーブクリーナー モノタロウキャリパーグルーブクリーナーモノタロウ(154件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48販売区分業務用
ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付モノタロウ(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86販売区分業務用
薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼モノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110差込角(sq.)1/2(12.7mm)深さ(mm)21販売区分業務用
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウソケット セット 12.7sq ホイールナット用モノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウクロスレンチ アルミホイール対応モノタロウ(49件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
フレアナットレンチ セット モノタロウフレアナットレンチ セットモノタロウ(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム販売区分業務用
ハブキャップ OHNO(大野ゴム工業)ハブキャップOHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足モノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足シャンク径(Φmm)7粒度#220販売区分業務用
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7寸法L(mm)110
キャリパーピストンインストーラーセット ProteanキャリパーピストンインストーラーセットProtean(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
キャリパーの内溝に取付タイプのダストブーツに最適。工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。
用途ブレーキキャリパーピストン用ダストブーツの取付時に使用セット内容KPR31(31mm)/KPR39(39mm)/KPR46(46mm)/KPR49(49mm)/KPR52(52mm)/KPR55(55mm)/KPR58(58mm)/KPR64(64mm)材質【本体】ステンレス【セットケース】ポリプロピレン【接続部】ポリオレフィン樹脂寸法(mm)単品:【板厚】0.5【高さ】15質量(g)【セット】約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットケース】75×78×30
シリンダポリシャ小型車用 KTCシリンダポリシャ小型車用KTC(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
ブレーキピストンツール モノタロウブレーキピストンツールモノタロウ(53件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼モノタロウ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(3本)
当日出荷
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5販売区分業務用
クロスナットレンチ SK11クロスナットレンチSK11(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウスピーディブレーキピストンリセッターモノタロウ(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)質量(g)750販売区分業務用
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
シリンダーホーニング JTCシリンダーホーニングJTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
厚さ(mm)8番手#220RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウドラムブレーキシュー調整用 工具モノタロウ(27件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブレーキシュー調節ツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウオーバートルク防止インパクトアダプタモノタロウ(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7全長(mm)100
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウスタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプモノタロウ(48件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
極薄インパクトソケット JTC極薄インパクトソケットJTC
989税込1,088
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼モノタロウ(130件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)硬度HRC40質量(g)810プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm販売区分業務用
キャリパーポリッシャ KTCキャリパーポリッシャKTC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTOハブボルトインサーター 軽~普通車用KOTO(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
ブレーキリテーナープライヤー モノタロウブレーキリテーナープライヤーモノタロウ(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm販売区分業務用
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
シューホールドスプリングツール KTCシューホールドスプリングツールKTC(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
ディスクブレーキピストンツール KTCディスクブレーキピストンツールKTC(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
スライドピンポリッシャ KTCスライドピンポリッシャKTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)171
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルモノタロウ(9件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)販売区分業務用
クロスリムレンチ KTCクロスリムレンチKTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)テンションスプリングフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,178税込1,296
1個
当日出荷
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用モノタロウ(6件のレビュー)
479税込527
1パック(3個)
当日出荷
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220販売区分業務用
...
ブレーキ/足廻り関連工具