537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86 外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440 全長(mm)110 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 深さ(mm)21
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm)400×400 質量(kg)約1.3 ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷

ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ 動画あり
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に 材質K5鋼(鋳造ニッケル合金) 幅(mm)27 厚さ(mm)3 全長(mm)200 質量(g)48
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)970 深さ(mm)21 二面幅(mm)17/19/21 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様3本足 シャンク径(Φmm)7 粒度#220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7 全長(mm)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角 差込角(mm)12.7 適合OリングRP20S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に 材質SCM44(クロームモリブデン) 質量(g)90 差込角(mm)9.5(3/8) サイズ(mm)30×30
1個
749 税込824
当日出荷

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)16 レンチサイズ(mm)400×400 ソケットサイズ(mm)17・19/21×2 表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ 動画あり
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に 幅(mm)14(先端) 厚さ(mm)2.2(先端) 全長(mm)170
1個
399 税込439
当日出荷

コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用 寸法D(Φmm)40 寸法T(mm)14.5 適合径(Φmm)10~14
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ 動画あり
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度HRC40 質量(g)810 プレート寸法(mm)約50×60 プレート開口値10~85mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ 動画あり
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g)750
1台
6,498 税込7,148
当日出荷


自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6 寸法A2(mm)9
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ 動画あり
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm)350~500 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質特殊鋼 タイプ折り畳み式 本体寸法(mm)ロック時:約354×355 本体質量(kg)約1.25 収納時寸法(mm)約355×72 支柱径(Φmm)約Φ15.5 ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 動画あり
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用 材質CR-MO(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)100 外径(Φmm)29.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトソケット オーバートルク防止 モノタロウ 動画あり
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用 差込角(mm)12.7(1/2) 材質CR-MO(クロムモリブデン鋼) 全長(mm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレーキリテーナープライヤー モノタロウ 動画あり
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態) 適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ 動画あり
1パック(3個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用 軸径(Φmm)16 寸法(mm)400×400 サイズ17×19×21×23 材質S-45C
1本
2,398 税込2,638
当日出荷