カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(60)
- L型レンチ(12)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(59)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(6)
- ハブボルト修正機(42)
- スタッドボルトリムーバー(53)
- デスクブレーキスプレッダー(30)
- ブレーキピストンツール(22)
- ブレーキ調整ツール(59)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(10)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(5)
- ブレーキスプリング関連工具(22)
- ハブキャッププライヤー(6)
- シリンダー清掃(53)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具

12.7sq.早回しクロスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
ホイールキャップレンチ
KTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
パーキングシューレバーツール
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
CL-368用・ボディホルダー
CUSTOR(クストー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
フレアナットレンチ4本セット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
ブレーキピストンツール
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
アルミホイールセンターキャップレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット
RED EAGLES¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)
GEDORE¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
リチウムイオン専用充電器
KTC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
CL-368用・スタッドボルトクリーナー
CUSTOR(クストー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)寸法C'(mm)32
ブレーキピストンツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
ハウジングナットレンチ
HASCO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
キャリパーセパレーター
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャリパーピストンを均等に押す工具です。幅(mm)(本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75本体長さ(mm)63
ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
シリンダポリシャ セット
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(6本組)当日出荷アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
ハブボルトインストーラー
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5 M14まで対応
ブレーキシュー調整ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
ボルトクリーナー
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単にセット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能材質(本体)PC・ABS質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29ケーブル長(cm)75
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥6,298税込¥6,9281本当日出荷1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。質量(g)1485対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
ブレーキスプリングフッカー
KOTO¥14,980税込¥16,4781個欠品中大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
バルブステムシール インサーター&リムーバー
JTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
フレアナットレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応














































![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)
![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)