本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)27
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)400×400
質量(kg)約1.3
ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440
全長(mm)110
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
深さ(mm)21
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様3本足
シャンク径(Φmm)7
粒度#220
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440クロムモリブデン鋼
全長(mm)110
質量(g)970
深さ(mm)21
二面幅(mm)17/19/21
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7(1/2)
二面幅(mm)21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。
ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。
キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。
平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)
質量(g)750
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)
適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用
材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)100
外径(Φmm)29.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)350~500
差込角(mm)12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様2本足
粒度#220
全長(mm)207
質量(g)84
シャンク径(Φmm)7
使用範囲(mm)23~63
砥石長(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。
粒度#220
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用
差込角(mm)12.7(1/2)
材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに
全長(mm)275
質量(g)450
開口寸法(mm)35~115
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに
全長(mm)490
質量(kg)1.2
開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。
適合60768015
適合本体M13-65
粒度#220
砥石長(mm)28
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に
材質S45C
全長(mm)62.4
質量(g)570
差込角(mm)12.7
ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として
セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本
材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)
外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6
表面処理ニッケルメッキ
1セット(6本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。