カテゴリ
絞り込み
性能ランク
- 30(2)
- 34(2)
- 40(9)
- 42(4)
- 44(2)
- 46(2)
- 50(3)
- 55(9)
- 60(6)
- 75(7)
- 80(5)
- 85(5)
- 90(6)
- 95(7)
- 105(3)
- 110(2)
- 115(4)
- 120(2)
- 130(2)
- 210(2)
- 性能ランクをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- GSユアサ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- 古河電池(16)
- LiTime(15)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
- ACDelco(7)
- HELLA(7)
- アトラス(ATLAS)(6)
- BM LINK(5)
- YANASE(3)
- VARTA(バルタ)(3)
- NBC[バッテリー](2)
- 電菱(2)
- PITWORK(日産)(2)
- CLARIOS(2)
- FIAMM(フィアム)(2)
- ケルヒャー(1)
- ブランドをもっと見る
端子位置
- L(30)
- R(32)
長側面長さ(cm)
- 17(1)
- 18.7(2)
- 19(19)
- 19.7(1)
- 20(8)
- 23(20)
- 23.2(3)
- 23.8(3)
- 24(21)
- 26(23)
- 29(1)
- 30(1)
- 30.6(3)
- 31(17)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 41(3)
- 51(3)
- 52(2)
- 長側面長さ(cm)をもっと見る
短側面サイズ
- A(2)
- B(14)
- D(12)
- E(1)
- F(1)
- G(1)
- H(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 28(17)
- 30(8)
- 32(3)
- 34(6)
- 36(18)
- 38(3)
- 43(5)
- 44(3)
- 46(3)
- 48(4)
- 52(17)
- 55(13)
- 56(9)
- 58(4)
- 64(18)
- 66(4)
- 72(6)
- 75(3)
- 88(4)
- 120(3)
- バッテリー容量(Ah)(5時間率)をもっと見る
28・30・32・34・36・38・43・44・46・48・52・55・56・58・64・66・72・75・88・120・バッテリー容量(Ah)(5時間率)をもっと見る
定格電圧(V)
- 12(31)
12
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
再生紙使用マーク適合
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
リサイクル・リビルト
バッテリーは、様々な用途・車のサイズによってそれぞれより車に適したバッテリーを選ぶ必要があります。近年では充電制御やアイドリングストップ機能付きの車両が増加しており、バッテリーへの負荷が高まっています。これらのバッテリーでは、急速に充電を回復させる性能が求められており、そのため、専用バッテリーとなっています。

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(807件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
バッテリー 大型車用
(23件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。用途大型トラック・建設機器用タイプ6栓式(開放式)定格電圧(V)12販売区分業務用
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(157件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series
BM LINK(15件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ6栓式(つまみ)
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series
BM LINK(44件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
乗用車用バッテリー Altica STANDARD
古河電池(25件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷基本を押さえた安心性能 充電制御車対応付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
バッテリー BL-3 series
BM LINK(144件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ
GSユアサ(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用
(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173販売区分業務用
マリン用ディープサイクルバッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
充電制御車用バッテリー BL-5 series
BM LINK(17件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個翌日出荷充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス
GSユアサ(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(39件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)
AQUA DREAM(アクアドリーム)(2件のレビュー)¥898税込¥9881枚当日出荷ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】。発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) 。※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください)。【ご利用条件】。廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E31/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります)。※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます)。※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります)。 その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。【ご利用方法】。ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします)。※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)入数1枚サービス分類リサイクル・リビルト
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ
ACDelco(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。幅(mm)175
密閉型ディープサイクルバッテリー
電菱(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から13日以内出荷電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード
GSユアサ(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌日出荷電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
Tuflong HG バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)用途大型車用バッテリー
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
サイクルサービス用バッテリー
PROGRID(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷ディープサイクル用バッテリー 特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー
ACDelco(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。用途アイドリングストップ車のエンジン始動
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー
GSユアサ(8件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。用途船舶のエンジン始動に形状(上部)突出タイプオープンベント(開放)電圧(V)12(液入充電済み)


























































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)