絞り込み
色
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(2)
定格電圧(V)
  • 24
  • 10~36(1)
  • 12(14)
  • 48(1)
  • その他(1)
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ユニット(1)
  • 仙台銘板(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • SYS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(8)
オレンジ
オレンジ(2)
グリーン
グリーン(4)
ブルー
ブルー(6)
レッド
レッド(2)
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    回転灯ハロゲンタイプ H1

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
    幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
  • 24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)

    24V耐振型警光灯白熱電球

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • 角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)

    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
    色黄質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
  • 流線型表示灯 SLFM-M パトライト(PATLITE)

    流線型表示灯 SLFM-M

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
    仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
  • LED流線回転灯(青)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(青)12V24V兼用

    グリーンクロス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0656質量(kg)0.9色青定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • パイロットランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)19定格電力(W)2定格電圧(V)24取付穴径(Φmm)16.5
  • LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 KOITO(小糸製作所)

    LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤

    KOITO(小糸製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    8日以内出荷
    【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
    用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)赤
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

    パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    10日以内出荷
    車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
  • LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(橙)12V24V兼用

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9色橙定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • 散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
    幅(mm)550定格電圧(V)24
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • HSSB-8型用モーター 24V KOITO(小糸製作所)

    HSSB-8型用モーター 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • 車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き ユニット

    車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き

    ユニット
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    10日以内出荷
    パワーLEDとフルネルレンズで構成された車載用警告灯。 モーターレスで振動に強く長寿命です。 点滅パターンが20種類から選べます。
    トラスコ品番107-8597コード長さ(m)3.6電球LED
  • 832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45 SYS

    832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45

    SYS
    ¥559税込¥615
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)24
トラック用回転灯